★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。
材質ゴム(保護網付)
仕様二連球22cm
チューブ内径(Φmm)4×8
チューブ長さ(mm)380
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質天然ゴム
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×7
医療理化学実験用。柔らかな天然ゴム球とゴム袋の作動により、容易に送気作業が行えます。
空気を連続して送ることができます。
材質天然ゴム
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
番号No.8(2連球)
球径(Φ)×長さ(Lmm)55×730
チューブサイズ(mm)内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520
仕様●ゴム球(mm):約55×約125
1個
¥3,168
税込¥3,485
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
自動ビュレット用のスペアパーツです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67
TGK品番125-23-05-01
材質天然ゴム
種別ゴムふいご
チューブ内径(Φmm)5
1個
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
材質天然ゴム
チューブ径(Φmm)外径 9/内径 5
アズワン品番6-362-01
仕様吐出・吸入兼用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
鏡管と二連球の間に装着し、0.027μmの細菌を99.9999%除去します。
品名ディスポーザブルフィルター
アズワン品番8-3693-01
1個(10個)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
番号No.6(2連球)
球径(Φ)×長さ(Lmm)54×570
チューブサイズ内径約4.7Φ(±0.5mm)、外径約8.5Φ(+2mm、-1mm)、長さ約350mm(±20mm)
仕様●ゴム球(mm):外径:約54、長さ:約97
1個
¥1,683
税込¥1,851
当日出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。
・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。
・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。
仕様(上部ロート)Φ40mm
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)260
球径(Φmm)65
下部(SPC)SPC-24
側管42265
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
L1330
Φd10
C15/35
J124/40
二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。
自動ビュレット用のスペアパーツです。カルシウム管 2個と接続用T字菅 1個のセットになります。
仕様カルシウム管 2個、T字管1個
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
関連キーワード