カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(53)
    • 標準ガス(8)
  • 測定用品(124)
    • ガス分析(96)
    • 酸素濃度計(13)
  • 学童・教育用品(23)
    • その他学童用実験器具/実験用品(15)
  • 防災用品(18)
    • その他防災用品(2)
    • 消火器・消火用品(13)
  • 溶接用品(26)
  • 作業服(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 農業・園芸資材(24)
  • マスク(18)
  • 安全標識(13)
  • 制御機器(11)
  • テープ(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • バイク部品(9)
  • 保管用品(9)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 医療(9)
  • 梱包用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 日用品(5)
  • 照明(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 手袋(3)
  • 作業工具(3)
  • 塗料(2)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ

「二酸化炭素」の検索結果

545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃焼管理テスタ 光明理化燃焼管理テスタ光明理化
279,800税込307,780
1個
39日以内出荷
燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。
付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)20応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素、一酸化炭素指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可)警報精度指示精度に同じ
ポケッタブルH2S・O2モニタ 光明理化ポケッタブルH2S・O2モニタ光明理化
99,980税込109,978
1個
39日以内出荷
JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品第2種酸素欠乏危険作業での酸素及び硫化水素測定にご使用頂けます。下水道、清掃工場などで、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や、火山・温泉場で発生する硫化水素を測定できます。合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。*今までお使いのMMP-10/MMP-12のケーブルがご使用頂けます。
付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲(酸素)0.0~50.0vol%、(硫化水素)0.0~50.0ppm質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示(酸素)0.1vol%、(硫化水素)0.1ppm表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29(センサー部を除く)連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間(酸素)90%応答15秒以内※20℃において、(硫化水素)90%応答25秒以内※25℃においてガス採気方式拡散式センサー型式(酸素)OC-6B、(硫化水素)KHS-5P測定原理(酸素)ガルバニ電池式、(硫化水素)定電位電解式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の硫化水素指示精度(酸素)±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値(酸素)出荷時AL1 18.0vol%、(硫化水素)出荷時AL1 10.0ppm/AL2 30.0ppm(2段警報、警報値変更可)警報精度(酸素)警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)
ポケッタブルCO・O2モニタ 光明理化ポケッタブルCO・O2モニタ光明理化
99,980税込109,978
1個
39日以内出荷
JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品第1種酸素欠乏危険作業での酸素及び一酸化炭素測定にご使用頂けます。製鉄所・精錬所の作業現場や、土木・建築場所の坑内等に設置した発電機などの不完全燃焼により発生する一酸化酸素を検知し、合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲0.0~50.0vol%(酸素)、0~500ppm(一酸化炭素)質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示0.1vol%(酸素)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間90%応答15秒以内※20℃において(酸素)、90%応答25秒以内※25℃において(一酸化炭素)ガス採気方式拡散式センサー型式OC-6B(酸素)、KCS-5P(一酸化炭素)測定原理ガルバニ電池式(酸素)、定電位電解式(一酸化炭素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の一酸化炭素指示精度【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値出荷時AL1 18.0vol%(酸素)、出荷時AL1 50ppm/AL2 100ppm(一酸化炭素は2段警報、警報値変更可)(変更可)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%(酸素)、警報設定値の30%または±15ppmのいずれか大きい方(一酸化炭素)
二酸化炭素モニター 光明理化二酸化炭素モニター光明理化
59,980税込65,978
1個
39日以内出荷
経済産業省ガイドライン対応製品ファン搭載型(吸引式CO2モニタ)手動校正機能付・任意に校正できます。校正防止機能あり有機EL表示・暗い場所でもクッキリ見えるCO2濃度2段警報(任意設定可)警報表示方法・ブザー・LED点灯/点滅・測定値点灯壁掛けも可能ロギング機能搭載消毒用アルコールに干渉しない(濃度変化なし)幅広いレンジをカバー本体でロギングデータを確認可能小型・軽量・自立・壁掛けも可能
用途新型コロナ感染防止対策に換気の効果確認に!環境の変化に素早く順応仕様測定データ更新:3秒毎(暖機時間約3秒)質量(g)200電源内臓リチウムイオン充電池 又は ACアダプター(USB Type-C)最小表示【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH、【桁】10ppm測定精度5000ppm以下 ±5%(500ppm25℃校正時)、5000ppm超え ±10%(90%応答45秒以内)表示方式有機ELによるデジタル表示適合電流(A)2以上温度測定範囲(℃)0.0~50.0連続使用時間内臓リチウムイオン充電池充電で8時間以上外部出力(Bluetooth)Windows PC/Android、(USB通信)PC測定対象二酸化炭素(CO2)校正手動校正 二酸化炭素濃度 400~2000の任意濃度測定原理NDIR(非分散型赤外線式)使用温湿度範囲0~50℃、0~95%RH(ただし結露のないこと)温度測定精度±1.0℃(10.0~40.0)湿度測定精度±4.0%RH(25,20.0~80.0%RH)測定範囲(ppm)0~10000ロギング15秒/30秒/1分/5分/10分の選択式(最大3500データ)アラームCO2濃度2段式(ブザー/LED/測定値点灯)ON/OFF可本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×115×35湿度測定範囲(%RH)5.0~95.0
フロート式流量計 FSS ヤマト産業フロート式流量計 FSSヤマト産業
9,998税込10,998
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%関連資料(1.75MB) (1.75MB)
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
8,698税込9,568
1箱(100組)ほか
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。ソフトでスムーズ、圧迫感が少なく快適。
仕様使い捨て材質バイオベース素材遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
18,980税込20,878
1箱(100組)
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。簡単で衛生的に挿入が可能な柄付きタイプ。金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。
仕様使い捨て種別柄・コード付き材質バイオベース素材機能金属探知可能タイプ遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
13,980税込15,378
1箱(100組)
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。簡単で衛生的に挿入が可能な柄付きタイプ。
仕様使い捨て材質バイオベース素材遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
15,980税込17,578
1箱(100組)
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。ソフトでスムーズ、圧迫感が少なく快適。金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。
仕様使い捨て種別コード付き材質バイオベース素材機能金属探知可能タイプ遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
炭入り凝固剤 キジと花25包入 アストロ炭入り凝固剤 キジと花25包入アストロ
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
【防災士監修・振りかけるだけのトイレ凝固剤】防災士監修。尿や便を素早くゼリー状に固めて処理できる非常用トイレ凝固剤。
用途消臭・脱臭効果のある多孔質な炭入りで、においの元となる物質を吸着し消臭。個包装のスティックタイプで使いやすく、コンパクトなので持ち運びしやすい。品質にこだわった日本製。開け閉めできるジッパー付きのパッケージ袋で保管。非常時や緊急時、災害時、断水時、介護、交通渋滞時などさまざまなシーンで活躍。本品に使用している顆粒炭は木質バイオマス発電の燃えカス(バイオ炭)を有効活用。バイオマス(再生可能な生物由来の資源)を炭化することで二酸化炭素排出量を削減。材質高分子ポリマー・顆粒炭寸法(mm)(1包あたり)約W50×H125
消臭 炭黒トイレ凝固剤25個入 アストロ消臭 炭黒トイレ凝固剤25個入アストロ
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
【炭のチカラで消臭・持ち運びしやすいサイズ】消臭・脱臭効果のある多孔質な炭入りで、においの元となる物質を吸着し消臭。1回使い切りのコンパクトな個包装タイプなので、持ち運びしやすく使いやすい。
用途防災士監修。尿や便を素早くゼリー状に固めて処理できる非常用トイレ凝固剤。消臭・脱臭効果のある多孔質な炭入りで、においの元となる物質を吸着し消臭。炭の黒色により黒く凝固するため内容物が目立ちにくく、ごみ袋の色を選ばない。品質にこだわった日本製。開け閉めできるジッパー付きのパッケージ袋で保管可能。非常時や緊急時、災害時、断水時、介護、交通渋滞時などさまざまなシーンで活躍。本品に使用している顆粒炭は木質バイオマス発電の燃えカス(バイオ炭)を有効活用。バイオマス(再生可能な生物由来の資源)を炭化することで二酸化炭素排出量を削減。材質高分子ポリマー・顆粒炭寸法(mm)約W90×H90
CO2濃度計 GCH-2018 ナリカCO2濃度計 GCH-2018ナリカ
82,500税込90,750
1個
13日以内出荷
実験に最適なプローブ搭載型センサです。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能
寸法(mm)本体:68×45×181質量(g)322(電池含む)測定項目二酸化炭素、温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50(0.1)インターフェースUSB/RS-232C対応(別売)電源(個)単3乾電池6(モニタ用付属)測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~4,000(1)湿度測定範囲(%RH)10~95(0.1)
二酸化炭素測定器(CO2モニタ) ナリカ二酸化炭素測定器(CO2モニタ)ナリカ
25,800税込28,380
1個
6日以内出荷
二酸化炭素濃度、気温をリアルタイム測定、表示します。また簡単シンプルな設定、操作で使いやすくなっています。1,000ppmを超えると警告音、警告LEDを表示設定可能
寸法(mm)165×22×80質量(g)280(電池含む)精度[二酸化炭素]±70ppm/±5%rdg[温度]±1℃測定方式赤外線吸収法温度測定範囲(℃)0~50電源(個)ACアダプタ(付属)またはアルカリ単3乾電池4(モニタ用付属)温度分解能(℃)0.1測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~3,000分解能(ppm)[二酸化炭素]1(0~1,000)、5(1,000~2,000)、10(2,000~3,000)
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ) ナリカ気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)ナリカ
18,000税込19,800
1セット
16日以内出荷
学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。
用途ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定付属品チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース型式AP-5E
センサ保持棒(TDO-01用) ナリカセンサ保持棒(TDO-01用)ナリカ
800税込880
1個
6日以内出荷
児童用酸素モニタ検ちゃん、酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα専用のセンサ保持棒です。
用途児童用酸素モニタ 検ちゃん TDO-01(N65-9307)のセンサを保持する支持棒
たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮商品) アルテックたて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮商品)アルテック
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60?/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
無塗装材質(本体)アルミダイカスト
よこ引きストレーナーキャップ(改修用)15型フラット型・角度自在型 (環境配慮製品) アルテックよこ引きストレーナーキャップ(改修用)15型フラット型・角度自在型 (環境配慮製品)アルテック
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。杉葉模様の形状により、小枝などが刺さりにくく、落ち葉なども詰まりにくい設計です。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
無塗装材質(本体)アルミダイカスト関連資料(0.07MB)適合パイプ内径(Φmm)50~100
たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮製品) アルテックたて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮製品)アルテック
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60?/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
無塗装材質(本体)アルミダイカスト
145 ケイボウカンブルゾン ジーベック145 ケイボウカンブルゾンジーベック
5,498税込6,048
1着
3日以内出荷
二酸化炭素由来のエコストレッチJIST8118適合商品2WAYストレッチ防水、撥水機能保温性◎
用途運送業、物流作業、建築、サービス業混率(%)ポリエステル100耐水圧(mm)15000関連資料(7.31MB)※リーフレットの掲載価格は当時のものになります材質(ファスナー)樹脂再生材使用率(%)99透湿性(g/m2・24hr以上)10000再生材使用使用
BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M サンド BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M サンドBELKIN(ベルキン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチックフリーのパッケージ
サンド保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M ブラックBELKIN(ベルキン)
2,198税込2,418
1個
予約販売
再生素材(PCR素材)を使用優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチックフリーのパッケージ
ブラック保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-C to Lightning ケーブル 1M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-C to Lightning ケーブル 1M ホワイトBELKIN(ベルキン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用 優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか25分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を25分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチック不使用パッケージ
ホワイト保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 2M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 2M ホワイトBELKIN(ベルキン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチックフリーのパッケージ
ホワイト保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 15cm BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 15cmBELKIN(ベルキン)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用 優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチックフリーのパッケージ
ブラック保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M ホワイトBELKIN(ベルキン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチックフリーのパッケージ
ホワイト保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 2M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 2M ブラックBELKIN(ベルキン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチックフリーのパッケージ
ブラック保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 3M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 3M ホワイトBELKIN(ベルキン)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチックフリーのパッケージ
ホワイト保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-C to Lightning ケーブル 1M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-C to Lightning ケーブル 1M ブラックBELKIN(ベルキン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか25分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を25分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチック不使用パッケージ
ブラック保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-C to Lightning ケーブル 1M サンド BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-C to Lightning ケーブル 1M サンドBELKIN(ベルキン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか25分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を25分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチック不使用パッケージ
サンド保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
シルキーマスク DF651N 排気弁付き+活性炭入り 防じん区分:DS2 三光化学工業シルキーマスク DF651N 排気弁付き+活性炭入り 防じん区分:DS2三光化学工業
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
質量(g)17g吸気抵抗(Pa)36Pa粒子捕集効率(%)99.5使用限度時間(h)13吸気抵抗上昇値(Pa)133Pa排気抵抗(Pa)37Paぬれ抵抗値(Pa)33Pa二酸化炭素濃度上昇(%)0.5%
シルキーマスク DF640N 活性炭入り 防じん区分:DS2 三光化学工業シルキーマスク DF640N 活性炭入り 防じん区分:DS2三光化学工業
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
質量(g)13g吸気抵抗(Pa)34Pa粒子捕集効率(%)99.5使用限度時間(h)13吸気抵抗上昇値(Pa)116Pa排気抵抗(Pa)33Paぬれ抵抗値(Pa)29Pa二酸化炭素濃度上昇(%)0.5%
シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2 三光化学工業シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2三光化学工業
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
排気弁付きタイプ 形状は、取替え式マスクの形を基本に、日本人の顔に合わせて設計しました。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。 区分DS2のマスクを4種類、リーズナブルなコストで揃えました。
用途使い捨て式防じんマスクとして質量(g)16gタイプ排気弁付き吸気抵抗(Pa)35粒子捕集効率(%)99.2使用限度時間(h)13時間吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa排気抵抗(Pa)35ぬれ抵抗値(Pa)31二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
シルキーマスク DF620N ノーマルタイプ 防じん区分:DS2 三光化学工業シルキーマスク DF620N ノーマルタイプ 防じん区分:DS2三光化学工業
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
ノーマルタイプ 形状は、取替え式マスクの形を基本に、日本人の顔に合わせて設計しました。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。 区分DS2のマスクを4種類、リーズナブルなコストで揃えました。
用途使い捨て式防じんマスクとして質量(g)12gタイプノーマル吸気抵抗(Pa)32粒子捕集効率(%)99.47使用限度時間(h)11時間吸気抵抗上昇値(Pa)121Pa排気抵抗(Pa)29ぬれ抵抗値(Pa)26二酸化炭素濃度上昇(%)0.5
油分分散剤PRO ラグロン油分分散剤PROラグロン
1,498税込1,648
1本(480mL)
7日以内出荷
水面上や舗装道路などに流出した、水面油膜(通称:レインボー)を瞬間的に解消します。水中分散した油粒子は微生物に分解され水と二酸化炭素に生分解されます。主成分に生分解率の高い界面活性剤を使用した、生物に優しい低毒性です。本剤は石油系溶剤を一切使用しない分散処理洗浄剤です。乳化タイプの中和剤とは違い、水が白濁しません。鉱物油、植物油のいずれも分散処理が可能です。
用途業務用。建設機械リース業、塗装業、土木・建設業、レッカー・車両解体業、車両整備工場、農業機械、SS、その他各種工場での流出油の分散処理および機械部品洗浄などに。成分ノニオン系界面活性剤、有機酸塩、防腐剤、水内容量(mL)(約)480寸法(cm)約7×9×高さ24.2液性中性
【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)testo(テストー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
最大6ガス成分を1台で同時にリアルタイム測定!ボイラーや給湯器など燃焼設備の運用や計測に最適!燃焼排ガス分析計testo350Jは、燃焼設備の運用や計測だけでなく、ばい煙測定や計量証明にも有用なレンタル商品です。O2(酸素)、CO(一酸化炭素)、CO2(二酸化炭素)、NO(一酸化窒素)、NO2(二酸化窒素)、SO2(二酸化硫黄)、の最大6種類のガスを同時に測定し、リアルタイムで表示します。
用途燃焼排ガス分析計testo350Jのレンタル商品は、様々な燃焼設備の運用やメンテナンスに使用できます。ボイラーの他に発電機やタービン、工業排ガスなど幅広い分野での測定や分析用途に活躍します。仕様【インタフェース】USB 2.0、【保管および輸送温度】排ガス分析計:-20~50℃、【希釈ガス】フレシュ・エア(空気)または窒素、【排ガス・ダスト負荷】最大 20g/m3、【排ガス最大正圧】50hPa、【排ガス最大負圧】300hPa、【湿度負荷】最高 70℃td (測定用ガス吸引ポイントで)、【雰囲気圧力】排ガス分析計:600~1100 mbar (abs.)、【雰囲気温度】排ガス分析計:-5℃~45℃ 短時間(最大 5 分): の場合最高 80℃(輻射熱に よるもの(例:高熱排気管からの輻射熱など)、【雰囲気湿度】排ガス分析計:5~95%rhセット内容測定ボックス、コントロール・ユニット、排ガスプローブ(0600 8765)、フィッティングコーン、プローブキャップ、ヒートプロテクションシールド、ACアダプタ(コントロール・ユニット用)、電源ケーブル(測定ボックス用)、データパス・ケーブル 5m(0449 0076)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、CO2フィルタ、プローブ・ハンドル用スペア・フィルタ×3枚(0554 3385)、eazyEmission(V2.7)、USBドライバ(V2.8)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフトウェア)、取扱説明書(USBドライバ)、注意書(プローブ接続確認)、収納ケース(本体)、収納ケース(プローブ)寸法(mm)【コントロールユニット】88×38×220、【測定ボックス】330×128×438測定範囲【O2】 0~25 Vol.%【CO】0~10,000 ppm【NO】0~2,500 ppm【NO2】0~300 ppm【SO2】0~2,000 ppm【CO2】0~25 Vol.%質量(g)【コントロールユニット】440、【測定ボックス】4800 (全てのモジュールを含む)電源【充電式バッテリ】Li-ion 充電式バッテリ 内蔵メイン・ユニット: 100V AC/0.45A - 240V AC/ 0.2A (50-60Hz) DC 入力 (オプション) 11V~40V DC/ 1 - 4A精度【O2】±0.2 Vol.%、【CO】±10 ppm(0~199 ppm) 測定値の±5% (200~2,000 ppm) 測定値の±10%(その他範囲)、【NO】±5 ppm(0~129 ppm)±4 %rdg.(130~1,999 ppm)±10%rdg.(2,000~2,500 ppm)、【NO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~300 ppm)、【SO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~2,000ppm)、【CO2】±0.3 Vol.%±1%rdg.分解能【O2】0.01 Vol.%【CO】1 ppm【NO】1 ppm【NO2】0.1 ppm【SO2】1 ppm【CO2】10 ppmホース長さ(m)約1保護等級排ガス分析計:IP40ハウジング測定ボックス:ABS URL 94V0材質(ハウジング)コントロールユニット:PC、TPE流量(L/min)【ポンプ】1(制御)、標準流量 ±0.1メモリー容量測定ボックス:250000 測定値測定原理【O2】ガルバニ電池方式【CO】定電位電解法【NO】定電位電解法【NO2】定電位電解法【SO2】定電位電解法【CO2】赤外線吸収式データメモリコントロールユニット:250000 データディスプレイグラフィック・カラー・ディスプレイ、240×320 ピク セル応答速度【O2】20秒以下(t90)、【CO】40秒以下(t90)、【NO】30秒以下(t90)、【NO2】40秒以下(t90)、【SO2】30秒以下(t90)、【CO2】10秒以下(t90)充電時間(時間)【バッテリ】6 以下、コントロールユニット:7 (ACアダプタ経由) 、14 (CAN インタフェース経由)トリガ入力【電圧】5~12V (立ち下がり/立ち上がりエッジ) 、【パルス幅】1 秒以下、【負荷】5V/最大 5mA、12V/最大 40mA稼働時間(時間)【バッテリ】2.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュール付きの場合) 、4.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュールなしの場合)駆動時間(時間)【バッテリ】コントロールユニット:約 5 (ディスプレイのスイッチオン、 Bluetooth(R) 休止)サービス分類レンタル
防じんマスク 3M(スリーエム)防じんマスク3M(スリーエム)
4,380税込4,818
1個
翌々日出荷
用途臭いが気になる現場の粉じん対策に材質鼻あて アルミニウム,ノーズフォーム ウレタン,しめひも ポリエステル・ポリイソプレン,カバーウェブ ポリプロピレン,吸着材付きフィルター ポリプロピレン・活性炭,フィルター ポリプロピレン,内部シェル ポリエステル,ステープル 鉄グレー入数(枚)10粒子捕集効率(%)80.0以上使用限度時間(h)11以下吸気抵抗上昇値(Pa)125以下吸気/排気抵抗(Pa)45以下/45以下質量(g/枚)約15ぬれ抵抗値(Pa)45以下二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1枚あたり:約127×135×50
分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ モリタ宮田分電盤用自動消火装置 フラッシュアイモリタ宮田
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
分電盤内から発生する火花や炎から放射される特定波長の紫外線のみを採点0.5秒で検出。CO2ガスによる窒息消火により放射後の消火剤による影響が少なく復旧作業も容易です。盤内に収めやすいコンパクト設計でDINレールにそのまま取付が可能。ボンベ1本あたりの防護体積は60gで0.05m3で、盤のサイズにあわせて複数本を連動動作が可能です。
仕様炎センサー:紫外線検出方式 移報出力:2Cリレー接点(AC125V /0.5A,DC24V/1A)寸法(mm)全高200×全幅150×胴径90質量(g)約1100 消火剤:二酸化炭素60使用温度範囲(℃)-10~+60(結露・氷結の無い事)電源電圧(V)AC85~240/DC24
ブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480ml TRUSCOブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480mlTRUSCO
2,400税込2,640
1本
4日以内出荷
植物性由来の原料が主成分となり、窒素ガスを使用していることから噴射時に二酸化炭素を排出しません。(※生産工程での[[CO2]]排出量は含みません。製品使用時においてのCO2排出量になります。)遅乾性のため、洗浄液が長くとどまることでしっかりと落とします。
用途金属部品などの油脂洗浄に。トラスコ品番687-8519材質植物由来 環状テルペン系炭化水素透明容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
メディソーブ ツインパック 1袋 5L×2本入 エアライフジャパンメディソーブ ツインパック 1袋 5L×2本入エアライフジャパン
12,168税込13,385
1袋(2本×5L)
翌々日出荷
麻酔器の種類を問わず使用可能なリユーザブルカニスタ用の詰替式医療用ソーダライムです。低流量麻酔に適した150L/kgの高い二酸化炭素吸収能を保持しています。ユニークなD型形状ソーダライムがチャネリングの発生を低減します。
成分水酸化カルシウム>75%・水酸化ナトリウム<4%質量(g)【ソーダライム】4500容量(L)【ボトル】5パターン白→紫 (二酸化炭素吸収時)アズワン品番69-8916-86
GLA-211パール やわらかめ 50本セット LAPISGLA-211パール やわらかめ 50本セットLAPIS
3,978税込4,376
1箱(50本)
3日以内出荷
歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より削減できる歯ブラシです。歯科医院様で多くご利用いただいている歯ブラシです。
材質柄:ポリプロピレン、毛:ナイロンピンク、ブルー、イエロー、オレンジ、ホワイト各10本入寸法(cm)全長17.4包装形態個包装アズワン品番68-9517-97毛のかたさやわらかめ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら