ガスによる消火で使用後もクリーン
種別蓄圧式
種類薬剤/二酸化炭素
使用温度範囲(℃)-30~+40
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
種類二酸化炭素
材質スチール
二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
種類二酸化炭素
使用温度範囲-30~+40℃
設備や機器の汚損を避けたい場所におすすめです。ノズルから放出された液化二酸化炭素は瞬時に気化し気体となるので、消火薬剤による周囲への汚損リスクを低減します。
適合【火災】B‐3、C
トラスコ品番576-3222
高さ(mm)800
放射時間23秒
放射距離3~4m
薬剤量(kg)4.6
1本
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。
そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。
二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。
仕様制御盤型名:GCA-3HG-N
種類二酸化炭素
番号性能評定番号:評30-010号
表示灯付き
対象工作機械・一般産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。
そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。
二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。
仕様制御盤型名:GCA-3HG-N
付属品ノズル2個、センサー1個
種類二酸化炭素
対象工作機械・一般産業機器等
認定番号なし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード