46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。
使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水) 仕様スパッタ防止用ポリウレタン 使用流体空気、水 流体温度(℃)-5~60
1巻
8,698 税込9,568
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)5 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)0.076/m 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm)8
1巻(20m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)4 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)0.05/m 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm)6
1巻(20m)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)8 外径(Φmm)14 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)0.132/m 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm)12
1巻(20m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)0.103/m 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm)10
1巻(20m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブ全長(m)20 チューブ色ダークグレー 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※) 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
3,993 税込4,392
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)230 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 コイル径(mm)112 管径内管PT1/8、外径PT1/8
1台
81,900 税込90,090
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。
種別対スパッタタイプ 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3 特性耐熱、耐寒
1個
7,910 税込8,701
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

チューブ内を中隔壁で仕切った扱いやすいシングルリム回路です。低コンプライアンス、低死腔設計です。従来のコアキシャル回路(二重管)から大幅に軽量化しております。
材質呼吸管/PP(ポリプロピレン)、熱可塑性ポリエステルエラストマー、シリコーン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AIBZX00021000 一般的名称麻酔回路セット 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(20個)
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)8.2 材質ポリウレタン 質量(kg)0.053/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度 材質(被膜)アルミフィルム 内管外径(Φmm)6
1巻(20m)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2種類のシリコーンを採用。二重管タイプ。リークブロック採用
材質シリコーン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00094000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(5本)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

千代田通商CTPカバーチューブ 10mm/100m巻
エコ商品
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)12 材質ポリウレタン 質量(kg)0.108/m 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)10
1巻(100m)
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接環境のエア配管及び水配管に適しています、溶接環境等
仕様●内径×中径×外径(mm):4×6×8●使用真空圧力(MPa):-100●使用流体:圧縮空気(凍結なき事)・工業用水●最高使用圧力(MPa):圧縮空気:0.8 工業用水:0.3●使用温度範囲(℃):圧縮空気:-5~60 工業用水:5~40●全長(m):20●コード番号:167-4693 アズワン品番67-9185-11
1本
7,198 税込7,918
8日以内出荷


2種類のシリコーンを採用。二重管タイプ。リークブロック採用
材質シリコーン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00094000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(5本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

チューブ内を中隔壁で仕切った扱いやすいシングルリム回路です。低コンプライアンス、低死腔設計です。従来のコアキシャル回路(二重管)から大幅に軽量化しております。
材質呼吸管/PP(ポリプロピレン)、熱可塑性ポリエステルエラストマー、シリコーン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AIBZX00021000 一般的名称麻酔回路セット 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(20個)
25,980 税込28,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)2芯フラットチューブ
エコ商品
チューブ色黒・黒 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用流体空気 芯数2 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 形状パイプ 材質ポリエチレン
1巻ほか
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

低圧持続吸引の可能な二重管タイプの胃管カテーテル。組織の吸着を防ぎ、スムーズな吸引が行えます。X線により正確なカテーテル位置の確認ができるセンチネルラインとセンチネルアイを設けています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00046000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷

低圧持続吸引の可能な二重管タイプの胃管カテーテル。組織の吸着を防ぎ、スムーズな吸引が行えます。X線により正確なカテーテル位置の確認ができるセンチネルラインとセンチネルアイを設けています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00046000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷

低圧持続吸引の可能な二重管タイプの胃管カテーテル。組織の吸着を防ぎ、スムーズな吸引が行えます。X線により正確なカテーテル位置の確認ができるセンチネルラインとセンチネルアイを設けています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00046000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷

低圧持続吸引の可能な二重管タイプの胃管カテーテル。組織の吸着を防ぎ、スムーズな吸引が行えます。X線により正確なカテーテル位置の確認ができるセンチネルラインとセンチネルアイを設けています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00046000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷

低圧持続吸引の可能な二重管タイプの胃管カテーテル。組織の吸着を防ぎ、スムーズな吸引が行えます。X線により正確なカテーテル位置の確認ができるセンチネルラインとセンチネルアイを設けています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00046000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷

低圧持続吸引の可能な二重管タイプの胃管カテーテル。組織の吸着を防ぎ、スムーズな吸引が行えます。X線により正確なカテーテル位置の確認ができるセンチネルラインとセンチネルアイを設けています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00046000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷

低圧持続吸引の可能な二重管タイプの胃管カテーテル。組織の吸着を防ぎ、スムーズな吸引が行えます。X線により正確なカテーテル位置の確認ができるセンチネルラインとセンチネルアイを設けています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00046000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷

低圧持続吸引の可能な二重管タイプの胃管カテーテル。組織の吸着を防ぎ、スムーズな吸引が行えます。X線により正確なカテーテル位置の確認ができるセンチネルラインとセンチネルアイを設けています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00046000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷

低圧持続吸引の可能な二重管タイプの胃管カテーテル。組織の吸着を防ぎ、スムーズな吸引が行えます。X線により正確なカテーテル位置の確認ができるセンチネルラインとセンチネルアイを設けています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00046000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷

低圧持続吸引の可能な二重管タイプの胃管カテーテル。組織の吸着を防ぎ、スムーズな吸引が行えます。X線により正確なカテーテル位置の確認ができるセンチネルラインとセンチネルアイを設けています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00046000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷

低圧持続吸引の可能な二重管タイプの胃管カテーテル。組織の吸着を防ぎ、スムーズな吸引が行えます。X線により正確なカテーテル位置の確認ができるセンチネルラインとセンチネルアイを設けています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00046000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷

低水量ながら、下向き散水と噴霧散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側15cm以内に収めることができるため、イチゴの高設栽培や無マルチ栽培などにも最適です。散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。 規格02L 200m巻 折径(mm)チューブ:42 関連資料(1.22MB) (0.27MB) 間隔(mm)散水孔:(上)75千鳥 (下)150千鳥 適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
1巻(200m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

低水量ながら、下面ヒートシール部からの下向き散水と上面からの水平散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側20cm以内に収めることができるため、無マルチ栽培や通路潅水、隔離ベンチ栽培などにも最適です。また、もう一つの特長として散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体の潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。 折径(mm)チューブ:42 関連資料(1.22MB) 適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
1巻(200m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。 透明 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質LLDPE/PE50 JIS規格JIS K 6762
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-37 特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤 仕様丸吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用 トラスコ品番732-1384 材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅 質量(g)290 パターン開き(mm)20 ノズル口径(Φmm)1.1 粒径(μm)20 噴出量(mL/min)0~50 取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
1個
57,980 税込63,778
欠品中

回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤 仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用 トラスコ品番732-1341 材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅 質量(g)290 パターン開き(mm)50 ノズル口径(Φmm)0.7 粒径(μm)15 噴出量(mL/min)0~30 取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷