「二重管用」の検索結果

¥59,980税込¥65,978
1本
6日以内出荷
船舶、トラック又は、フレコン、麻袋等のバラ積用穀類及び、飼料等を点検、検査する場合、上部・中部・下部のサンプルを均一に抽出することができます。本器は外管と内管の精密なる二重組合せ構造で、ハンドル部を半回転する事により穴部の開閉を操作します。
材質ステンレス全長(mm)1330直径(Φmm)22穴数3採取量約180g穴径(mm)17×290

¥54,980~税込¥60,478~
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。
色黒使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)仕様スパッタ防止用ポリウレタン使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60

¥59,980~税込¥65,978~
1個
5日以内出荷
二重管内管のバルブをカバーします。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC色透明材質(Oリング)EPDM材質(フタ)点検蓋:PVC材質(パッキン)蓋:SBR材質(フランジ)分離:PVC材質(ボルト)六角:SUS304材質(ナット)PVC材質(リング)PVC

¥81,900税込¥90,090
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8

¥77,980税込¥85,778
1本
9日以内出荷
仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3831材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)0.96

¥96,980税込¥106,678
1個
16日以内出荷
二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。
二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。
マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。
用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。材質/仕上SUS304 #400バフ仕上タイプ超高磁力(二重管)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上

¥69,980税込¥76,978
1本
5日以内出荷
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
温度範囲(℃)0~100外径(Φmm)71目盛(℃)0.1(精密用)

¥96,980税込¥106,678
1本
翌々日出荷
仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3833材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.3

¥53,980税込¥59,378
1個
12日以内出荷
全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(mm):300
測定範囲(℃)100~150温度精度±0.3℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計

¥99,980税込¥109,978
1本
翌々日出荷
仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3834材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.4

¥85,980税込¥94,578
1本
翌々日出荷
仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3832材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.14

¥84,980税込¥93,478
1個
12日以内出荷
全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(mm):300
測定範囲(℃)-50~0温度精度±0.3℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計

¥53,980~税込¥59,378~
1本
5日以内出荷
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1

¥56,980税込¥62,678
1巻(100m)
当日出荷から4日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.103/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)10

¥98,900税込¥108,790
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
材質フッ化樹脂総高さ(mm)230コイル巻き幅(mm)230コイル径(mm)112管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm熱交換部管径:内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm

¥53,980~税込¥59,378~
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)

¥78,980税込¥86,878
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)8外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.132/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)12

¥53,980~税込¥59,378~
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3校正証明書一般校正

¥59,980税込¥65,978
1個
35日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-20校正証明書一般校正

¥51,980~税込¥57,178~
1式
13日以内出荷から41日以内出荷
当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正

¥99,980税込¥109,978
1本
5日以内出荷
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
温度範囲(℃)-50~0全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1

¥51,900~税込¥57,090~
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様検査成績書付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1

¥51,980税込¥57,178
1本
22日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400校正証明書JCSS校正

¥61,400~税込¥67,540~
1本
15日以内出荷から31日以内出荷
メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1

¥52,980~税込¥58,278~
1個
33日以内出荷
気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。媒体により試料を安定した温度に保持できます。

¥52,980~税込¥58,278~
1本
16日以内出荷
検査成績書付き。
二重管式(目盛板入り)です。
目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。
二重管なので目盛が消えません。
再検査校正いたします。(料金照会)
経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。
ISO等の取得、品質管理に必携。
現場での信頼できる温度計測に最適。
校正証明書付き

¥62,980税込¥69,278
1個
35日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300測定範囲(℃)-100~30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-56校正証明書一般校正

¥54,980~税込¥60,478~
1本
21日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正