長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2
厚さ(mm)1.2
短枝(mm)80
幅(mm)10
材質ステンレス
質量(g)20
測定範囲(cm)15
長さ許容差(mm)±0.2
直角度100mmにつき0.1mm以下
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
目盛表裏同目
表目盛 長枝(外)5寸
表目盛 短枝(外)2.5寸
裏目盛 短枝(外)2.5寸
裏目盛 長枝(外)5寸
材質ステンレス
形状同厚
測定範囲5寸
質量(g)20
直角精度100mmにつき0.1mm以下
短枝(mm)80
長枝(mm)160
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)105
短枝(mm)55
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)14
直角精度100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)0~10
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
目盛仕様表四段/裏二段
形状同厚
測定範囲30cm
トラスコ品番486-5987
材質スチール
幅(mm)165
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅
全長(mm)325
質量(g)68
呼び寸法(mm)300
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード