20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズA3 タイプ二つ折り 枚数10 紙厚(g/m2)厚口127.9 縦(mm)309 横(mm)436 紙質中紙/上質紙 五線譜・12段 科目音楽帳
1冊
329 税込362
翌日出荷

提出に最適なレポートタイプのキャンパス音楽帳です。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズA4 紙厚(g/m2)厚口85 縦(mm)297 横(mm)210 紙質中紙/上質紙 印刷片面 五線譜・12段 製本天糊クロス巻き 科目音楽帳
1冊
389 税込428
当日出荷

コクヨ音楽帳A4
サイズA4 材質表紙(表・裏)/板紙 枚数30 紙厚(g/m2)厚口104.7 紙質中紙/上質紙 五線譜・12段 科目音楽帳 中紙寸法縦(mm)297 中紙寸法横(mm)210
1冊
499 税込549
翌々日出荷

表紙のカラフルな音符がキュートな音楽帳です。 罫内容は5線譜・8段です。
サイズB5 枚数18 縦(mm)257 横(mm)182 紙質中紙/上質紙 五線譜・8段 製本糸とじ 科目音楽帳
1冊
189 税込208
当日出荷

学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
用途学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成 タイプ弱粘 直径(Φcm)1.2
1袋(48片×5枚)
229 税込252
当日出荷

見開きやすく折り返して使えるツインリング製本です。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ6号(セミB5) 材質表紙(表・裏)/板紙 枚数50 紙質中紙/上質紙 五線譜・12段 科目音楽帳 中紙寸法縦(mm)252 中紙寸法横(mm)179
1冊
319 税込351
翌々日出荷

必要なところだけ切り取れるカットオプタイプのキャンパス音楽帳です。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ6号(セミB5) 枚数30 縦(mm)252 横(mm)179 紙質中紙/上質紙 五線譜・12段 製本無線とじ 科目音楽帳
1冊
199 税込219
翌々日出荷

A4判の音楽帳。ワイヤーステッチ(ホスキス止)ノート。
用途音楽帳(五線罫12段) 罫線五線罫12段 付属品ベルマーク付 寸法(幅W×高さH)(mm)A4(210×297) 枚数20 製本ワイヤー綴じ
1冊(20枚)
439 税込483
4日以内出荷

1冊
209 税込230
翌々日出荷

走って踊る楽しいおばけ!ゼンマイを巻くと走って踊る!
セット内容本体×1 材質ABS、PVC 寸法(mm)51×42×40 質量(g)12 包装形態OPP袋入
1個
200 税込220
当日出荷

シンプルな作りのスチール製譜面台。バネ式の譜面押さえでしっかりと楽譜を押さえます。
付属品専用ポーチ 寸法(mm)(譜面台)230×495、(地上~譜面台下部)480~1200 質量(g)約1250 収納時寸法(mm)H530×W120×D80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
339 税込373
4日以内出荷

1パック(50枚)
999 税込1,099
当日出荷

千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
質量(g)10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)13 仕様カッター内蔵 材質テープ:紙、ケース:PS 幅(mm)96 厚さ(mm)8 高さ(mm)73
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 動画あり
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも! 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機 紙厚(mm)約0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 ミシン目あり FSC認証認定 FSC認証番号C002242
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

キャンパスノート(用途別) コクヨ 動画あり
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比) 途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました. 筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。 中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 製本無線とじ
1冊
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒 記録媒体SDA準拠SDカード(2GB) 音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

レポートメーカー A4縦 コクヨ 動画あり
この商品は5冊入りです。 企画書・報告書・レポートなどの提出書類に最適です。 表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。 最大約50枚程度の書類まで対応可能。 とじ部分が見えないすっきりした形式です。 材質/PP(表)、カード紙(裏)。
用途ステープラー(ホッチキス)でとめて貼り付けるだけの簡単製本 材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合) サイズA4-S長辺とじ 縦(mm)305 横(mm)245 紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
1パック(5冊)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18 スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリースライド式リチウムイオン 付属品ACアダプタ 電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時) 入力端子AUX INΦ3.5mm 送信出力Class2 通信距離(m)最大10 最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W 質量(kg)2.7(バッテリ除く)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)