カテゴリ
- 機構部品(66)
- 卓上消耗品(59)
- 切削工具(35)
- 作業工具(28)
- 農業機械(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- バイク部品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 縫製用品(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 事務用品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 建築金物(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 三星産業貿易(58)
- 福井クラフト(40)
- ハスクバーナ(16)
- LIVRE(リブレ)(15)
- タンガロイ(13)
- サンドビック(10)
- 日本オイルポンプ(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
- JTC(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- E-Value(3)
- 京セラ(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- TRUSCO(3)
- 角利(角利産業)(3)
- Pro-Auto(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- 丸十(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「五角」の検索結果

3/8"DR.TSビットソケット
Pro-Auto¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。全長(mm)48差込角(mm)9.5寸法D(mm)17.8先端形状いじり止め穴付きTSビットソケットビット寸法(mm)22
5角ビットソケット
JTC¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷用途BENZやボルボ等のATE-GIRINGBENDIX製のブレーキの取外し等に使用します。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スター・ショートL-レンチセット
BONDHUS(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(8本組)当日出荷世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。セット内容8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25)材質プロテニアム合金鋼質量(g)68表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(9個組)当日出荷いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個差込角(mm)9.5
特殊精密ドライバーセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(6本)当日出荷携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具仕様回転式キャップトラスコ品番331-8109全長(mm)115質量(g)75種類セット品グリップ径(Φmm)15材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付
(56件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(8個)当日出荷いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業にセット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
ビットツイスターセット
SIGNET(シグネット)¥1,498~税込¥1,648~1セットほか翌日出荷グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。 ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。 通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。
マイクロヘックスローブレンチ セット
(45件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(11本組)当日出荷極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
スタープラスソケット
JTC¥799~税込¥879~1個5日以内出荷5ポイントが特徴です。寸法L(mm)37寸法A(mm)11.9寸法B(mm)10.8寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブレンチセット
TRUSCO(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(9本組)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
特殊精密ドライバー
ANEX(11件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。全長(mm)114質量(g)20種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
五角箸
スリーライン¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)225対応食器洗浄機、消毒保管庫
PBT五角箸 チーク
福井クラフト¥7,798税込¥8,5781セット(10膳)翌々日出荷仕様洗浄機対応材質PBT樹脂全長(mm)227色チーク耐熱温度(℃)200TKG品番9-1844-1001TKG品番(2017)6-1643-1101![五角コースター アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53149907-200227-02.jpg)
五角コースター
アーテック[学校教材・教育玩具]¥655税込¥7211組(2枚)3日以内出荷短時間教材として人気の木彫コースターの五角形。■五角コースターは合格コースターという語呂合わせで縁起の良い形です。受験の必勝祈願として実用性のある作品ができます。材質:木部材質/ ポプラ。セット内容:・木部 約129×123×10mm(一辺80mm)×2 ルーター加工済 ・コルクシートΦ60×2mm×2 ・サンドペーパー×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容木部 約129×123×10mm(一辺80mm)×2、ルーター加工済、コルクシートΦ60×2mm×2、サンドペーパー×1材質木部材質/ポプラ寸法(mm)130X120X10質量(g)101
PBT五角箸 黒乾漆
福井クラフト¥7,298税込¥8,0281セット(10膳)翌々日出荷仕様洗浄機対応材質PBT樹脂全長(mm)227色黒乾漆耐熱温度(℃)200TKG品番9-1844-1003TKG品番(2017)6-1643-1103
PBT五角箸 春慶塗
福井クラフト¥6,498税込¥7,1481セット(10膳)翌々日出荷仕様洗浄機対応材質PBT樹脂全長(mm)227色春慶塗耐熱温度(℃)200TKG品番9-1844-1002TKG品番(2017)6-1643-1102
PENTAS SPS樹脂製 耐熱五角箸
CAPTAIN STAG¥449~税込¥494~1本翌々日出荷グラスファイバー配合による高い耐久性。 食器洗い乾燥機OK。 アウトドアに適した高硬度ポリスチレンの箸。 高耐熱なので調理にも使えます。 五角形状で転がりにくく、軽い力でも掴みやすい。 麺類や細かいものが滑りにくい星型の箸先。材質ポリスチレン(SPS)![五角コースター プラモザイク付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44826174-230828-02.jpg)
五角コースター プラモザイク付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥810税込¥8911セット3日以内出荷合格コースターと五角の語呂合わせで受験の必勝祈願の作品ができる。合格コースターと五角の語呂合わせで、受験の必勝祈願として実用性のある作品ができる。材質:コースター:しな材、プラモザイク:プラ。サイズ:木部:約129×123×10mm(1辺80mm)、プラモザイク小 12色組:50×50mm。セット内容:・五角コースター木部×2 ・プラモザイク小12色組×1 ・サンドペーパー×1 ・工作ボンド10g×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容●五角コースター木部×2●プラモザイク小12色組×1●サンドペーパー×1●工作ボンド10g×1材質コースター:しな材、プラモザイク:プラ寸法(mm)木部:約129×123×10(1辺80)、プラモザイク小 12色組:50×50
五角箸 OM PBT
福井クラフト¥229~税込¥252~1膳4日以内出荷から5日以内出荷洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応材質ポリブチレンテレフタレート色(柄)黒OM耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200口径(mm)33
五角多久島箸
福井クラフト¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:17g●材質:ポリブチレンテレフタレート





























![五角コースター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53149907-200227-02.jpg)
![五角絵馬 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369437-190610-02.jpg)








![五角コースター プラモザイク付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44826174-230828-02.jpg)