30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) 材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 容量(L)(アキュムレータ)1 制御方式周波数制御による吐水圧一定給水 モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 運転方式単独 電源コード(m)2 液性清水0~40°(結露なきこと) 設置場所屋内外兼用(標高1000m以下) 吸込条件-8~5m
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L)(アキュムレーター)1 制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内形 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。 付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個 型式開放防滴形 (屋外カバー付) 極数2 接続フランジ接続 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430 電動機コンデンサ誘導電動機 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m)8 構造(羽根車)カスケード 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC406 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS420J2 構造(軸受)玉軸受
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。 付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1 型式開放防滴形 (屋外カバー付) 質量(kg)12.3 極数2 消費電力(W)200 接続フランジ接続 電源コード(m)約1.8 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402 電動機コンデンサ誘導電動機 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m)4 構造(羽根車)カスケード 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC407 材質(羽根車)CAC407 材質(主軸)SUS303B 構造(軸受)玉軸受 揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などに タイプ自吸式(逆止弁内蔵) 電源コード(m)2 機能凍結防止 ケーシング耐摩耗弾性ケーシング 運転音49dB(※吸上高さ8m時)
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全閉外扇屋内型モータ。全閉外扇屋内型モータを採用する事で、湿気や塩分を含んだ環境でのモータの耐久性、信頼性が向上しました。 吐出口の選択ができます。3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により、方向が選べます。 可変型圧力スイッチ付。浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。 防寒装置。凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。 樹脂製屋外カバー。樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。 空運転保護リレー付。
液温範囲(℃)常温(清水) 設置場所屋外設置可 許容押込圧(kPa)40以下 停止流量(L/min)(浅井戸用)2.5/(受水槽用)2.5
1台
74,900 税込82,390
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
88,980 税込97,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC 制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内型 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8) ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L) 材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金 形式渦流ポンプ スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ 制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御 表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯 相対湿度85%以上(結露なきこと) 電動機永久磁石形同期電動機 使用周囲温度(℃)-5~40 取扱液清水(0~40℃) 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと) 最大吸上げ高さ(m)-8(20℃) 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受(電動機) 停止流量(L/min)3 許容押込高さ(m)7
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング 取扱液井戸水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)浅井戸用丸形ポンプ HPO型
吐出し配管を3方向から選択可能にしました。ポンプの一部が樹脂製により軽量です。飲料水供給に適した、より高い安全性を確保しました。
用途吸上げ高さ8mまでの浅井戸用 形式過流ポンプ フランジ専用フランジ 電動機コンデンサ誘導電動機 周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 設置場所屋内、屋外 最大吸上げ高さ(m)‐8(20度) 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC407 材質(羽根車)CAC407 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)軸封玉軸受(電動機内) 許容押込高さ(m)2以下
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)深井戸用小型水中加圧給水ポンプ
インバータ制御により省エネ効果の高い給水。 ポンプ、自動運転ユニットの主部品はステンレス製で清潔。 ジェットポンプに比べ小さなワット(W)で水量最大2倍。施工も容易。
用途家庭用・業務用・その他一般給水用 付属品井戸ふた(井戸径100・125・150mmに対応)、アース棒 材質インペラ:樹脂/主軸:SUS304/吸込ケーシング:SCS13/吐出ケーシング:SCS13/中間ケーシング:SUS304+樹脂 制御方式周波数盛業による吐出し圧一定 周囲湿度(%RH)90以下 取扱液清水 0~25℃(凍結なきこと、砂含有量50mg/L以下) 設置場所屋内・屋外(ポンプは水中・標高1000m以下) 周囲温度(℃)-10~40 適合径(Φmm)100用(井戸)
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途温水の連続給湯に 付属品アース線 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下) 材質(ケーシング)SCS13 材質(主軸)SUS304 材質(インペラ)CAC406 液温(℃)85
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)浅井戸専用ジェットポンプ HPJS型
過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。
用途吸上げ高さ7mまでの浅井戸用。受水槽との組合わせによる水道加圧用。高置水槽からの上層階ブースタ用。 極数2 形式渦巻きポンプ フランジ専用フランジ 周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 設置場所屋内、屋外 最大吸上げ高さ(m)7 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304(接液部) 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込高さ(m)4
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手元スイッチ採用 全閉モータ採用 自吸ケース樹脂化 水温リレー採用
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで) 材質(液体)清水 液温(℃)0~40 高さ(m)【吹上】8
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)給湯加圧ポンプユニット HPHH型
サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。 運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用 質量(kg)7 形式渦巻きポンプ 制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式 電源コード(m)1.8 機能空運転防止機能 許容押込圧(kPa)(最低)10、(最高)200 保護方式過電流検知式電動機焼損保護
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)浅深兼用丸形ジェットポンプ HPOJ型
過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。
用途浅深兼用井戸用。専用ジェットと組み合わせてご使用ください。 極数2 形式渦巻きポンプ フランジ専用フランジ 周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 設置場所屋内、屋外 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304(接液部) 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込高さ(m)4
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーピーエス工業浅深兼用ポンプ
エコ商品
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に 付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用) 出力(W)250 周波数(Hz)50 電源(V)単相100 機能防錆対応・凍結防止 使用環境温度(℃)0~40 取扱液清水 設置場所屋内・屋外 最大揚水量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ケーピーエス工業浅深兼用ポンプ
エコ商品
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に 付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用) 出力(W)150 周波数(Hz)60 電源(V)単相100 機能防錆対応・凍結防止 使用環境温度(℃)0~40 取扱液清水 設置場所屋内・屋外 最大揚水量(L/min)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ケーピーエス工業浅深兼用ポンプ
エコ商品
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に 仕様ジェット別売り 出力(W)400 周波数(Hz)60 電源(V)単相100 機能防錆対応・凍結防止 使用環境温度(℃)0~40 取扱液清水 設置場所屋内・屋外 最大揚水量(L/min)45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ケーピーエス工業浅深兼用ポンプ
エコ商品
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に 仕様ジェット別売り 出力(W)400 周波数(Hz)50 電源(V)単相100 機能防錆対応・凍結防止 使用環境温度(℃)0~40 取扱液清水 設置場所屋内・屋外 最大揚水量(L/min)45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ケーピーエス工業浅深兼用ポンプ
エコ商品
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に 付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用) 出力(W)250 周波数(Hz)60 電源(V)単相100 機能防錆対応・凍結防止 使用環境温度(℃)0~40 取扱液清水 設置場所屋内・屋外 最大揚水量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで) 材質(液体)清水 液温(℃)0~40 停止流量(L/min)3 高さ(m)【吹上】3、8
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)HPOJ型浅深井戸兼用ジェットポンプ
エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット
運転方式HPOJ
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)HPJS型浅井戸専用ジェットポンプ
エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット
運転方式HPJS
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーピーエス工業浅井戸用ポンプ
エコ商品
使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式
用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に 接続方式袋ナット 機能防錆対応・凍結防止 使用環境温度(℃)0~40 取扱液清水 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーピーエス工業浅深兼用ポンプ
エコ商品
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に 付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用) 出力(W)150 周波数(Hz)50 電源(V)単相100 機能防錆対応・凍結防止 使用環境温度(℃)0~40 取扱液清水 設置場所屋内・屋外 最大揚水量(L/min)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷