28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。 フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。 使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。
用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。 材質鋳物 質量(kg)2.9 メッシュ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×110×108 材質(網)標準ステンレス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM 接続口径PF3/4" 外径(Φmm)116 設定圧力(MPa)0.7MPa 最高使用温度(℃)95
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)井戸水用浄水器(アクアファイン)
ろ過流量が大きい。カートリッジ式フィルターで取替えが容易。 ナイロンコーティングとステンレス(SCS)製ボディで清潔。
用途井戸水の濁り・塩素臭の除去に 取扱液井戸水 仕様逆止弁内蔵、カートリッジ式 最高使用圧力(MPa)0.7 フィルター 浄水能力濁度最大除去量:300度m3、残留塩素最大除去量:400(200)mg/Lm3 設置場所屋内・屋外(軒下)、上水道直結不可 ろ過流量10~40L(最大50L/min) 液温(℃)0~40(凍結なきこと) フィルター交換目安水洗いしても汚れや臭いが取れないとき
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。 カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。 TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。
用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止に タイプ三角フィルター(あみ方式) 使用流体井戸水・川水等(常温0℃~40℃) 配管位置小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵 質量(kg)13(満水時34) ろ過材の種類カートリッジ式 配管口径25mm(フランジ式) ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時) 除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子) 最高使用圧力(kPa)400
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 材質PP 全長(mm)508 内径(Φmm)27 外径(Φmm)63 推奨流量(L/min)6以下 標準流量(L/min)8以下 限界圧損(Mpa)△p=0.1以上 適合ハウジングサイズ20インチ
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm)130 全高(mm)315 質量(kg)1.3 材質シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa)0.49 使用温度(℃)52以下 材質(Oリング)NBR 材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に 取扱液井戸水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)500 推奨流量(L/min)8 以下 標準流量(L/min)10以下 適合ハウジングサイズ20インチ 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)60 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302 使用水温(℃)2~40 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)84(Oリング) 常用使用圧力(MPa)0.35以下 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など 直径(Φmm)101 最高使用温度(℃)93.3 主材質PP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1式
51,980 税込57,178
3日以内出荷

水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m アズワン品番65-3881-60
1個
8,800 税込9,680
当日出荷

。日常生活だけでなく、災害時でも清潔な衛生環境を保てます。環境にやさしい瞬間式。洗浄水を使う時に、使うだけ温めるから電気代が節約できて環境にも優しい。カーボンニュートラル適合商品。洗浄機能は水圧のみで使えるから、温水、温暖便座を使わないときは機能をオフ。電気代がかかりません。(洗浄ノブの消費電力のみ年間:1kwh)。井戸水でも使えます。モーター非搭載、分岐継手・給水ホースにフィルタを装備。井戸水をご利用でも、石灰詰まりによる故障がなく洗浄機能をご利用いただけます。石灰詰まりで、洗浄水の出が悪くなったらフィルタ洗浄することで洗浄機能が復活します。[洗浄機能]前に傾けるとビデ洗浄、後ろに傾けるとおしり洗浄。レバーの傾きで洗浄水圧調整可能。[温め機能]温め機能は3段階。洗浄機能:オフ→省エネ(35℃)→あったか(38℃)。温暖便座:オフ→省エネ(33℃)→あったか(37℃)。さらに、温暖な期間は温め機能をオフにすることで電気代を大幅に節約できます。水圧で洗浄機能を使えるKirei PLUSならではの機能です。Kirei PLUSのこだわり。着座することで、W洗浄ノズルから5秒間自動洗浄します。洗浄水温の保護機能。洗浄機能使用中、水温が43度を超えると洗浄水が停止しノズルが自動洗浄いたします。温度が下がると使用再開いたします。ゆっくりクローズ。日本のこだわり性能。長く使ってほしいから、ゆっくり便座が閉まり便蓋の破損を防ぎます。低温やけど防止機能。温暖便座機能時、着座後5分経過すると低温やけど防止のため、便座温度を29℃まで自動的に下げます。冬場は入水温が低下し、洗浄水が十分に温まりきらず吐出することがあります。洗浄温度を能力通りに吐出させるには、流量を絞り、十分に温まった洗浄水をご利用ください
付属品便座本体、壁紙(本体取付位置決め用)、取り付けボルト、ワッシャー、取付ボルト用ナット、ベースプレート(本体固定板)、固定部品(下からナット締めできない便器にのみ使用)、分岐継手(フィルター・パッキン付)、標準50cm給水ホース(パッキン付)、説明書 形状前丸 本体質量(kg)3.2 電源コード(m)1.1 電源(AC100V)50/60Hz 給水方式水道直結給水式 給水温度(℃)4~40(※4℃以下の環境下は凍結、40℃以上では高温による不具合の可能性があります。) 調節方式(暖房便座)3段階調整(OFF/常温・弱/33℃・強/37℃) 供給水圧(MPa)0.1~0.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.7×50.8×9.5
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

電源のない環境でも使える電源不要、水圧式洗浄便座。洗浄機能は水圧で使えるので、世界中のご自宅で使えます。レバーで洗浄圧調整、「おしり洗浄」と女性に優しい「ビデ洗浄」機能。万が一硬水(井戸水)でホースが詰まっても、給水ホースと分岐綱手に搭載したフィルタの掃除で洗浄機能復活。QRコードから取付動画読み取り、閲覧しながら自分で簡単に取付できます。海外にも手荷物で持ち出し可能。モーターが非搭載だから、手荷物検査に引っかからずスーツケースで簡単に運べます。
用途電源のない団地、アパート、システムバスでも使用可能で、水道さえ通っていれば災害時でも使えます。 形状前丸 寸法(mm)370×500×60 水圧静圧0.07~0.8MPa , 動圧0.03MPa以上 吐水量(L/min)0.35~1.08
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●高精度・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです。●多層構造でロングライフです。●ノーバインダーで溶出が極めて少ないです。●高精度タイプです。
用途●工業用水や井戸水のろ過に。●溶出を嫌う最終水洗水のろ過に。●メンブレンフィルター延命のための前ろ過に。 長さ(mm)250 質量(g)140 最高使用圧力0.5MPa ろ過精度(μm)0.5 最高使用温度(℃)80 外径(mm)67 内径(mm)27 材質(エンドキャップ)発泡ポリエチレン 適合ハウジングSFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (250mm用ハウジング) 材質(ろ材)ポリプロピレン
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷

原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置。井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。 電源電圧単相100v 流量(L/min)処理:58 口径取付:25A 関連資料(1.05MB)
1台
1,298,000 税込1,427,800
11日以内出荷

逆浸透膜フィルターにより、ほとんどの水を安全に飲むことが可能です。手動と電動の両方で、容易に使用可能です。
仕様●仕様:手動・電動併用タイプ●対応規模:200人程度●最大浄水量:52L/h(0.5MPa加圧・水温25℃時)●タンク容量:12L●動力:手動(蓄圧タンク方式)・電動(AC100V 50/60Hz 150W)●フィルター:プレフィルター×1本、カーボンフィルター×1本、RO逆浸透膜フィルター×2本●フィルター寿命:5年目安(未使用時)●サイズ:本体/260×360×600mm、高圧ポンプ/160×280×198mm、水中ポンプ/145×136×218mm●重量:本体/約10.5kg、高圧ポンプ/6kg、水中ポンプ/3.8kg●付属品:蓄圧タンク方式手動ポンプ、高圧ポンプ・水中ポンプ●※河川、池、井戸、貯水槽、プール、雨水、風呂水などが浄水可能です(海水は不可)。●※河川など汚れのひどい水を浄水する場合は、フィルターの詰まりを軽減させるための前処理フィルターユニットの使用を推奨します。 アズワン品番7-6391-01
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷

安全で良質な飲料水を素早く造ります。 除菌された飲料水が得られます。 ろ過された水が出る限り、安全でおいしい水が得られます。 簡単な操作で、誰でも使用できます。 軽量、コンパクト設計で、移動もスムーズです。
用途大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時の、飲料水の供給に、利用可能な原水、飲料水兼用耐震性防火水槽、地下または、地上型受水槽、高架水槽、プールの水、人工噴水池、河川水、池、防火用井戸水、浅井戸、水量はフィルターの目づまりとともに低下します、飲料水兼用耐震性防火水槽の場合(原水により異なります) 材質筐体:ステンレス フィルター【一次】ワインドフィルター、【二次】アクアポリッシュ、【三次】シーガルフォー
1台
699,800 税込769,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)