水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。
洗車に。
洗濯やお風呂にも。
水不足対策に。
付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個
型式開放防滴形 (屋外カバー付)
極数2
接続フランジ接続
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430
電動機コンデンサ誘導電動機
取扱液清水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
最大吸上げ高さ(m)8
構造(羽根車)カスケード
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)CAC406
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS420J2
構造(軸受)玉軸受
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。
長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。
業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において
信頼の制御部。
定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。
制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。
見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用
仕様セラミックヒーター付全閉モータ付
材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406
容量(L)(アキュムレーター)1
制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ全閉外扇屋内形
運転方式単独
電源コード(m)2
塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)
ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所屋内・屋外
吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで
停止流量(L/min)4
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ)
ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。
(IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの)
ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。
また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。
水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。
エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ)
6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。
また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。
砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。
過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。
また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用
付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)
材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13
容量(L)(アキュムレータ)1
制御方式周波数制御による吐水圧一定給水
モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極
運転方式単独
電源コード(m)2
液性清水0~40°(結露なきこと)
設置場所屋内外兼用(標高1000m以下)
吸込条件-8~5m
吸上高さが8m以内のところに使用可能。
蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。
凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。
ご家庭の上水道用。
ご家庭の散水・洗車用。
付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1
型式開放防滴形 (屋外カバー付)
質量(kg)12.3
極数2
消費電力(W)200
接続フランジ接続
電源コード(m)約1.8
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402
電動機コンデンサ誘導電動機
取扱液清水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
最大吸上げ高さ(m)4
構造(羽根車)カスケード
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)CAC407
材質(羽根車)CAC407
材質(主軸)SUS303B
構造(軸受)玉軸受
揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様セラミックヒーター付全閉モータ付
材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC
制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ全閉外扇屋内型
運転方式単独
電源コード(m)2
塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所屋内・屋外
吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
停止流量(L/min)4
地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。
構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。
吐出口の上部に、バケツを引っかけることができるフック付。両手でハンドル操作が可能でラクに給水できます。
用途掘抜・打込井戸からの給水、一般家庭用、災害時の水の確保
材質(本体)SCS、(弁)ゴム
取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度500mg/L以下、固形物径0.3mm以下
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
インバータ制御により省エネ効果の高い給水。
ポンプ、自動運転ユニットの主部品はステンレス製で清潔。
ジェットポンプに比べ小さなワット(W)で水量最大2倍。施工も容易。
用途家庭用・業務用・その他一般給水用
付属品井戸ふた(井戸径100・125・150mmに対応)、アース棒
材質インペラ:樹脂/主軸:SUS304/吸込ケーシング:SCS13/吐出ケーシング:SCS13/中間ケーシング:SUS304+樹脂
制御方式周波数盛業による吐出し圧一定
周囲湿度(%RH)90以下
取扱液清水 0~25℃(凍結なきこと、砂含有量50mg/L以下)
設置場所屋内・屋外(ポンプは水中・標高1000m以下)
周囲温度(℃)-10~40
適合径(Φmm)100用(井戸)
省エネ静音ボディ実現!
インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。
設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。
PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。
2種類の設定圧力を選択可能
用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」
従来機器との互換性確保
従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く)
高い信頼性の安心設計
ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。
外部信号出力対応(オプション対応)
消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)
材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金
形式渦流ポンプ
スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ
制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御
表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯
相対湿度85%以上(結露なきこと)
電動機永久磁石形同期電動機
使用周囲温度(℃)-5~40
取扱液清水(0~40℃)
設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)
最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受(電動機)
停止流量(L/min)3
許容押込高さ(m)7
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)
出力(W)250
周波数(Hz)50
電源(V)単相100
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
仕様ジェット別売り
出力(W)400
周波数(Hz)60
電源(V)三相200
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
吐出し配管を3方向から選択可能にしました。ポンプの一部が樹脂製により軽量です。飲料水供給に適した、より高い安全性を確保しました。
用途吸上げ高さ8mまでの浅井戸用
形式過流ポンプ
フランジ専用フランジ
電動機コンデンサ誘導電動機
周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)
取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40
設置場所屋内、屋外
最大吸上げ高さ(m)‐8(20度)
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)CAC407
材質(羽根車)CAC407
材質(主軸)SUS303
構造(軸受)軸封玉軸受(電動機内)
許容押込高さ(m)2以下
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
仕様ジェット別売り
出力(W)750
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)
出力(W)150
周波数(Hz)60
電源(V)単相100
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
仕様ジェット別売り
出力(W)750
周波数(Hz)60
電源(V)三相200
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
仕様ジェット別売り
出力(W)400
周波数(Hz)60
電源(V)単相100
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
仕様ジェット別売り
出力(W)400
周波数(Hz)50
電源(V)単相100
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
仕様ジェット別売り
出力(W)400
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)
出力(W)250
周波数(Hz)60
電源(V)単相100
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式
用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に
接続方式袋ナット
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)
出力(W)150
周波数(Hz)50
電源(V)単相100
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード