種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合R4T
取付方式1連・据置タイプ
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のBFタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。
海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。
シンガポール、香港、イギリスなどで使えるBFタイプ変換プラグです。
差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。
接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。
※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
その他本製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないでください。本製品では電圧を変えることはできません。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PC
色ホワイト
質量(g)約48
スイッチ×
定格250V・13A
適合規格PSE適合
コンセント個数1個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.0×40.9×30.8※プラグ部分を除く
コード×
プラグBFタイプ
主な用途海外のコンセントを日本の形状に変換できます。
フック【壁掛け用】×
使用地区シンガポール・香港・イギリス・アイルランド・マレーシア等※対応国はエレコムの独自調査によるものです。国、地域によってコンセント形状が異なりますので、予めご宿泊先や旅行代理店にご確認ください。
ノイズフィルター×
マグネット×
差込口形状【本体】Aタイプ(2ピン)
雷ガード×
埃防止シャッター×
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
世界各国の電源コンセントに対応!訪問国に合った電源形状に応じて5タイプに変形し、 日本仕様の電気製品を使用可能にします。一体型なので、組立型のように構成部品を紛失する心配がありません。2個口コンセント対応(A・Cプラグ)。これ1つで2つの電気製品が使えます。コンパクトなマルチタイプ。 従来の変換コネクタ1個分のサイズです。
対象地域A:アメリカ・カナダタイプアメリカ、カナダ、メキシコ、フィリピン、ブラジル、グァム、サイパン、台湾、他B:中近東タイプインド、インドネシア、ネパール、ケニア共和国、南アフリカ、他C/SE:ヨーロッパタイプスイス、マレーシア、スペイン、スウェーデン、イタリア、フランス、ドイツ、インドネシア、韓国、他O:オーストラリアタイプオーストラリア、ニュージーランド、中国、フィリピン、他BF:イギリス・香港タイプイギリス、アルゼンチン、シンガポール、香港、インド、マレーシア、他オス側 :A、B、C/SE、O、BFタイプ対応メス側1:A、B、C/SE、O、BFタイプ兼用メス側2:A、Cタイプ兼用
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Oタイプ
色ホワイト
質量(g)約12
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15
定格入力電流(A)6
アズワン品番65-0526-77
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。
メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
色パープル
コンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B
定格入力電圧(V)250
定格入力電流(A)10
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。
A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状A、C、O、BF、SE
色ホワイト
質量(g)37
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48
定格入力電流(A)10
アズワン品番65-0526-46
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。
5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ
色ホワイト
質量(g)約97
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30
定格入力電流(A)6
プラグ形状A、C、O、BF、SE
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
プラグ2P
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36
適合プラグ(タイプ)BF、B3、C、CB、SE、O、O2
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
海外への出張や旅行の必需品です。
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
色ホワイト
質量(g)約15
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15
定格入力電流(A)6
アズワン品番65-0526-76
プラグ形状Cタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
材質SUS304
形状ホースニップル
流体水・空気・油・溶液
使用流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子○
差込口3P・1個口
プラグ形状2P
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格PT×PF
RoHS指令(10物質対応)対応
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口3P・1個口
プラグ形状2P(アースコード付き)
仕様アースコード付き
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28
定格容量125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
関連キーワード