10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17
対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。
耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。
Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
¥129
税込¥142
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
対応機種SC 200 シリーズ
直径(mm)55
1セット(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
イヤホン用イヤースポンジ
色ブラック
イヤホン形状インナーイヤー型
1セット(6個)
¥379
税込¥417
当日出荷
耳掛け型イヤホンYP-E401専用の交換用イヤホンパッドです。
100個入りです。
適合本体YP-E401
寸法(mm)Φ29×5
仕上ウレタンフォーム/黒
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
適合機種EME-45A、EME-46、EME-64A
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
耳にやさしくフィットし蒸れを低減。
ウレタン素材を採用し、耳へのヘッドホンの接触を和らげるだけでなく、蒸れなども抑えることができます。
外径約Φ15~Φ17.5mmのインナーイヤーに対応。
抗菌処理。
4個入り。
仕様抗菌処理
材質ウレタン
対応サイズ(Φmm)約15~17.5のインナーイヤー
汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。
ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生に保ちます。
蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。
装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。
たっぷり使える100枚入りです。
材質不織布(PP)、PEゴム
色BK
質量(g)約800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×1.5×80
1セット(100個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1セット(4個)
¥342
税込¥376
当日出荷
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。
手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。
付属品交換用イヤーパッド×2
適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン
色シルバー
質量(g)68(ケーブル含む)
形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows 8.1・8・7・Vista・XP
機能音量調整
入力感度マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0888-80
指向性マイクロホン部/無(全)指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000
最大入力(mW)ヘッドホン部/30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
音量調節○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合外径15~17.5mmのインナーホン
材質ウレタン
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
「Jabra Engage 65 SE Mono」 用の交換用ヘッドセット。片耳。ベースユニットなし。ヘッドバンド、イヤークッション、パッド付き。 ▼関連商品(Jabra Engage 65 SE)
色ブラック
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
¥20,180
税込¥22,198
翌日出荷
耳栓タイプヘッドホンのイヤーキャップを交換できるスペアイヤーキャップです。
対応機種エレコム製の耳栓タイプヘッドホン。(一部対応しない機種があります) 対応情報はエレコム社ホームページでご確認ください。
イヤホン形状カナル型
アイコム 6910021110。イヤホンSP-28、SP-29等の交換用イヤーパッドです
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
QC35 headphonesのイヤークッションを紛失または破損した場合は、新しいパッドと交換してください。取り付けが簡単で、優れた遮音効果を発揮して高いレベルの静けさを実現します。
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
イヤホン形状密閉型
適合EME-21A、EME-32A
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ノイズキャンセルマイクでまわりの雑音の混入を軽減します。
クッション性が高く快適なソフトイヤーパッドで、長時間でも疲れません。
イヤー部がスイング式で耳の角度に合わせて装着できます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きです。
手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
交換用イヤーパッド2個付きです。
プラグ形状3.5mmステレオミニ
付属品予備イヤーパッド×2
適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン
質量(g)125(ケーブル含む)
形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)2
機能ノイズキャンセルマイク、音量調節
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ
入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0890-17
指向性双指向性
最大入力(mW)100
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
音量調節○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
優れた空間表現で、立体音響などの制作に適した クリエイター向け背面開放型モニターヘッドホン
専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生
長時間使用を可能にする快適で安定した装着性
使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド
Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属
音源に付与する正確な空間情報を再現する背面開放型音響構造
360 Reality Audio認定モデル
個人最適化で空間表現をより忠実に再現
専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生
振動板形状
ダクト構造
長時間使用を可能にする快適で安定した装着性
スエード調人工皮革
軽量設計
使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド
Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属
型式オープンバックダイナミック
色ブラック
質量(g)約223(ケーブル含まず)
プラグ6.3mmステレオ標準プラグ
再生周波数帯域(Hz)5-80000(IEC)
インピーダンス(Ω)24(1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)1500(IEC)
音圧感度(dB/mW)100
イヤホン形状オーバーヘッド
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。
USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。
口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。
超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。
大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。
付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。
交換用イヤーパッド付で長く使える!
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書
接続方式Bluetooth、USB
感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz)
連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168
周波数範囲2.402~2.480GHz
送信出力Class2
通信距離10m
指向性マイク:無(全)指向性
伝送方法GFSK
ポートType-C
Bluetooth5.1/QCC3024
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
対応コーデックSBC
音量調節ノイズキャンセリング、ミュート
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。。口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。。USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。。超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。。大型の柔らかイヤーパッドとヘッドバンドで長時間の使用でも疲れにくい。。交換用イヤーパッド付で長く使える!。
仕様●DSP:対応●SCMS-T:非対応●マイク感度:-38dB±1dB(0dB=1V/ubar at 1kHz)●マイク指向性:全指向性●充電ケーブル:USB A オスーType-C オス●充電コネクタ:USB Type-C
セット内容ヘッドセット本体、充電/有線用USBケーブル、イヤーパッド(交換用)×2個
質量(g)約145
適合規格Bluetooth 5.1(※Bluetooth Ver.5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約171×66×186
周波数範囲2.402~2.480GHz
保証期間ご購入日より6カ月
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)2
伝送方法GFSK
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10(※数値は理論値です。)
再生時間(時間)連続音楽再生:最大45
連続待受時間最大168時間
対応コーデックSBC
ノイズキャンセリング〇:デュアルマイク+cvc8.0
連続通話時間(時間)最大25
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
交換用イヤーピース
インナーホンジョイント部直径Φ6のタイプに対応
イヤホン形状カナル型
片耳タイプなので外部の音も聞こえて安心。マイク、ヘッドアームは最適なポジションへ調節可能。手元で音量調節ができるリモートコントローラー。交換用マイクカバー、イヤーパッド各1個付属。スマートフォン、PSVitaなどにも対応。
対応機種直径3.5mmジャック(CTIA規格準拠)を搭載した製品。(※OMTP規格準拠製品には対応していません。)
材質ABS
色ブラック
質量(g)60
ケーブル長(m)1.8
感度ヘッドフォン部/112dB±4dB
機能ボリュームコントローラー付
周波数特性ヘッドフォン部/20Hz~20KHz、マイクロフォン部/100Hz~10KHz
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ27mm
マイクロフォン部無指向性コンデンサーマイク
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32±15%
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイクロフォン部/-54dB±3dB
インターフェース直径3.5mmジャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180
指向性無指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式片耳
イヤホン形状片耳ヘッドバンド型
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
原音の再現性を追求したプロ用密閉型スタジオヘッドホン。独自のハウジング構造により空気の流れをコントロール。まるでオープンタイプのような透明感のある自然なサウンドを実現し、音の分離や質感はもちろん、定位や奥行きまでも明確に再現。50mmの大口径ドライバーを採用し、低域の再現性能が大幅に向上。再生帯域は12Hzまで伸び、音の輪郭も正確に把握可能。ドライバーは感度が高くインピーダンスも32Ωと低いため、ポータブル機器で使用する際にも上質なモニタリングを実現。耳全体をすっぽりと包み込む大型のイヤーパッドを採用し快適な着け心地を約束。優れた遮音性能を確保しながらも疲れにくく、長時間のレコーディングに最適。ヘッドバンドの長さは13段階に調整でき、最適な位置に固定可能。様々な耐久テストを行い、過酷な使用環境にも耐える高い堅牢性を獲得。ケーブルは取り外しでき、万が一の断線時も交換が簡単。イヤーパッドも交換が可能。イヤーカップを回転させて薄くコンパクトにできるので、持ち運びや保管が容易。
付属品ヘッドホンケーブル(3mカールコード、OFC)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)
質量(g)316(除ケーブル)
構造密閉型
感度109dB SPL/mW @1kHz
インピーダンス32Ω
再生周波数帯域(Hz)12Hz~28kHz
最大許容入力(mW)200
イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製
ケーブルタイプ着脱式、片出し
入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
高遮音イヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。
用途騒音作業に使用します
NRR値27dB
規格EN352-1規格品
トラスコ品番823-0634
幅(mm)68
材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece
色黒/赤
高さ(mm)100
質量(g)277
タイプヘッドバンドタイプ
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
「Jabra Engage 65 SE Stereo」 用の交換用ヘッドセット。両耳。ベースユニットなし。ヘッドバンド、イヤークッション、パッド付き。 ▼関連商品(Jabra Engage 65 SE)
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
QC35 headphonesのイヤークッションを紛失または破損した場合は、新しいパッドと交換してください。取り付けが簡単で、優れた遮音効果を発揮して高いレベルの静けさを実現します。
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。
NRR値23dB
規格EN352-1規格品
トラスコ品番823-0633
幅(mm)68
材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:ABS PA709+Polycarboate
色黒/黄
サイズフリー
高さ(mm)100
質量(g)218
タイプヘッドバンドタイプ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。
NRR値23dB
規格EN352-1規格品
トラスコ品番823-0632
幅(mm)68
材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece
色黒/緑
サイズフリー
高さ(mm)100
質量(g)171
タイプヘッドバンドタイプ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
倉庫作業や店舗接客などビジネスユースにぴったりの騒がしいところでも受信音が聞き取りやすいイヤホンマイクです。遮音性が高く小さな音も聞き取りやすいカナル型イヤホン。イヤーパッドは大小2種類付属しています。イヤホン部とマイク部が分離可能なので、破損した部分だけで交換も可能です。※ケンウッド製対応
仕様3.5mm+2.5mm 3極/2本出しプラグ
付属品イヤーパッド、コードクリップ
材質ABS樹脂
質量(g)28
コード長さ(mm)マイク:800、イヤホン34.5
プラグ(mm)3.5
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のゲーミングヘッドセットです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”Vcustom Accurate Driver”を搭載しています。 。”Vcustom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2000~5000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。マイクを上向きに収納するだけで手軽に音声をミュートにできる、跳ね上げミュート機能が付いています。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルは取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドセットを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。イヤーパッドは、厚さ・芯材・サイズが異なる3種類を付属。イヤーパッドの交換により側圧や密閉感を調整し、フィット感を高めることで装着時の負荷を軽減します。 。イヤーパッドはジョイント付け替え方式で、簡単に交換できます。交換後のズレも発生しにくく、自身でのカスタマイズもスムーズです。 。フィット感を高めるため、ヘッドバンドも太さ・長さが異なる2種類を付属。柔らかいゴム素材で頭部にかかる負担を軽減し、長時間の装着が可能に。プレイ中に動いてもヘッドセットが安定した状態を作ります。 。イヤーパッドを好みの角度に調整して使用できるスイーベル機構を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーパッド[20mm/30mm]、交換用ゴムバンド4極→3極×2、変換プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ - Φ3.5mm4極ミニプラグステレオケーブル
質量(g)約240(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.5
方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×約90×約230(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイク:120
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極
指向性マイク:全指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:50
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュートあり
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
DJ用に新設計されたΦ40mmドライバーを搭載。
プロDJの現場に適応する1,500mWの高耐入力。
遮音性が高く長時間の使用でも疲れにくいアラウンドイヤータイプ。
快適で耐久性に優れた交換可能なイヤパッド。
ハードな使用でも安心のロック機構付き着脱式コード。
用途に合わせて使用できる2種類のタイプ別コードを付属。(DJ用カールコード/ポータブル用ストレートコード)
DJ用としても、ポータブル用としても高音質なヘッドホンとしてご使用いただける2種類のコードを付属しました。用途に合わせてお使いいただけます。
付属品コード(着脱式):片出し1.2m(3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、カールコード(着脱式):片出し(1.2m~3.0m、3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、6.3mmステレオ標準変換プラグアダプター
型式密閉ダイナミック型
質量(g)250(コード除く)
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック、Φ6.3mmステレオ標準ジャック
再生周波数帯域(Hz)5~35,000
音圧レベル(dB)100/mW
インピーダンス(Ω)34
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)1500
装着方式オーバーヘッド
微細な音声信号も丁寧に描き出すオープンエアー型ヘッドホン。長年の研究開発で生み出された独自のオープンエアー型構造を採用し、極めて優れた中高域の再現性を獲得。一つ一つの音を丁寧に描き出し、残響音さえも余すことなく再現。リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中心部と外縁部で厚みを変える独自の「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。人間工学に基づき立体的にデザインされた「3Dフォーム・イヤーパッド」を採用。低反発素材で優しく、確実にフィット。滑らかな肌触りのベロア製で、長時間の使用でも快適。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。ケーブルとイヤーパッドは取り外しができ、簡単に交換可能。
付属品ヘッドホンケーブル(3mストレート、OFC(EK300))、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)
質量(g)290(除ケーブル)
構造オープンエアー型
感度93dB SPL/mW @1kHz
インピーダンス62Ω
再生周波数帯域(Hz)10Hz~39.8kHz
最大許容入力(mW)200
イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製
ケーブルタイプ着脱式、片出し
入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
気品ある美しい外観と高品位なサウンドを両立したプロフェッショナル・ヘッドホン。長年の研究開発で生み出された独自のオープンエアー型構造を採用し、極めて優れた中高域の再現性を獲得。一つ一つの音を丁寧に描き出し、残響音さえも余すことなく再現。リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中心部と外縁部で厚みを変える「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。人間工学に基づき立体的にデザインされた「3Dフォーム・イヤーパッド」を採用。低反発素材で優しく、確実にフィット。滑らかな肌触りのベロア製で、長時間の使用でも快適。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。イヤーパッドは取り外しができ、簡単に交換可能。
付属品3.5mmステレオ・ミニプラグアダプター(はめ込み式、金メッキ)、ヘッドホンスタンド
質量(g)290(除ケーブル)
構造オープンエアー型
感度93dB SPL/mW @1kHz
インピーダンス62Ω
再生周波数帯域(Hz)10Hz~39.8kHz
最大許容入力(mW)200
イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製
ケーブルタイプ3mストレート、片出し
入力コネクタ標準プラグ(金メッキ)
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
柔らかイヤーパッドで長時間使用でも耳にやさしい。マイク、ヘッドーアームは最適なポジションへ調節可能。手元でマイクのON/OFF、音量調節ができるクリップ付きリモコン。交換用マイクカバー1個付属。スマートフォン、PSVitaなどにも対応
対応機種直径3.5mmジャック(CTIA規格準拠)を搭載した製品。(※OMTP規格準拠製品には対応していません。)
材質ABS
色ブラック
質量(g)140
ケーブル長(m)1.2
機能マイクON/OFF、音量調節
周波数特性ヘッドフォン部/20Hz~20KHz
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ35mm
マイクロフォン部無指向性コンデンサーマイク
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイクロフォン部/-52dB
インターフェース直径3.5mmジャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×70×180
指向性無指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドフォン部/10
イヤホン形状両耳ヘッドバンド型
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
付属品交換用イヤーパッド2個
質量(g)68
コード長さ(m)1.8
対応OSWindows10・8.1・8・7、Vista・XP
周波数帯域(Hz)20~20000(マイクロホン:10~10000)
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
正確な空間表現と驚くべきサウンド。周波数特性をカスタマイズ。人間工学に基づいた薄型設計。高遮音性テクノロジー。着脱式3.5mmミニプラグケーブル。その他のMMCXケーブルアクセサリーに簡単に変換。会話と音楽をコントロール。互換性:AppleおよびAndroidデバイスに接続できます。耐久性のある品質
付属品1 AONIC5着脱式高遮音性イヤホン / 1 3.5mmミニプラグケーブル / 1 1/4アダプター / 1 交換用ノズルキット / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L) / 1 フォーム・イヤパッド(S/M/L) / 1 Comply(TM)Pタイプイヤチップ(S/M/L) / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド
色クリア
内容2年保証、AONIC 5着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、Comply Pシリーズプレミアムイヤーパッド(S/M/L)1/4アダプター、キャリーケース、ノズルアッセンブリツール、交換用ノズルインサート(ブライト/ウォーム各1ペア)
感度(107dB SPL / mW):117(@1KHz)
ケーブル長(cm)127
インピーダンス(Ω)36
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ