11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内用 付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m) 材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP2X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)0.76/0.9 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約37/40 最大静圧(Pa)43/57 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂 材質(ボディ)PBT+PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IPX3 定格電圧(V)AC200 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用 付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂 規格IP3X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書 材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス 厚さ(mm)12(フィルター) 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子2端子 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐ羽根の直径25cmの家庭用換気扇のほとんどに取り付け可能油汚れ、ホコリ等を防ぎ、換気扇のお掃除が大変楽になりますフィルターは燃え広がらない難燃加工済引掛フックで引っ掛け、取り付けフックプレートで固定するので付け外しが簡単ですフィルターのみを交換する方法なので大変経済的フレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)本体枠:1コ、フィルター:1枚、引掛フック:1コ、取り付フックプレート:1コ、ビス:3コ
材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET)、ステンレス、ナイロン、ABS 外形寸法(cm)本体枠:約36×36×高さ4、フィルター:約46×46 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
789 税込868
当日出荷

フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
摘要水洗いで再利用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4 除塵率(%)51
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

レンジフードの油汚れ防止フィルターです。 フィルターは燃え広がらない難燃自己消化性処理。 マジックテープ式でフィルターの付け外しが簡単。 交換サイン・カットライン入りなので、油汚れラインが見えにくくなったのを目安に交換時期が分かります。 また、格子状のラインをガイドにハサミでもまっすぐ切れます。 ロール巻なので、フィルターに折り皺がありません。
材質フィルター:難燃性不織布、マジックテープ:ナイロン フィルター:白/水色、マジックテープ:白/黄色 寸法(幅Wmm×長さLm)フィルター:450×6、マジックテープ:1cm×2.5cm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
569 税込626
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東工業可変式温度調節器
エコ商品
タイプ機械式 出力二分岐 RoHS指令(10物質対応)対応 使用温度調節器PTV-M61A 組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)