18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ交換が可能なLED電球タイプのグレアレスダウンライト
用途軒下取付専用。非調光タイプ 仕様調光器不可 カバー樹脂(透明) 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミ タイプLED電球フラット形7.7W(GX53-1) 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板鏡面 再生紙使用マーク適合
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.7MB) 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示
付属品単3アルカリ電池2本 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)85(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)120×45×22 電源DC3V(単3アルカリ電池) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.2MB) 再生紙使用マーク適合
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示 不正防止機能 測定タイミング電子音
付属品単3アルカリ電池2本 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)85(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)120×45×22 電源DC3V(単3アルカリ電池) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ) 形態ハンディ型 電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.4MB) 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.5MB) 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可 カバー樹脂 質量(kg)0.4 直径(Φmm)90 高さ(mm)46 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)9(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可 カバー樹脂 質量(kg)0.4 直径(Φmm)90 高さ(mm)50 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 消費電力(W)8 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.5 皮相電力(VA)16(100V) 光束(Lm)700 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ダウンライト
エコ商品
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました。ランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します
定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 調光方式位相制御 調光率(%)5~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)電動昇降機
エコ商品
リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます。吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です
材質(本体)化粧板 オフホワイト色 埋め込み深さ(mm)232 再生紙使用マーク適合
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg)0.4 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 ポリカーボネート 調光の可否 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可 カバー樹脂 質量(kg)0.4 直径(Φmm)90 高さ(mm)46 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)11(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可 カバー樹脂 質量(kg)0.4 直径(Φmm)90 高さ(mm)50 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 消費電力(W)6.3 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)73 皮相電力(VA)10(100V) 光束(Lm)460 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
エコ商品
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 取付グローブ:ねじ込式 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED軒下用ベースダウンライト
エコ商品
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。 LED電球搭載型ダウンライト。 長寿命40000時間なのでメンテナンスがしにくい場所にオススメです。 ランプ交換可能なのでメンテナンスの不安も解消します。
消費電力(W)6 仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 樹脂 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 調色の可否
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 非調光
エコ商品
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 反射板 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 調光・調色
エコ商品
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 樹脂 反射板 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)