「交換用hdd」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seagate BarraCuda 3.5Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品SEAGATE(シーゲイト)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷
汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイスサイズ3.5インチ
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18電源供給セルフパワー
エコ商品
HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計エレコム(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
回転数非固定
RoHS
ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデルBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S準拠規格USBマスストレージクラス保証期間1年電源供給バスパワー方式動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
TK-016 ドライバーセット サンワサプライドライバーセットサンワサプライ(2件のレビュー)
取扱い終了
MacBook ProやMacBook(アルミ筐体)のHDD交換の際に必要な星型T-6と、Power Bookなどに合う星型T-9のドライバーセットです。 太いグリップで力が入れやすくなっています。
質量(g)T6/約26、T9/約28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)T6/20×20×135T9/20×20×163商品構成セット品アズワン品番64-0860-09
HDDケース SATA接続機器 3.5インチ USB2.0 タイムリーHDDケース SATA接続機器 3.5インチ USB2.0タイムリー(1件のレビュー)
取扱い終了
「パソコン初心者にも優しく」をコンセプトに設計しました。一番面倒な組み立てにネジは1本も使用しません。もちろん工具を使う必要もない簡単組立設計です。 デスクトップパソコンのHDDを大容量サイズに入れ替えたので、古いHDDが余っている。 壊れたパソコンからHDDを取り外して、データをコピーしたい。※HDDが物理的に損傷していない場合に限ります。ノートパソコンに大容量のHDDを繋いで使いたい。 USB接続のHDDは高いし、HDDの交換が出来ないのでもったいない。など多様なユーザーニーズに応えられる製品です。
付属品SATA2-CASE3.5本体、USB2.0接続ケーブル、AC電源アダプタ、縦置きスタンド、説明書(巻末が保証書)対応OSWindows10、8.1、8、7、VISTA、XP、2000、ME、MacOS10.26以降HDDシリアルATA接続の3.5インチハードディスクドライブ接続端子USB2.0/1.1USB規格準拠500mARoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
OWL-IE31-BK HDDケース OWLTECH(オウルテック)HDDケースOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
取扱い終了
2.5インチのハードディスクやSSDを3.5インチベイで利用できる 2.5インチのHDD(ハードディスクドライブ)やSSD(ソリッドステートドライブ)をPCケースの3.5インチベイにマウントできるリムーバブルストレージケースです。トレイのレバーを引き出すだけで、簡単にリムーバブルドライブの着脱が可能です。セーフティキーロック機構でトレイをロックすることができます。 カートリッジを挿し込むだけで簡単着脱 厚さ7mm~15mmの2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)/SSD(ソリッドステートドライブ)を3.5インチベイに差し込んで簡単にマウントできます。リムーバブルドライブの交換や増設など目的に応じて利用することができます。 パソコンの電源を切ることなく、ドライブの交換が可能 ホットプラグに対応したパソコンであればパソコンの電源を切らずに、ドライブの着脱・交換が可能です。 セーフティ・キーロック機構で大事なデータを守る キーロック機構は、トレイをロックするため、ドライブを誤って取り外してしまうのを防いだり、ドライブの盗難・紛失を抑制します。 ファンレスで静音設計+アルミ素材で効率的に放熱 ドライブをマウントするカートリッジはアルミ素材で放熱性を高めることで、ファンレスを可能にし静音とノイズ軽減を実現しています。 実用新案のNSSコネクター採用(Non-scratchSATA) 実用新案NSSコネクタ採用でHDDとの接点(コネクタ部分)の摩耗が減少し、5万回の抜き差しが可能な高い耐久性を実現。 安心1年保証 本製品は1年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。
HDD対応:2.5インチHDDおよびSSD(7~15mm)ブラック仕様ホットプラグ:対応付属品HDD取り付けネジ×4、製品本体取り付けネジ×2、SATA信号ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)436(本体のみ346カートリッジ89)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.2×141.8×25インターフェースSATAⅢ(6Gbps)LED色赤(アクセス)表示LED青色(HDD電源)保証期間1年LED(パワー)緑色ケーブル長(mm)(SATA)500動作温度範囲(℃)0~55(結露しないこと)スロット数(個)2.5インチ×1