回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz)50/60
温度上昇主要発熱部85℃以下
定格入力電圧(V)AC100±15%
応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上
保護機能ノーヒューズブレーカー
絶縁耐圧AC1500V 1分間
負荷変動0~100%
周囲温度(℃)-5~40
効率90%以上(最低入力電圧にて)
出力電圧精度±2%
波形歪入力電圧波形に同等
発電機による不安定電源も一定に調整。
85V~115Vを100Vに安定させる機器です。
サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧100V±2%×2
仕様出力電圧調整範囲:±3%以内
温度上昇主要発熱部85℃以下
応答時間0.2sec以内(入力電圧±10%にて)
使用環境温度(℃)-5~40
絶縁耐圧AC1500V 1分間
負荷変動0~100%
効率90%以上(最低入力電圧において)
出力電圧精度±2%
波形歪入力電圧波形に同等
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ
入力電線VFF1.25mm2×2芯×1.5m
入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。
電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
質量(g)(本体)6000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×500(突起物除く)
保存温度(℃)-20~55
出力周波数(Hz)同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5
出力波形正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点
湿度範囲使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
相数入力:単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)-10~55
使用周囲湿度10~90%RH(無結露)
入力周波数(Hz)同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70
波形歪3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2
電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適です。
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC170~260
付属品入力コード 1.5m
保護機能ノーヒューズブレーカー
応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
定格電圧(V)100(入力・出力)
周波数50/60±2Hz
相線式単相2線
応答速度0.2s
負荷変動0~100%
電圧変動入力/100V±15%(85~115V)
出力電圧精度±1%
単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。
負荷を選びません。
効率が良いです。
用途各種試験の安定電圧供給。
計測器。
照明用電源。
検査ライン。
質量(kg)12
入力電圧(V)100
出力電流(A)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×190
電圧計、電流計が付いています。
コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。
出力保護ヒューズ付です。
出力スイッチ付です。
用途学校、研究所、工場における試験用。
電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
タイプ据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5%以下
相数単相2線
塗装色(パネル)10Y9/0.5、(カバー)5Y7/1
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格連続
ケーブル長(m)(入力)2
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用
プラグ形状A
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)100
相数単相2線
種別据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5以下
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電圧(V)DC24
仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。
質量(kg)5.5
出力電流(A)(連続)10、(最大)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB
端子形状ねじ
動作表示灯LED:緑
出力形式単一出力
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷
形状カバー付き
シリーズPL
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
形状カバー付き
シリーズPJ
使用温度(℃)-20~70
保存温度(℃)-20~75
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
出力電圧と電流を連続的に調整可能
電圧と電流表示両方のLEDメーター
過電流保護
分離した安全性
質量(kg)3.5
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
表示精度±(2.5%Rdg+2digits)
保護機能過電流
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
その他AC 障害ブリッジ時間(a) Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、DCL - ピーク負荷予備:ブースト時間:5 s、定格電流の倍数:150 %、ブースト時間:15 ms、定格電流の倍数:500 %、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、(残留リプル)スパイク破断:<100 mVPP
適合公称電力消費:516.1 VA、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、逆電圧保護:はい
幅(mm)68
高さ(mm)130
奥行(mm)124.9
出力電圧注意:ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能
深さ(mm)125
出力電圧(V)公称:48 DC ± 1 %、最小:45
入力電圧(V)公称:110...240 AC / 120...340 DC
接続PUSH IN
対応(出力損失)アイドリング:10W、(出力損失)公称負荷:36.1 W、浮動接触:はい
機能スタートアップ:≧-40 ℃
時間主要障害のブリッジオーバー:> 20 ms(a) 115V AC/ 230 VAC
周波数範囲(Hz)AC:45…65
ハウジングバージョン:金属、耐腐食性
正味質量(g)1,520
電流(mA)アース漏:(最大)3.5
コーティング共形:いいえ
力率> 0.9 (概数)
定格出力電力(W)480
短絡保護はい、内部
LED[信号 緑 / 赤]緑:操作(問題なし) 緑点滅:事前警告I>90% 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード) 赤く点滅:過負荷/エラー
突入電流(A)最大5
ヒューズ推奨バックアップ:8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)
立ち上がり時間≦ 100 ms
動作温度(℃)-25 ...70
過電圧保護バリスタ
保護保護度合い:IP20
効率0.93(度合い)
保管温度(℃)-40 ...85
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流公称:10 A(a) 60 ℃(nom)
消費電流電圧種別:AC入力電圧:100 V入力電流:6 A電圧種別:DC入力電圧:120 V入力電流:6 A公称入力電圧110...240 V AC / 120...340 V DC公称電力消費516.1 VA周波数範囲 AC45…65 Hz接続技術PUSH IN推奨バックアップヒューズ8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)突入電流最大5 A過電圧保護バリスタ
MTBF(時間)規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:1,100,000 h 周囲温度:25 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 % 規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:551,000 h 周囲温度:40 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 %
湿度(%)動作温度時:5~95、結露なし
カテゴリーサージ電圧:III、II
最大出力電圧(V)56
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量500VA
付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書
形状カバー付き
タイプ正弦波出力タイプ
規格VCCI ClassB
端子形状コネクタ/コンセント
本体質量(kg)(本体)約4.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285
定格出力電力(W)300
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
停電切替時間【交流出力】10ms以下
停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
従来品より容量Up!(4.2KVA→7.0KVA)。グラインダON時のソフトスタート機能付き。グラインダOFF時のソフトストップ機能付き。再始動防止機能を搭載で、作業者の安全を考慮。
仕様【許容変動(入力)】±10%以下
質量(kg)8
電流(A)17.5
電源(V)交流3相200(50/60Hz)
制御方式正弦波PWM方式
出力電圧(V)200(入力電圧比例対応)
容量(kVA)【インバータ】7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×214×239
出力周波数(Hz)400
保護装置過電流、欠相、入力電圧保護等
設置場所屋内のみ(扮座等なき環境)
周囲温度(℃)-10~40
アズワン品番65-0558-90
周囲湿度(%)90以下(結露のないこと)
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
関連キーワード