全国交通安全運動期間に掲示するたれ幕です。
用途工場、倉庫、事業所等への設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番665-4367
セット内容50cmヒモ4本
材質/仕上ターポリン
質量(g)450
ハトメ数穴:4
縦(mm)1800
横(mm)450
取付け方法紐固定
表示内容全国交通安全運動実施中
1枚
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。
上下にパイプ・ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
形状懸垂幕
寸法(縦×横)(mm)1500×450
取付方式垂れ幕
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。
セット内容ヒモ付
種別防犯・防災・安全
材質ポンジ
文字のぼり 交通安全週間
縦(mm)1800
横(mm)600
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様表印刷
トラスコ品番217-0725
セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本
厚さ(mm)0.38
材質/仕上本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
質量(g)440
縦(mm)1500
横(mm)450
取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
表示内容無災害で行こう!年末年始無災害運動
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
懸垂幕
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
耐久性抜群!ターポリン製
取付方式垂れ幕
材質ターポリン
仕様上下塩ビパイプ、上下ひも付
寸法(縦×横)(mm)1800×450
種別防犯・防災・安全
材質ポンジ
文字のぼり 交通安全運動実施中 ルールを守って安全運転。
縦(mm)1800
横(mm)600
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
取付方式のぼり旗
仕様蛍光ポンジ
寸法(mm)450×1800
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。
タンク容量(L)8
色白
適合ポール外径(Φmm)19~23
材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1
高さ(mm)265
内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6
縦(mm)350
横(mm)350
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。
上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。
使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として
取付方式垂れ幕
材質ターポリン
仕様上下パイプとヒモ付き
寸法(縦×横)(mm)1500×450
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色白
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ
仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き
取付方式垂れ幕
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質蛍光テトロンポンジ(黄色)
取付方式のぼり旗
仕上三方三巻縫製
縦(mm)1800
横(mm)600
取付方向左チチ
取付方式垂れ幕
材質布製
仕様ヒモ付
寸法(mm)900×300
ハトメ数4
仕様安全ピン付
材質軟質エンビ
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)120×25
取付方式安全ピン
こんなお得な商品も!
5S管理マット
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)400
長さ(mm)300
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
材質布
文字内容本日は交通安全日
取付方式吊り下げ
寸法(高さH×幅W)(mm)1800×450
1枚
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
付属品ヒモ付き
材質布製(トロピカル)
幅(mm)450
高さ(mm)1800
文字内容[飲酒運転撲滅宣言]私達はアルコール検査なし…
取付方式吊り下げ式
ハトメ4ヶ所
1枚
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。
付属品50cmヒモ4本
材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)1800×450
文字色黒・赤・白から選択可能
文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)
文字数最大18文字
サービス分類名入れ
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
5枚同一内容の印字となります。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。
付属品50cmヒモ4本
材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)1800×450
文字色黒・赤・白から選択可能
文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)
文字数最大18文字
サービス分類名入れ
蛍光色(三角部蛍光印刷)が目立って注意を喚起!
手軽に使えて、大量設置に最適!
着脱が簡単なマジックテープ式
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
取付方式吊り下げ
取付け方法裏面マジックテープ
材質ビニールターポリン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
耐久性抜群!ターポリン製
取付方式垂れ幕
材質ターポリン
仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ6ヶ所
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。
材質ターポリン
付属品50cm紐×6本
質量(g)450
寸法(縦×横)(mm)450×1800
ハトメ内径(Φmm)10
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
付属品ヒモ付き
材質布製(トロピカル)
幅(mm)3600
高さ(mm)600
文字内容絶対にしない飲酒運転
取付方式吊り下げ式
ハトメ16ヶ所
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。
耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。
視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。
防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。
取付方式垂れ幕
材質ポリエステル+PVC
仕様ヒモ8本付
寸法(mm)540×120
ハトメ数8
シンプルでわかりやすい安全標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。丈夫で耐水性があり、非常に破れにくい防炎ターポリンを使用しています。
用途工事現場の注意喚起に。
仕様片面インクジェット出力、周囲縫製、四隅ハトメ、紐付き
幅(mm)450
高さ(mm)1800
関連キーワード