カテゴリ

  • 安全標識(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
絞り込み
ブランド
  • ユニット(3)
  • 仙台銘板(3)
  • シンロイヒ(2)
  • ホッティーポリマー(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「交通安全 標識」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリ光-ン 蓄光ゴム紐 4Φ ホッティーポリマーシリ光-ン 蓄光ゴム紐 4Φホッティーポリマー
2,398税込2,638
1巻(1m)ほか
6日以内出荷
「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。 「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、 防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等RoHS指令(10物質対応)対応
シリ光-ン 蓄光ゴム紐 3Φ ホッティーポリマーシリ光-ン 蓄光ゴム紐 3Φホッティーポリマー
2,198税込2,418
1巻(1m)ほか
6日以内出荷
「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。 「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、 防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等RoHS指令(10物質対応)対応
腕章 ユニット腕章ユニット(1件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質/仕上軟質ビニール
リボン ユニットリボンユニット
999税込1,099
1組(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)仕様上部安全ピン付質量(g)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×30×0.25
たれ幕 ユニットたれ幕ユニット
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。セット内容ヒモ付
プリズム蛍光高輝度反射看板(イエロー) 仙台銘板プリズム蛍光高輝度反射看板(イエロー)仙台銘板
8,998税込9,898
1枚
翌日出荷
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用イエロー寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム蛍光高輝度反射看板(オレンジ) 仙台銘板プリズム蛍光高輝度反射看板(オレンジ)仙台銘板(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1枚
翌日出荷
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用オレンジ寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550RoHS指令(10物質対応)対応
桃太郎旗 仙台銘板桃太郎旗仙台銘板
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から7日以内出荷
鮮やか、光る。蛍光。
取付方式のぼり旗材質テトロン寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500RoHS指令(10物質対応)対応
新案型腕章 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)新案型腕章トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷から11日以内出荷
材質軟質塩化ビニール寸法(mm)幅85×長さ400質量(g)約45タイプ長さ調節具付きバンド式
ワンコートロイヒ シンロイヒワンコートロイヒシンロイヒ
19,980税込21,978
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
専用シーラー塗装、蛍光塗装(1回塗り)、専用クリヤー塗装とわずか3工程でOK! 従来の工法より、工程・時間とも短縮できます。 高い視認性。 従来の蛍光塗料にはない抜群の隠ぺい力です。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに成分NADアクリル樹脂タイプ油性蛍光塗料主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート標準使用量0.15kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性
ロイヒカラーネオ シンロイヒロイヒカラーネオシンロイヒ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料使用場所屋内外兼用特性速乾、蛍光種別油性タイプ油性蛍光塗料主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)(20℃)約30標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 危険警告ラベル Danger Automatic machinery may start without warning 英語語 PP 黒/黄 一般警告 サイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル Danger Automatic machinery may start without warning 英語語 PP 黒/黄 一般警告 サインRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
記号の説明 = 自動機械自己粘着性 = なし高さ = 300 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = PP色 = 黒/黄幅 = 250mm表示タイプ = サイン危険タイプ = 一般警告RS Pro の危険標識. RS PRO RS Pro ブランドのこのハザードサインは、さまざまな危険状況に対応する設計です。標識は、事故の可能性を最小限に抑えるため、さまざまな環境で潜在的なリスクを特定できます。特長と利点. .直射日光下の場所での使用に適した防水性、耐退色性インク .粘着式.ビニールで印刷されたステッカー .硬質 PVC により、 1 mm ポリプロピレンの機能性が確保されます .粘着性プラスチック.粘着性の裏地が付いた 1.2 mm 硬質ポリプロピレン . Photoluminescent ( 夜光 ) .暗闇で光る .アルミニウム. 3mm アルミニウムめっき複合材 . ISO 7010 規格.単語の使用を可能な限り少なくして理解を深めることを目的とした安全情報を提供することを目的としています. 用途. .フォークリフト .建設交通 .ほこりによる危険 .自動機械. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら