熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
材質コート紙
寸法(縦×横)(mm)728×515
安全の心得標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識
仕様エコボード、四隅穴あり
寸法(mm)450×600
取付方式穴4スミ
5S対策に。基本的な生活習慣や作業にあたっての心構えなど。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)600×900
現場必掲!安全作業の鉄則、安全十訓と、作業環境を守るための十則です。
質量(g)590
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
幅(mm)900
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)600
穴数上3/下2
表示内容安全十訓
全国交通安全運動期間に掲示するたれ幕です。
用途工場、倉庫、事業所等への設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番665-4367
セット内容50cmヒモ4本
材質/仕上ターポリン
質量(g)450
ハトメ数穴:4
縦(mm)1800
横(mm)450
取付け方法紐固定
表示内容全国交通安全運動実施中
1枚
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
付属品両面シートテープ×6枚
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
質量(g)380
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。
用途交通安全の注意喚起に
材質再生ポリエステル繊維100%
寸法(mm)450×1500
取付方式ポール取付
エコマーク認定認定
仕上下部三巻縫製補強
エコマーク認定番号21105006
チチ左チチ10ヶ所
取付方式穴4
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容安全施工サイクルを進めよう!
取付方式穴6
材質エコユニボード(穴6)
トラスコ品番738-2758
質量(g)490
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ(900×1800)で、材質をターポリン製にしました。
材質ターポリン
寸法(mm)900×1800
ハトメ数18ヶ所
乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。
蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。
回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。
指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。
肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに
広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に
スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に
おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに
コンクリート部・鉄部・木部などに
成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料
使用場所屋内外兼用
特性速乾、蛍光
種別油性
タイプ油性蛍光塗料
主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング
指触乾燥時間(分)(20℃)約30
標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2
熱中症の症状と救急措置がとても分かりやすく表示されています。
用途熱中症の周知用として事業所・休憩室などに。
表示内容熱中症の症状と救急措置
取付穴穴6ヵ所
縦(mm)900
横(mm)600
質量(g)600
材質再生ポリプロピレン
取付け方法ビス止め(ビス別売)
トラスコ品番451-9469
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
作業標準書や工程表がはさみ込めます。
トラスコ品番818-5363
質量(kg)0.2
色クリームグレイ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
専用シーラー塗装、蛍光塗装(1回塗り)、専用クリヤー塗装とわずか3工程でOK!
従来の工法より、工程・時間とも短縮できます。
高い視認性。
従来の蛍光塗料にはない抜群の隠ぺい力です。
用途防災・安全標識・交通標識などに
広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に
スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に
おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに
コンクリート部・鉄部・木部などに
成分NADアクリル樹脂
タイプ油性蛍光塗料
主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート
標準使用量0.15kg/m2/回
指触乾燥時間(分)(20℃)約20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性蛍光
危険物の性状非水溶性
ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。
上下にパイプ・ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
形状懸垂幕
寸法(縦×横)(mm)1500×450
取付方式垂れ幕
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容安全第一
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定認定
汚れがつきにくく、破れにくい合成紙を使用しております。
用途熱中症の注意喚起に
取付方式テープ・ピン(別売)
材質ユポ紙
寸法(mm)515 × 728
サイズB2
質量(g)200
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番738-0241
寸法(mm)600×450×1厚
質量(g)250
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号07 118 031
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。
用途防災・安全標識・交通標識。広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)
容量(L)0.18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。
用途防災・安全標識・交通標識。広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
容量(L)0.18
主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)
塗布面積(m2)約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部)
危険等級Ⅲ
使用場所屋内・屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性速乾
乾燥時間約20分(夏30℃)、約40分(冬10℃)
危険物の性状非水溶性
関連キーワード