「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。
「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、
防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。
蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。
回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。
指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。
肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに
広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に
スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に
おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに
コンクリート部・鉄部・木部などに
成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料
使用場所屋内外兼用
特性速乾、蛍光
種別油性
タイプ油性蛍光塗料
主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング
指触乾燥時間(分)(20℃)約30
標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2
専用シーラー塗装、蛍光塗装(1回塗り)、専用クリヤー塗装とわずか3工程でOK!
従来の工法より、工程・時間とも短縮できます。
高い視認性。
従来の蛍光塗料にはない抜群の隠ぺい力です。
用途防災・安全標識・交通標識などに
広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に
スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に
おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに
コンクリート部・鉄部・木部などに
成分NADアクリル樹脂
タイプ油性蛍光塗料
主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート
標準使用量0.15kg/m2/回
指触乾燥時間(分)(20℃)約20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性蛍光
危険物の性状非水溶性
「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。
「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、
防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード