4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場を生中継できる国土交通省の遠隔臨場にも最適なウェアラブルカメラ。 ハンズフリーのため作業をしながらビデオ通話ができ、検査のリモート化も実現。新人指導にもお勧めです。 防塵・防水・耐衝撃性能に優れた頑丈ボディ。 「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
質量(g)170 温度(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×89×27 通信方式Wi-Fi / 4G LTE ディスプレイ2.4インチ 保証期間12ヶ月 防塵防水性能IP67 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)2400 プロセッサーSM6350 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様5MP ストレージ32GB 落下耐久(m)2
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。 タンク容量(L)12 仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付 全長(mm)597 質量(kg)45 全幅(mm)435 全高(mm)442 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー軽量Wボード 両面凸型
エコ商品
軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。 国土交通省「NETIS」登録製品。 21kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。 少人数、短時間で設営可能。 クレーン作業不要により安全且つ労災防止。 敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。 国内2ヶ所の最新工場で安定生産! 東京大学発!複合プラスチック素材採用 強度に優れ、環境にやさしい樹脂製敷板
用途工事現場等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。 幅(mm)910 厚さ(mm)20(5+13+2) 質量(kg)21(±5) サイズ36サイズ 長さ(m)1.82 耐荷重(t)120(最大車両荷重) グリーン購入法適合 主原料ウッドプラスチック
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー軽量Wボード 両面凸型
エコ商品
軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。 国土交通省「NETIS」登録製品。 39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。 少人数、短時間で設営可能。 クレーン作業不要により安全且つ労災防止。 敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。 国内2ヶ所の最新工場で安定生産! 東京大学発!複合プラスチック素材採用 強度に優れ、環境にやさしい樹脂製敷板
用途工事現場等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。 幅(mm)1219 厚さ(mm)20(5+13+2) 質量(kg)39(±5) サイズ48サイズ 長さ(m)2438 耐荷重(t)120(最大車両荷重) グリーン購入法適合 主原料ウッドプラスチック
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)