視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。数字の印字内容の指定をお願い致します。
用途構内の交通標識として。公道では使用できません。
材質アルミ(普通山・平リブタイプ)
材質アルミ
取付け方法ポール取付
取付方式ポール取付
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×252
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
材質鉄(白塗装)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
厚さ(mm)1
区分道路
取付方式穴2(上下各1)
材質鉄板(普通山)(穴上1・下110mmΦ)
寸法(mm)680×400
質量(kg)1.1
視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に
材質鉄板
質量(kg)1.2
取付穴上1、下1
寸法(縦×横)(mm)680×400
取付け方法ボルト止め(ボルト別売)
厚さ(mm)0.8
取付穴径(Φmm)10
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
文字内容構内制限速度 MAXIMUM SPEED
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番441-2931
質量(kg)1.7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8
日本緑十字社品番108011
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
文字内容構内制限速度 MAXIMUM SPEED
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番814-9310
寸法(mm)680×400×0.8
質量(kg)1.7
日本緑十字社品番108016
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)1.5
取付穴本体上下2ヶ所穴アキ
取付け方法金具止め
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
サイズ800mm三角×1mm
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質軟質ラミプレート
区分路面
質量(g)682
取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
取付方式穴2(上下各1)
材質カラー鋼板
厚さ(mm)0.5+山アゲ
寸法(mm)680×400
穴数上下2ヶ所
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
厚さ(mm)1
材質スチール
寸法(mm)600Φ
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質アルミニウム
付属品取り付けバンド×2組
寸法(mm)表示部:800×800
寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:60.5
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
表示内容高さ制限○M
材質ターポリン
寸法(縦×横)(mm)605×1200(数字スペース200×360)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード