88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー AG111
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 最大出力980Wのハイパワー 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 定格周波数(Hz)50/60 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式) RG112
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の 防じんフィルター 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダ(コード脱着式モデル) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
鉄研磨(バリ取り・面取り・開先・ビート処理・さび落とし)、鋼管の切断・コンクリート、瓦の切断
電圧(V)100
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CG11 刃研ぎグラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刃研ぎグラインダー
乾式砥石で手軽な刃研ぎが可能です。軽くて握りやすいボディーです。二重絶縁です。
用途農機具や機械の刃物の研磨に。刃研ぎ専用です。 トラスコ品番336-9021 寸法(mm)(長さ)214×(高さ)83 電圧(V)100 消費電力(W)210 握り径(Φmm)57
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー AG113
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 最大出力1,100Wのハイパワー 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防じんフィルタ 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)850 最大出力(W)1100 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダ
にぎり径56mm
用途金属の研削、バリ取り、サビ落し等に。 仕様スピンドルロック機構補助ハンドル・左右取り付け可 付属品100mmレジノイド砥石(#36)・カニ目スパナ トラスコ品番491-7413 電圧(V)100 消費電力(W)600 最大出力(W)690 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 砥石寸法(mm)厚さ4 握り径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号608RM
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー
ハイパワーモデル 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ 長さ(mm)263 幅(mm)117 質量(kg)1.6 高さ(mm)88 電源(V)100 電圧(V)100 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)56 保証期間1年
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダ
手にやさしいソフトグリップ 疲れにくい細身ボディ 作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし 付属品100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル 電圧(V)100 消費電力(W)640 最大出力(W)850 砥石寸法(mm)厚さ4 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)57
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式) RG112H
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の 防じんフィルター 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
寸法(mm)287×117×88 電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ 長さ(mm)307 幅(mm)117 質量(kg)2.1 高さ(mm)122 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])10000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×117×122 砥石径(Φmm)100 握り径(Φmm)58 保証期間1年 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)両頭グラインダー
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150 砥石内径(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600 電源(単相/V)100 コード長さ(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く) 定格使用時間(分)30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)
低速型 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.1 消費電力(W)790 回転数(min-1[r.p.m])9500 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダ
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。 別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。 鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。 刈払機、耕うん機などの刃物の研削。 コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。 付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)600 最大出力(W)600 絶縁方式二重絶縁 握り径(Φmm)56
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー AG1061HS
ブレーキ付 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)850 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り。最大出力980Wのハイパワー。狭いところでも入り込めるスリムギヤヘッド。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ。防じん性に優れたラビリンス構造。二重絶縁
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 握り径(Φmm)52 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m) 電流(A)8.8 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石径(Φmm)100 本体質量(kg)1.6 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×117×88
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)
最大出力1260W 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.8 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])11000 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)
最大出力1260W 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.8 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])11000 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷



京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー
最大出力1100Wのハイパワーモデル。狭いところでも入り込めるスリムギヤヘッド。直径56mmの細握りグリップ。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ。軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ。防じん性に優れたラビリンス構造。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 電圧(V)100 消費電力(W)790 最大出力(W)1100 握り径(Φmm)56 砥石取付穴径(Φmm)22
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー AG1263
重研削に最大出力1,260W 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル 電圧(V)100 消費電力(W)850 最大出力(W)1260 砥石寸法(Φmm)穴径22 握り径(Φmm)56 保証期間1年
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

最大出力900Wのハイパワー。握りやすい細握りグリップ。ブレーキ付。キックバック軽減・再起動防止機能付。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。無段変速機能。優れた防じん性能
質量(kg)2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×141×136 砥石径(Φmm)125 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名UBC1804L バッテリー容量(mAh)5000 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力900Wのハイパワー。握りやすい細握りグリップ。ブレーキ付。キックバック軽減・再起動防止機能付。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。無段階変速機能付。優れた防じん性能
質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×117×130 砥石径(Φmm)100 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名UBC1804L バッテリー容量(mAh)5000 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)
低速型 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.1 消費電力(W)790 回転数(min-1[r.p.m])9500 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ディスクグラインダー
最大出力900Wのハイパワー 安全性の高いパドルスイッチ 握りやすい細握りグリップ ブレーキ付 キックバック軽減・再起動防止機能付 切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド 無段変速機能 優れた防じん性能
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 充電器形名BC-1800L バッテリー容量(mAh)5000
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DG11XR 18V充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式ディスクグラインダー
AC機並みのパワーを実現!。取り回しの良いコンパクトボディ。クラス最大の切込深さ25mm。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。作業内容に応じて選べる回転数切替機能。優れた防じん性能
付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、補助ハンドル、キャリングケース 長さ(mm)311 幅(mm)117 質量(kg)1.9(6000mAh電池パック装着時) 高さ(mm)129(6000mAh電池パック装着時) 電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック装着時) 砥石径(Φmm)100 握り径(Φmm)48 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 砥石取付穴径(Φmm)15 充電時間(分)47 回転数(min-1[回/分])(高速)8000、(中速)6000、(低速)3000
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ディスクグラインダー DG1810L5
100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能
握り径(Φmm)58 回転数(min-1[r.p.m])10000 電池パックリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×118×120 付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、キャリングケース 砥石径(Φmm)100 充電時間(分)84 砥石取付穴径(Φmm)15 充電器形名UBC-1802L バッテリーリチウムイオン 質量(kg)2.1 保証期間1年 長さ(mm)310 幅(mm)118 高さ(mm)120 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷




京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刃砥グラインダー
乾式砥石で手軽な刃研ぎ 握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500 充電時間(分)102 バッテリー電圧(V)10.8 砥石径(Φmm)100 回転数(min-1[r.p.m])6500 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×117×129 付属品刃研ぎ砥石#60、カニ目スパナ、スパナ12mm、電池パック、充電器 長さ(mm)230 幅(mm)117 高さ(mm)129 電圧(V)10.8
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷