「京セラ マジックドリルdra」の検索結果
SS-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現します。切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き
仕様SS ストレートシャンク、ねじ止め拘束方式
加工深さ1.5×D
SF-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現し、切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き
仕様SF フランジ付シャンク、ねじ止め拘束方式
加工深さ1.5×D
4コーナー仕様で高経済性を実現。切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。
用途マジックドリル
4コーナ仕様チップでコスト削減。
豊富なチップブレーカで様々な被削材に対応。
鋭い切れ味でビビリを防止し、仕上げ面も良好。
切りくず排出・静寂性に優れ、低抵抗設計で加工条件アップ。
用途マジックドリル
適合チップZCMT050203、ZCMT050203SP、ZCMT050203SU
マジックドリルDRA用チップです。
用途難削材・ステンレス加工用。
材種PR1535
止ねじHS-50100TRP
加工深さ5
寸法LS(mm)58
シャンク形状フランジ付き
レンチDTPM-15
寸法DCON(mm)32
寸法DCSFMS(mm)39
止ねじHS-50100TRP
加工深さ8
寸法LS(mm)58
シャンク形状フランジ付き
レンチDTPM-15
寸法DCON(mm)32
寸法DCSFMS(mm)39
止ねじHS-50100TRP
加工深さ3
寸法LS(mm)58
シャンク形状フランジ付き
レンチDTPM-15
寸法DCON(mm)32
寸法DCSFMS(mm)39
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M
加工深さ1.5
シャンク形状ストレート
全長360
セット内容標準ヘッド×1個、シャンク×1個、センタードリル×2個、替刃×2セット、オイルプラグ×1個、レンチ×1セット
d12
柄長130
L230
GPT1/4
柄下長200
柄径(Φ)MT4
シャンク径MT4
高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途穴あけ加工(スローアウェイ式)
刃数2
シャンク径(Φmm)25