適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
適合本体VC-210用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD、VC-1150・VC-1100・VC-1200・VC-1250
アズワン品番64-5045-71
ホース接続径(Φmm)外径:39、内径:36
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。畳や床の上を掃除される場合はノズル上面の「床・たたみ」を押してください。カーペットを掃除される場合はノズル上面の「カーペット」を押してください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
適合本体VC-1100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)1150
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25
適合機種W-572ED・W-662ED・W-760ED
ホース接続径(Φmm)30
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番408-9855
適合機種TKC-1200
質量(g)31
品名コーナーノズル
パイプ径(Φmm)32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名すきまノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
適合機種BHC-720・BHC-1000・BHC-1400
アズワン品番64-8417-55
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合機種VC-23、VC-30
種別スキマノズル
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
用途に合せて風速を2段階に切り換えられる
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m)
質量(kg)3.6
電流(A)10.7
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400
ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60
集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2
真空度(kPa)最大3.7
比率(粉砕比率)10:1
ダストバッグ容量(L)25
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
セット内容T型ノズル(約295mm)
品名T型ノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料T型ノズル交換方法
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ細かなホコリも確実にキャッチする。大径カートリッジフィルターを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとしても使える。乾湿両用
付属品ホース(Φ28×1.8m)、カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、延長管、床ブラシ、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプター、コードフック
質量(kg)4
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥:5、液体:5
風量(m3/min)1.2
電源コード(m)5
真空度(kPa)16
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
用途吹き飛ばし清掃に。
付属品ノズル(200mm)、ダストパック(1.4L)
トラスコ品番288-1331
消費電力(W)630
回転数(min-1[r.p.m])16000
ノズル取付部内径40×外径51mm
先端ノズル径24
風圧(kPa)5.5
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
2スピード切換え式
0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用
作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付
吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で
付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード
トラスコ品番379-9271
容量(L)(ダストパック)35
消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)低速/36、高速/71
ノズル口径(Φmm)122
比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合機種BBL-120・BBL-140・BL-3500・BL-3500V・BL-3500VDX・PSV-600
全長(mm)450
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合本体VC-125WPD
適合本体VC-1100、1150、1200、1250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軟質ゴム製で曲げることで棚裏などの狭い隙間にも差し込んで集じんできます。
用途先端ノズル
適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
全長(mm)約680
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合機種TFE-450
ホース接続径(Φmm)(内径)30
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
関連キーワード