30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

材質TN6020 材質(本体)TN6020 寸法S(mm)4.05 寸法D1(Φmm)3.1 寸法W1(mm)5.8 コーナー数2 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)2.5(-0.03~0.03) 寸法CDX(mm)2.5 寸法INSL(mm)11.48
1個(10個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

形状正三角形60° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 種別ネガ 形状正三角形60° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.81 切削領域中~荒(C) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

材質PR1225 厚さ(mm)4.05 切刃長さ(mm)11.48 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1パック(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PR1225 厚さ(mm)5.05 切刃長さ(mm)16.44 コーナー半径(mm)0.1 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1パック(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PR1225 厚さ(mm)4.05 切刃長さ(mm)11.48 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1パック(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PR1225 厚さ(mm)5.55 切刃長さ(mm)21.66 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1パック(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PR1225 厚さ(mm)5.55 切刃長さ(mm)21.66 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1パック(10個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TN6020:超微粒子サーメットです。超硬合金に匹敵する高い抗折強度です。鋼加工用推奨サーメットです。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。TN6020:鋼加工用の汎用サーメット。
仕様●ノンコート●呈色:輝灰色●HQブレーカ:仕上げ~中●M級●サーメット●質量:2g アズワン品番65-6248-63
1個(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

材質PR1225 厚さ(mm)5.05 切刃長さ(mm)16.44 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1パック(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 穴の形状-
1箱(10個)
7,598 税込8,358
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(本体)TN620 精度M級 勝手勝手なし ブレーカフルR溝 コーナー数2
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 穴の形状- チップブレーカ両面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)