32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右の寛骨、仙骨、尾骨、第4・5腰椎からなります。
種別女性・大腿骨付 質量(kg)1.2 寸法(cm)19×27×28 松吉医科器械コード11-2195-01
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

骨がもろくなった老人の右股関節を半分の大きさに縮小した模型です。スタンドには大腿骨頚の前頭断が付いています。スタンド付。
質量(kg)0.3 寸法(cm)14×10×22 松吉医科器械コード11-2830-00
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

最も機能の多い骨格モデル。耐久性があり、折損することの少ない丈夫なプラスチック製。解剖学的に重要な600余の部位を番号表示(対応部位名称表付)。可動型脊柱。キャスタースタンド付。
質量(kg)10 寸法(cm)170 松吉医科器械コード11-2000-00
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

本体パッドは腕に巻き付くように作られており、フィット感も抜群です。血管交換も簡単で、準備時間やメンテナンス時間を削減。表皮内で血管を蛇行させることもできます。
付属品交換用血管(標準)×10本、血管通し棒 松吉医科器械コード23-7753-00
1パック(5個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

注射シミュレータ用の模擬剤です。 アンプルカットの練習から投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。
材質本体/ガラス、内容物/水
1箱(50本)
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乳がんの発症率の高い箇所にしこりが埋め込まれており、触診で確認ができます。独自のエラストマー樹脂加工により、皮膚の質感や肌の弾力をリアルに再現しました。【2】はエコー画像を確認しながら手技の反復練習が可能。
種別エコーモデル 標準色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×58 松吉医科器械コード24-5572-01
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

「太い・細い」血管、「浅い・深い」ポイントを配して、4タイプの実習を実現します。表面は極めて生体に近く、何度練習しても針跡が残らない特殊加工です。
付属品血液バッグ、装着用ベルト 松吉医科器械コード23-5220-00
1パック(5組)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様濃度:1mg/mL 構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本 保管環境冷蔵
1組(12本×10mL)
9,598 税込10,558
当日出荷

中枢別に色分けされています。スタンド付。
質量(kg)0.95 寸法(cm)14×14×17.5 松吉医科器械コード11-2091-00
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

眼窩(床と内壁)に定置された眼球と眼筋、視神経を表示したモデルです。3倍大・7分解モデル。スタンド付。
質量(kg)1.1 寸法(cm)18×26×19 松吉医科器械コード11-2110-00
1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷

最も機能の多い骨格モデル。耐久性があり、折損することの少ない丈夫なプラスチック製。解剖学的に重要な600余の部位を番号表示(対応部位名称表付)。可動型脊柱。キャスタースタンド付。
質量(kg)10.3、骨格モデル/8.5 寸法(cm)194、骨格モデル/186 松吉医科器械コード11-2000-01
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

膨降型ヘルニアと脱出ヘルニアを比較できます。椎骨、椎間板、脊髄神経への分解が可能です。スタンド付。
質量(kg)0.5 寸法(cm)22 松吉医科器械コード11-2825-00
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

第3/4腰椎間に背側椎間板ヘルニアを付けたモデル。スタンド付。
質量(kg)0.55 寸法(cm)34 松吉医科器械コード11-2045-12
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

3倍大・6分解モデル。スタンド付。
質量(kg)1.55 寸法(cm)34×16×19 松吉医科器械コード11-2115-00
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

3倍大・4分解モデル。スタンド付。
質量(kg)1.55 寸法(cm)34×16×19 松吉医科器械コード11-2120-00
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

京都科学胆石モデル
4つの結石と、2ヶ所の胆嚢炎(急性・慢性)を見ることができます。スタンド付。
質量(kg)0.2 寸法(cm)14×10×21 松吉医科器械コード11-2835-00
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

高い品質と優れた経済性を兼ね備えた、最も人気の高い脊柱モデルシリーズです。患者説明用に最適です。スタンド付。
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短時間で局所的に患部の冷却を行える器具です。握る部分には断熱材を使用しており、使用者には冷たくないよう配慮されています。
仕様●サイズ(mm):Φ50×160●★入数:1個●材質:アルミ合金、塩ビパイプ●重量:200g アズワン品番7-6777-01
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

質量(kg)0.9 寸法(cm)19×25×24 性別女性 松吉医科器械コード11-2195-00
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

歯槽を露出し、神経・血管の分布した歯根を観察できます。
寸法(cm)20×13.5×15.5 質量(kg)0.7
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)120×80×25 タイプインスリン注射練習用 アズワン品番8-5875-15
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

表皮、皮下脂肪層、血管の構造が再現されたリアルな腕モデルです。血管と皮膚パッドが一体型のため、短時間でセットアップができます。モーター搭載で、手間のかかる血管内清掃がワンプッシュでできます。
セット内容腕モデル、交換用皮膚パッド×2枚、腕モデル台(血流コントローラ)、セッティングプレート、疑似血液(30mL)、プラスチックボトル、接続チューブ×3本、バッテリーケース、キャリーケース 電源ACアダプタ(付属) 松吉医科器械コード24-5406-00
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

仕様3層シート・台付き 材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)110×105×20 アズワン品番8-5875-14
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

手軽にできる採血静脈注射トレーニングセットです。浅い・深い・細い・太いの感触を指先で確かめることができます。特殊シリコンゴムにより実際の感触に近い練習が行えます。
セット内容模擬血管付パッド、固定ベルト、接続チューブ、コネクター(ストッパー付)、空ボトル、模擬血液粉末、収納ケース 松吉医科器械コード23-7750-00
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
グレー/ダークグリーン 材質(本体)ポリプロピレン 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
1個
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層シート 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)200×100×12 アズワン品番8-5875-05
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

1台で胃瘻と吸引の手技のトレーニングが行えます。人体に近いリアルな感触で胃瘻ケアや吸引手技などの練習ができます。シンプルな構成ですので、準備と後片付けが簡単です。※写真のカテーテル類は含まれておりません。
セット内容腹壁×2コ、胃壁×2コ、栄養剤受け皿、専用ジェル、頭部パーツ、透明パーツ、目隠しパーツ、たんトレー、専用ケース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×210×215 松吉医科器械コード24-5408-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他ダストカバー、キャスタースタンド付き 種別A10 材質プラスチック 質量(kg)9.8(台含む) 全高(mm)1740
1個
75,000 税込82,500
4日以内出荷