21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4年生 人の体のつくりと運動 個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能 種別(筋肉付)CT-M 材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉) 全高(mm)約460
1個
6,300 税込6,930
4日以内出荷

4年生 人の体のつくりと運動 机上に置ける小型の人体骨格模型なので、グループ学習用に最適です。
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能 種別CT-S 材質プラスチック 寸法(mm)460
1個
3,900 税込4,290
3日以内出荷

人体骨格模型に腕の筋肉と臓器モデルが付いた汎用性の高い模型です。 等身大骨格模型と同じ肩関節・股関節専用パーツを使用しているので、腕・脚の自然な動きを再現できます。 食道・胃と連結した小腸と大腸を引き出し、ビー玉を通すことで、入った食べ物が食道を通って肛門から排出されるまで、一本の管であるということが実感できます。
仕様臓器モデル:肺・心臓・肝臓・腎臓・食道・胃・小腸・大腸 付属品ダストカバー、組立て図、ビー玉3個 材質ポリ塩化ビニル(骨格)、布(臓器モデル) 全高(mm)850
1個
40,000 税込44,000
8日以内出荷

仕様実物大の1/2サイズ。頭部は半分に分解でき、半脳も取り出し可能。 セット内容両肺、心臓(2分割)、胃、胆のう付肝臓、腸(2分解)。台付き。 材質プラスチック 質量(kg)約2.7 高さ(mm)540 分解力解剖分解数:12 性別中性
1個
54,000 税込59,400
14日以内出荷

M60-4559 骨格と筋肉の動き実験モデル KBM-1 ナリカ 動画あり
4年生 人の体のつくりと運動 腕の曲げ伸ばしを再現できる実験器です。筋肉はソフトな素材でできており、腕を曲げると力こぶができたり、伸ばすと筋肉が伸びるようすがよくわかります。また、筋肉が2本の骨にまたがって付いていることを理解させるのに最適です。
付属品筋肉部(交換用)2個 材質プラスチック(骨格部)、ナイロンメッシュ・綿(筋肉部) 寸法(mm)約750(腕を伸ばした時)
1個
8,300 税込9,130
4日以内出荷

右半身の関節部にゴム製の靭帯が付いた等身大骨格模型で、靭帯と骨格の相互的な関連を学習することができます。
付属品スタンド(キャスター付) 材質PVC 全長(mm)170 質量(kg)約10
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

可動できる脊柱、頚椎部分においてもすべての自然な動作ができます。頭蓋骨、左自由上肢骨、左自由下肢骨、右下肢帯(自由下肢骨含む)は取り外しが可能。右側には筋の起始(赤)/停止(青)が表示され腸助筋と最長筋も色表示。肩、肘、股、膝の四関節は伸縮性のある靭帯が付いています。脊髄神経・根、椎骨動脈、第3/4腰椎間ヘルニア病部も備わっています。
その他キャスタースタンド 種別A13N 材質プラスチック 質量(kg)10(台含む) 全高(mm)1780
1個
211,000 税込232,100
7日以内出荷

4年生 人の体のつくりと運動 腕を曲げ伸ばしした時の筋肉の伸縮のようすが観察できます。筋肉部は柔らかいシリコン製ですので、よりリアルな筋肉の状態を再現することができます。
材質ポリプロピレン(骨格部)、シリコン(筋肉部) 寸法(mm)約700(腕を伸ばした時)
1個
29,000 税込31,900
6日以内出荷

イワイサンプル脂肪の塊
目で見て、手で触れて、重さも大きさも実感できる模型です。 肥満症の予防指導やメタボ健康指導に最適です。
1個(500g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他ダストカバー、キャスタースタンド付き 種別A10 材質プラスチック 質量(kg)9.8(台含む) 全高(mm)1740
1個
75,000 税込82,500
3日以内出荷

ナビス(アズワン)骨格モデル 178cm
仕様組み立て式、スタンド付き 材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ゴム 質量(kg)9 身長(cm)178 アズワン品番8-8311-01
1個
65,600 税込72,160
翌々日出荷

人体の内臓の形や位置関係を学べる、小型の人体解剖模型です。 体が透明なので、じん臓のような背中側の臓器の位置も一目瞭然です。 また、体には臓器の名称と位置が示されていますので、児童たちが臓器の位置関係を確認しながら組立てるのに役立ちます。
材質ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイト 寸法(mm)約180 分解力解剖分解数:6(右肺、左肺、心臓、肝臓、胃、小腸)
1個
4,600 税込5,060
4日以内出荷

仕様頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、男性生殖器、女性生殖器、胎児等の取り外しができます。男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き。 材質プラスチック 質量(kg)約7.2 高さ(mm)870(台含む) 分解力解剖分解数:20 性別男性、女性兼用型
1個
277,000 税込304,700
8日以内出荷

その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能、脊椎可動、神経根付き 種別MS-1N 全高(mm)840
1個
22,000 税込24,200
3日以内出荷

4年生 人の体のつくりと運動 成人の全身骨格模型から腕の部分を取り出し、小学生に肘関節と上腕の筋肉の動きを理解させ、さらに生徒に骨格模型の手と握手を体験させることによって、指の動きが細かい関節の連携から実現している驚きを実感させます。 教師が腕模型を付属のベルトで右肩に掛け、児童に右手で骨格模型の手と握手してもらいます。赤ゴムに紐による筋肉の表現は、児童が手を上下するにつれて肘の動きと連動して表情を変え、力こぶのふくらみの変化をイメージさせることができます。
付属品ベルト、スチール・スタンド 材質ポリ塩化ビニル 寸法(mm)約700 質量(g)560(スタンド含まず)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

最も機能の多い骨格モデル。耐久性があり、折損することの少ない丈夫なプラスチック製。解剖学的に重要な600余の部位を番号表示(対応部位名称表付)。可動型脊柱。キャスタースタンド付。
質量(kg)10 寸法(cm)170 松吉医科器械コード11-2000-00
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

日本スリービー・サイエンティフィック骨格モデル
ベーシックな全身骨格模型モデル。 実物の標本から型を取り作成され、約200個の骨を忠実に再現。 材質は耐久性があり欠損しにくいプラスチック素材(PVC)です。耐久性を持たせつつ解剖学的特徴を細部まで再現しています。頭蓋、上肢、下肢は取り外して、独立したパーツとして利用できます。 キャスター・スタンド付。 ドイツ 3B Scientific社が設計・品質管理。
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷

セット内容頭部(2分解)、両肺(前半分)、心臓(2分割)、胃、肝臓(胆のう付)、腸(大小)、右腎臓(前半分)の取り外しができます。台付き。 材質プラスチック 質量(kg)約4.6 高さ(mm)870 分解力解剖分解数:12 性別中性
1個
140,000 税込154,000
7日以内出荷

ジャンル医学・薬学・看護学・歯科学 判型B6 ページ数256 著者名坂井 建雄 初版年月2018/07/15
1冊
1,500 税込1,650
4日以内出荷

人体学習の基本事項を、イラストを中心にやさしく解説した全8枚組ポスター。 発展的な学習に対応できるように、細部まで記述されています。
セット内容体を調べる/男と女の体/赤ちゃんが生まれるまで/骨のつくり/ヒトの特徴 /血液の流れ/空気のゆくえ/食べ物のゆくえ 以上全8種 寸法(mm)594×841 サイズA全判
1個
16,000 税込17,600
8日以内出荷

重要な臓器が着脱可能な27パーツに分かれた、男女生殖器どちらにも対応する人体模型です。背中も筋肉や脊髄が見えるようになっており、脊椎は取り外す事ができます。
材質プラスチック 寸法(mm)880×400×230 質量(kg)10.4 アズワン品番7-6498-01
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷