手軽に利用できる人工芝です。
用途パブリックスペース、庭、テラス、景観場所、遊技場、商業施設のディスプレイ、展示会等に。
トラスコ品番437-5526
材質パイル:ポリプロピレン、基布:ポリプロピレン、パッキング:SBR(合成ゴム)
長さ(mm)1800
幅(mm)910
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質PE・PP(耐UV/難燃性)
形状C型
寸法(mm)300×300×20
質量(kg)0.45
種類ストレート・ちじれ
材質(ベース)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
天然芝のような風合いで快適空間に。お子様やペットにも安心!
製織から検品まで一貫した日本製です。パイルが長いのでクッション性が高く、透水穴からの水はけが良く、水が溜まりにくい特徴があります。
防災認定商品(EQ100 150)。RoHS(食品衛生法主要重金属分類試験値)をクリア。隙間を美しく仕上げる8cm幅です。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
長さ(m)10
幅(cm)8
パイル長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.65MB)
1巻
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
粗面にもピッタリフィットの柔軟タイプ。
用途人工芝の敷きこみ固定に。
トタンなど、屋根板金の補強に。
オーディオ機器の共振止めに。
剥離紙あり
適合用途粗面
主なワークパーツ
天然芝のような風合いで快適空間に。お子様やペットにも安心!
パイルが長いのでクッション性が高く、透水穴からの水はけが良く、水が溜まりにくい特徴があります。
防災認定商品(EQ100 150)。RoHS(食品衛生法主要重金属分類試験値)をクリア。
材質ポリエチレン・ポリプロピレン、ピン:鉄
寸法(mm)(U型目串) Φ4×150
長さ(m)10
パイル長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.65MB)
コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。
用途人工芝の施工用に。
仕様テープカット条件:手で切断可
トラスコ品番389-2920
材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入り)
幅(mm)30
厚さ(mm)1
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
粘着面の片面が弱粘着なので、床を傷めずに貼り替えることができます。
巻心は再生紙を使用しています。
用途カーペット、人工芝の固定に。
玄関、台所などの小型マットの固定に。
先が尖っているので差し込みやすい。
連結部に使いやすいワイド・太軸タイプ。
用途人工芝 設置 固定 連結に 防草シートにも。
材質スチール+PVCコーティング
色緑
寸法(幅W×長さL)(mm)50×50(短)・150(長)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。
用途折板屋根の補修、防水、シーリング。
人工芝の固定等
厚さ厚手
保持力(mm)0.0
引張強度(N/10mm)27.0
剥離紙あり
保持力(mm/15分)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。
施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)
標準塗布量(g/m2)350
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536
不揮発分70~76%
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
密度23℃/1.3~1.5
張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30
粘度(mPa・s)25℃/10000~30000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。
用途人工芝用クッション材、緩衝材
種別スチレン系エラストマー架橋発泡体
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
質量(kg)1.2
厚さ公差(mm)±0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品リーフレット(2.18MB)
柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
耐熱・高耐水性一液溶剤形ウレタン樹脂系接着剤。可塑剤の影響を受けにくいので、難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。ノントルエンタイプの一液湿気硬化型ウレタン接着剤です。
用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリート等の接着に。
使用方法(1)接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、良く乾かして下さい。(2)接着する面(片面)に薄く均一に塗り、約5分~20分乾かしてから張り付けて圧締して下さい。
質量(g)150
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-0320-92
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(150g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ルビロンシリーズで最強の初期粘着力と耐水性を持ったハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。
耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。
施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着(耐水)
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536
不揮発分70~80%
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
密度23℃/1.3~1.5
張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~50(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~50(オープンタイム後)
オープンタイム(分)夏(25~35℃)/5~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/10~20
粘度(mPa・s)25℃/10000~30000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)38~44
標準塗布量(g/m2)350
適合用途低VOC
主なワークパーツ
1缶(15kg)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
可塑剤の影響を受けにくいので接着が難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。
可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。
ノントルエンタイプの一液湿気硬化形ウレタン接着剤です。
用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリートの接着
主な用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリートの接着
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-0320-93
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1500mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐熱性
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20
適合(テープ)J5UC503-BK
トラスコ品番368-4274
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状50×3000
幅(mm)50
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)132
タイプA面バラ
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)13.2
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20
適合(テープ)J5UC251-BK
トラスコ品番368-4277
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状25×1000
幅(mm)25
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)22
タイプA面バラ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)13.2
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20
適合(テープ)J6UC253L-BK
トラスコ品番368-4275
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状25×3000
幅(mm)25
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)63
タイプA面バラ
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)8.3
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20
適合(テープ)J5UC253-BK
トラスコ品番368-4278
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状25×3000
幅(mm)25
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)66
タイプA面バラ
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)13.2
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20
適合(テープ)J6UC501L-BK
トラスコ品番368-4271
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状50×1000
幅(mm)50
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)41
タイプA面バラ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)8.3
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20
適合(テープ)J6UC25L-BK
トラスコ品番368-4272
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状25×1000
幅(mm)25
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)21
タイプA面バラ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)8.3
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20
適合(テープ)J6UC503L-BK
トラスコ品番368-4273
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状50×3000
幅(mm)50
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)123
タイプA面バラ
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)8.3
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20
適合(テープ)J5UC501-BK
トラスコ品番368-4276
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状50×1000
幅(mm)50
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)43
タイプA面バラ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)13.2
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
RS Pro ホース 50 RS Pro では、その柔軟性、性能、信頼性を高めるために、他のタイプとは異なるさまざまな強化ガーデンホースを取り揃えています。RS Pro は、 Durable な補強材テクノロジーを採用しており、利便性を高めています。英国で製造されているため、このホースは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れた、ホースの品質に優れた素材と職人の技が自信を持って製造されています。 特長と利点 柔軟性が高く取り扱いが簡単なため、非常に使いやすくなっています ホースペ 優れた耐キンク性で、継続的な水の流れを実現します 耐摩耗性が高く、ホースが長持ちします カドミウムフリーの素材を使用しています シリコンフリー 15 +60 C の使用に適しています さまざまな環境に最適なホース では、厳選された高張力ポリエステルファイバ補強材を使用 最適な編組角度 54 44 インチ( 54.73 )により、効果的になります バランスのとれた圧力ホース BS 3746 1990 に準拠 RoHS 対応 REACH準拠 用途 RS Pro ホースは、家庭の庭園から小売業まで、さまざまな環境に最適です。このガーデンホースは非常に使いやすく、時間を節約し、不満をなくすことができます。壁取り付けリールに取り付けた場合は、簡単に収納できます。適切な継手があれば、このガーデンホースをタップやスプリンクラーのコネクタとして使用することができます。RS Pro は、家庭用の灌漑システム、自動車、パティオ家具、人工芝生の庭の手入れや清掃を独自に行うのに最適な設計になっています。 このホースはスプレーガン継手に付属していますか? はい。スプレーガン継手を使用しない場合のさまざまな長さのオプションとオプションについては、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12mm外径 = 15.3mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 灌漑代表規格 = BS 3746動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 緑長さ = 50m曲げ半径 = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
RS Pro ホース( 30 RS Pro では、その柔軟性、性能、信頼性を高めるために、他のタイプとは異なるさまざまな強化ガーデンホースを取り揃えています。RS Pro は、 Durable な補強材テクノロジーを採用しており、利便性を高めています。英国で製造されているため、このホースは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れた、ホースの品質に優れた素材と職人の技が自信を持って製造されています。 特長と利点 柔軟性が高く取り扱いが簡単なため、非常に使いやすくなっています ホースペ 優れた耐キンク性で、継続的な水の流れを実現します 耐摩耗性が高く、ホースが長持ちします カドミウムフリーの素材を使用しています シリコンフリー 15 +60 C の使用に適しています さまざまな環境に最適なホース では、厳選された高張力ポリエステルファイバ補強材を使用 最適な編組角度 54 44 インチ( 54.73 )により、効果的になります バランスのとれた圧力ホース BS 3746 1990 に準拠 RoHS 対応 REACH準拠 用途 RS Pro ホースは、家庭の庭園から小売業まで、さまざまな環境に最適です。このガーデンホースは非常に使いやすく、時間を節約し、不満をなくすことができます。壁取り付けリールに取り付けた場合は、簡単に収納できます。適切な継手があれば、このガーデンホースをタップやスプリンクラーのコネクタとして使用することができます。RS Pro は、家庭用の灌漑システム、自動車、パティオ家具、人工芝生の庭の手入れや清掃を独自に行うのに最適な設計になっています。 このホースはスプレーガン継手に付属していますか? はい。スプレーガン継手を使用しない場合のさまざまな長さのオプションとオプションについては、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12mm外径 = 15.3mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 灌漑代表規格 = BS 3746動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 緑長さ = 30m補強 = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
RS Pro ホース、 15 RS Pro では、その柔軟性、性能、信頼性を高めるために、他のタイプとは異なるさまざまな強化ガーデンホースを取り揃えています。RS Pro は、 Durable な補強材テクノロジーを採用しており、利便性を高めています。英国で製造されているため、このホースは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れた、ホースの品質に優れた素材と職人の技が自信を持って製造されています。 特長と利点 柔軟性が高く取り扱いが簡単なため、非常に使いやすくなっています ホースペ 優れた耐キンク性で、継続的な水の流れを実現します 耐摩耗性が高く、ホースが長持ちします カドミウムフリーの素材を使用しています シリコンフリー 15 +60 C の使用に適しています さまざまな環境に最適なホース では、厳選された高張力ポリエステルファイバ補強材を使用 最適な編組角度 54 44 インチ( 54.73 )により、効果的になります バランスのとれた圧力ホース BS 3746 1990 に準拠 RoHS 対応 REACH準拠 用途 RS Pro ホースは、家庭の庭園から小売業まで、さまざまな環境に最適です。このガーデンホースは非常に使いやすく、時間を節約し、不満をなくすことができます。壁取り付けリールに取り付けた場合は、簡単に収納できます。適切な継手があれば、このガーデンホースをタップやスプリンクラーのコネクタとして使用することができます。RS Pro は、家庭用の灌漑システム、自動車、パティオ家具、人工芝生の庭の手入れや清掃を独自に行うのに最適な設計になっています。 このホースはスプレーガン継手に付属していますか? いいえ、このバージョンでは使用できません。スプレーガン継手を含むこのホースのオプションについては、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12mm外径 = 15.3mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 灌漑代表規格 = BS 3746動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 緑長さ = 15m曲げ半径 = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
関連キーワード