58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。 送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。 RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。
仕様スナップフック付き 材質マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン 寸法(mm)(マスク)200×200 ケース寸法(mm)60×60
1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物などの侵入を防ぎ、感染を予防します。
寸法(cm)(マスク)20×20、(ケース)6×6 材質(マスク)PE、(ケース)ナイロン
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯用の人工呼吸器用フェイスシールド入りキーホルダーです。 A4サイズのフェイスシールドには簡単なCPRの手順が描かれています。
材質(シート部)ポリエチレン、(ケース)ABS シートサイズ(mm)210×297 ケース寸法(mm)Φ50×13 松吉医科器械コード24-3814-00
1個
539 税込593
当日出荷

クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。 一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。 密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き 付属品ニトリル手袋×1双 材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)130×106×48 外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0 アズワン品番8-6385-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300 アズワン品番0-6969-11
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

高吸収性の不織布ガーゼ。傷病者の口腔・鼻腔内の粘液および血液などの清拭、人工呼吸用のマウスガーゼに使用します。
種別4ツ折
1式(50枚)ほか
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(マウスピース部)ポリプロピレン、(一方向弁)シリコンゴム、(シート部)ポリ塩化ビニール 寸法(mm)(マウスピース部)30×16×24 シートサイズ(mm)210×200 松吉医科器械コード01-6516-00
1式(20個)
7,998 税込8,798
当日出荷

人工呼吸の際、一方弁がおう吐物などの侵入を防ぎ、感染を予防します。
材質(マスク)PE、(ケース)ナイロン 寸法(mm)(マスク)200×200 ケース寸法(mm)60×60
1式(50個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
材質マウスピース/PP(ポリプロピレン)、一方向弁/シリコンゴム、シート/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)マウスピース:40×18×3 シートサイズ(mm)210×200 収納時寸法(mm)70×50×3 アズワン品番8-8514-11
1個
228 税込251
翌々日出荷

手袋無し。傷病者からの呼気などの逆流を防ぐ。一方向弁付キューマスクは、人工呼吸時の必需品です。
1箱(50個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

手袋有り。傷病者からの呼気などの逆流を防ぐ。一方向弁付キューマスクは、人工呼吸時の必需品です。
1箱(50個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

決めた角度や位置でそのまま固定、自由自在に動くフリーストップアームです。 アームは軽く動き、設置後に垂れ下がることはありません。 一回の動作で作業が完了できます。 ストレスのない、職場環境をおつくりします。
仕様●水平時全長:110cm(アーム根元関節部中心からアーム先端まで)●アーム可動範囲●▼第1アーム(根元側)の可動角度:140度(垂直より後ろへ20度+垂直より水平へ90度+水平より下側へ30度)●▼第2アーム(先端側)の可動角度:180度●アーム耐荷重:500g●アーム取付物:呼吸回路●本体重量:1.8kg●回路保持用ホースハンガー付●アームロックレバー(第1及び第2関節のロック)はオプション●アーム取付用スタンド(スタンドクランプH及びスタンドクランプY )は別売 アズワン品番68-0807-62
1本
54,980 税込60,478
8日以内出荷

和牛用の人工呼吸器です。世界で唯一科学的に立証され簡便な使用方法で効果的な「引くー押す」方式の和牛人工呼吸器です。呼吸器ポンプ>吸両方対応。吸引マスク>軌道に詰まった粘液吸引。呼吸マスク>仔牛の灰に空気を送る
1個
7,888 税込8,677
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

静電式疎水性フィルターです。人工呼吸器の吸気側、呼気側、テストラングの保護と多用途です。透明なハウジング。
仕様【死腔量】75mL 質量(g)32 アズワン品番65-1214-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000054 医薬品医療機器等法一般医療機器 コネクタ径(Φmm)【器械側】22F、【患者側】22M‐15F
1箱(25個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

サポートアームに取り付けて呼吸回路を保持します。
仕様●サイズ:横幅8cm×高さ9.3cm×奥行1.5cm●回路取付部内径:22mm、15.6mm、6mm●ハンガーの取付球:直径19mm●本体重量:20g●材料:PBT(G30%)●黒色 アズワン品番68-0807-65
1個(2個)
2,898 税込3,188
8日以内出荷


ブルークロス蘇生用バッグ
材質リザーバー/シリコンゴム、接続部/ポリサルフォン樹脂
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
889 税込978
翌日出荷

非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 動画あり
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g)約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81 表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池(CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数最大25回分 検温方式赤外線式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。 3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。 見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃)34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内) 付属品取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー 質量(g)約47(電池含む/センサー部保護カバー除く) 電源リチウム電池(CR2032)×1個 測定精度±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時) 機能検温結果履歴25件まで保存 使用温湿度範囲10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと) 測定モード体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位0.1度 アズワン品番7-1357-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00039000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

2~12歳の小児用マスクです。。人間工学に基づいたクッションは小さな顔への圧力を抑制し、やさしく軽くフィットします。クリアのエルボ(呼気ポート付)はバイレベル人工呼吸器、ブルーのエルボ(呼気ポートなし)は呼気レベルを備えた一般的な人工呼吸器に適しています。
仕様ラテックスフリー 付属品ヘッドギア・専用チューブ 材質マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)・シリコンジェル・ポリウレタンフィルム・ステンレス・PC(ポリカーボネート) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00181000043 チューブ長さ(mm)約160mm 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10個)
259,800 税込285,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(シート部)ポリエチレン、不織布、(ケース部)ナイロン、(ナスカン)ポリアセタール シートサイズ(mm)195×315 ケース寸法(mm)840×10×520 フィルターサイズ(mm)50×40
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途酸素人工呼吸器 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクゾウメディカルエプロンガーゼ
気管カニューレ用に使用するガーゼです。
用途気管切開の人工呼吸器を隠し、気管切開部の湿潤を助けます。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000164 関連資料(0.45MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5枚)ほか
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リザーバシステムを取り付ければ高濃度の酸素投与が可能です。
材質リザーバー弁/ポリサルフォン樹脂、シリコン弁/シリコンゴム、酸素リザーバーバッグ/PVC(塩化ビニル樹脂) オートクレーブの可否可(酸素リザーバーバッグを除く)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプル構造の簡易模擬人体(トルソー)です。人工呼吸での呼気吹き込み時には、生体のように胸部の上がりが確認できます。多人数で使用することができるよう、フェイスマスクは簡単に取り外せ、消毒、洗浄、交換も容易です。1体あたりの付属品: フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、ディスポ肺・気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、キューマスク 5個、収納バッグ 1個、専用ウェア
質量(kg)4.3 長さ(cm)60
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認 センサー分離型 検知ガス酸素 検知原理ガルバニ電池式 分解能0.001 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) ケーブル長(m)約1.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 質量(g)315 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人工呼吸器の使用前点検や機能試験に使用できるディスポーザブルタイプの成人用テスト肺です。単回使用の製品で衛生的です。病院内、研究施設、在宅環境で臨床使用する前に人工呼吸器や呼吸回路に取り付けテストできます。軽量でコンパクトです。従量式(VCV)、従圧式(PCV)でもコンプライアンス20ml/cmH2Oをターゲットに設計開発しています。
仕様コンプライアンス:20mL/cmH2O 材質バルーン/ポリエチレン、コネクタ(OD5)/ポリカーボネート、バンド/ナイロン 寸法(mm)176×126×65 容量(mL)500 質量(g)61 抵抗20cmH2O/L/sec アズワン品番65-8640-21
1箱(10個)
15,980 税込17,578
15日以内出荷

ナビス(アズワン)ポケットマスク
人工呼吸を行う際に使用するマスクです。疾病者に直接触れずに人工呼吸を行うことができます。一方向弁とフィルターを備えているため、救助者への感染リスクを低減します。エアクッション部は適度な弾性があり、顔へしっかり密着できます。マスクは透明度が高く、患者の状態を確認しやすいです。ソフトケースにフックとベルトループがついているため、携帯に便利です。ニトリル手袋が同梱されているため、必要に応じてすぐ使用可能です。
仕様●マウスピースサイズ:外径/15mm、内径/11mm●構成品:CPRマスク、ニトリル手袋(1双)、ソフトケース 材質クッション部/PVC(塩化ビニル樹脂) 収納時寸法(mm)約120×145×65 アズワン品番8-684-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00062000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

静電気フィルター組み込みタイプの人工鼻です。透明なハウジングにより、異物の発見が容易です。使用開始日付の記入スペース付きです。ポート無タイプは人工呼吸器用にも適しています。
コネクタサイズ器械側外径/15mm、患者側外径/22mm、内径15mm 一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ 仕様フィルターろ過効率:細菌>99.99%、ウイルス>99.99% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
29,900 税込32,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シナノ製作所気道回路内圧計
人工呼吸器から肺内の圧力をモニターします。 正常な換気を行われている間は内圧計の表示値は変わりませんので、正常に換気が行われているか、一目で確認できます。
仕様●サイズ:90×80×H110mm●表示範囲:-10~90cmH2O アズワン品番67-9308-39
1組
72,980 税込80,278
5日以内出荷

クリーンケミカルジャックリン A剤 4kg 4本
人工呼吸器に使用される回路(蛇管)専用の除菌洗浄剤。A剤は安全性の高い食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムを主剤とした回路の除菌・清浄。
成分次亜塩素酸ナトリウム、安定化剤、金属イオン封鎖剤、金属腐食抑制剤 使用方法50倍~100倍に希釈(有効塩素濃度約1,000ppm~500ppm)溶液に1時間以上の浸漬洗浄を行います。洗浄後は充分に水ですすいで下さい。 容量(kg)4 アズワン品番69-4893-93
1箱(4本)
34,318 税込37,750
7日以内出荷

ナビス(アズワン)抜管防止手袋
厚みのあるビーズパット入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。補助ヒモにより確実に手袋を装着できます。メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。品番:大ブルー2 はベルト部のバックルで容易に着脱が行えます。
セット内容手袋(ビーズパット入)1双 洗濯方法洗濯/可、陰干し/可、乾燥機/不可
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ナビス(アズワン)抜管防止手袋
ベルト部のバックルで容易に着脱が行えます(小タイプは補助ベルトのみ)。 補助ひもにより確実に手袋を装着できます。 メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。 厚みのあるビーズパッド入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。
仕様小児用キルティング(手の平側) 材質表地(手の平側)/綿100%(中綿ポリエステル)、ポケット部/ポリエステル100%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30% ブルー3 サイズ子供用 寸法(縦×横)(mm)230×140 アズワン品番0-1638-73 洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可 適合手首周(cm)10~14
1双
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ナユタLEMURIA
エコ商品
人工呼吸器(平均消費電力100Wの場合)が最大で33時間使用する事が可能な蓄電容量(3.3KWh) ワクチン冷凍庫のような大きな突入電流でも使用可能な電源開発会社ならではの最大出力1,500W。綺麗な正弦波で接続機器への電気ストレスを軽減 独自技術により冷却外気口を排除。内部への異物・溶液混入リスクを無くし、故障リスクを最大限に軽減。災害時における機動性も重視した設計
質量(kg)80 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)520×660×933 適合規格医用機器規格 JIS T 0601-1 Sマーク(JQA) 出力電流(A)【商用電源供給時】13/AC100V、【電池電源供給時】15/AC100V 入力AC100V(AC90~110V) / 最大電流15A バッテリーリチウムイオン電池 高度(m)2000以下 保存温度範囲(℃)-10~50 充電時間(時間)12(80%充電時) 使用場所屋内 使用環境湿度(%)5~95RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 蓄電池容量(Wh)3300 切替時間50msec以内 保存湿度範囲(%RH)5~95RH(結露なきこと)
1台
4,498,000 税込4,947,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)