22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。シンプルなスチールアーム付き。丈夫で美しいスチール製。天然木を使用した座面と背もたれ。
用途お庭やベランダを憩いの場に。スチールベンチ、パークベンチ、ガーデンチェアとして。 材質スチール、天然木 質量(kg)8.6 ナチュラル/ブラック 耐荷重(kg)160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×580×750 座面高さ(mm)410 取扱説明書(0.48MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

YAMAZEN(山善)ガーデンベンチ
木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインの背無しガーデンベンチ。天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに構造部材などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで耐久性もバッチリ。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンチェア、ベンチとして。 材質座部/背部/アーム部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ 幅(mm)1205 質量(kg)8.3 高さ(mm)430 奥行(mm)342 背もたれなし 肘掛なし 組立時間約20-30分 座高(mm)430 素材ポリスチレン 取扱説明書(0.43MB)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

トラスコ品番105-9836 材質座板表皮/SAS、座板内部/ABS樹脂(再生樹脂100%)、脚/鉄鋳物、座板補強金具/スチール(粉体塗装) 寸法(mm)W1500×D585×H750 質量(kg)50 種類ベンチ 背もたれあり 肘掛なし 素材SAS樹脂
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

グリーンライフアルミ人工木縁台
座面に人工木を使用したアルミ縁台です
材質座面部:人工木、本体部:アルミ ブラウン
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単組立方式にリニューアル! アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。 材質アルミニウム ブラウン(表面塗装) 耐荷重(kg)約200(片足側:約100) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローメンテナンスで耐久性が高い2層構造の人工木を使用し、見た目・質感を天然木調になるようこだわった人工木デッキ。天然木製と比べると対候性がよく、色褪せやチョーキングが少なく、色のバラつきも減少、塗替作業がいりません。土台の脚は腐食、錆びに強いアルミ素材を採用。高さ調整可能なアジャスター付き(最大約40mm)。天然木製のように節やササクレ、ひび割れの心配がなくお子様のいる家庭でも安心してご使用いただけます。害虫による被害がほとんどありません。
用途お庭やテラス、ベランダ、バルコニーなどのデッキとして。人工/木/樹脂木/縁台/屋外/踏み台/ステップ/ガーデン/ガーデニング/屋上
1台ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中央化学エコベンチ
トラスコ品番107-7230 材質本体:再生ポリプロピレン・再生ポリスチレン 幅(mm)1600 質量(kg)21 高さ(mm)750 種類ベンチ 奥行(mm)610
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

屋外に設置可能な天然木仕様の組み立て式ベンチ。(背付肘なし)
仕様組み立て式(六角レンチ付属) 材質天然木(キシラデコール処理)、フレーム/アルミ鋳物 幅(mm)1800 質量(kg)29.4 高さ(mm)729 種類ベンチ 奥行(mm)590 キャスターなし 背もたれあり 肘掛なし 設置場所屋外使用可 座高(mm)395 材質(座面)天然木(キシラデコール塗装) 材質(背)天然木(キシラデコール塗装) 取扱説明書(1.15MB)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

庭先での夕涼やくつろぎのスペースに! 耐食性にすぐれ、軽量なので持ち運びもラクラク。 脚部が工具不要の蝶ネジ、蝶ナット式なので、取外してコンパクトに収納できる。
用途花鉢などを置いて、花台に。 ご家族やご友人を招いてのバーベキュー用テーブルに。 フリーマーケットなどでの商品陳列台に。
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テラモトTOPOET(トポエ)
これまで焼却処分されていた廃材や間伐材などの木材と、産業廃棄物の樹脂を原料に、リサイクルウッドとして再生された素材を使用しています。 木材と樹脂を混合しているため水に濡れたり、長期間湿気などにさらされても腐食しにくく、メンテナンスの手間はありません。 天然木を思わせる豊かな質感が魅力。光を反射しない落ち付いたカラーと自然で優しい素材感が特徴です。 お客様組立商品。 アジャスター付。
材質脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装、座面:リサイクルウッド材(人工木)、補強材:スチールにアクリル焼付塗装 幅(mm)1800 質量(kg)約25 高さ(mm)405 奥行(mm)486 背もたれなし 肘掛なし 設置場所屋外使用可 材質(座面)リサイクルウッド材
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

サンポールリサイクルベンチ SP-710
エコ商品
座版・背板に再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。天然木より長期間ご使用いただけます。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,サービスエリア,観光地,テーマパーク 材質座板・背板:リサイクル樹脂+脚部:鉄鋳物 幅(mm)1500 寸法(mm)W1500×D585×H750 高さ(mm)750 タイプリサイクルベンチ 奥行(mm)585 キャスターなし 背もたれあり 肘掛なし 人数2 座高(mm)415 材質(座面)表面:SAS樹脂/内部:ABS樹脂(再生100%) 材質(背)表面:SAS樹脂/内部:ABS樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1脚
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しく、強い、天然木のような美しさ。軽く、サビ、傷に強いアルミ製縁台です。座面の耐久試験において10万回クリア。公共設置のメーカー基準をクリアしております。(JIS S 1203:1998.7.5準用)
用途お家の憩いの場や、待ち合いスペースなどに。 材質アルミニウム 座面高(cm)約40
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)ガーデンベンチ
木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのアームレスト付きガーデンベンチ。天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに構造部材などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで耐久性もバッチリ。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンチェア、ベンチとして。 材質座部/背部/アーム部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ 幅(mm)1218 質量(kg)13.9 高さ(mm)845 奥行(mm)545 組立時間約30-40分 座高(mm)430 取扱説明書(0.43MB)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。休憩所などのベンチとしても最適。お庭やベランダを憩いの場にもできます。錆びにも強いアルミ製。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミベンチ、ガーデンベンチ、ガーデンチェアとして。 質量(kg)8 耐荷重(kg)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×535×695 座面高さ(mm)390 取扱説明書(0.32MB)
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)木目調 縁台
座部に木目調のPS素材を採用。 耐候性、耐久性の高い縁台シリーズ。 座部には新素材「ポリスチレン」を採用。 アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強いのでローメンテナンス。 夏場の直射日光でも座部が熱くなりにくいことも特徴。 構造部材は丈夫なアルミ製。軽量なので設置場所の移動もラクラク。 設置場所に合わせてアジャスターで微調整可能(約1cm程度)。 傾斜のある場所や水平でない場所での設置でも調整可能。 木目調デザインなのでお庭の自然な風合いを崩さずおしゃれに演出。
用途縁台、ベンチ、椅子として。アルミ 休憩所 ベランダ 縁側 材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ ダークブラウン
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレな連結タイプタイプのベンチです。こちらの商品は座板部材となります。
仕様背もたれ無、仕切り無 種別板目 材質硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ芯材 寸法(mm)W150 タイプ連結タイプ 部材座板
1台
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベランダや玄関の上り下りをラクに。。「エコフィール」シリーズと一緒に、または単独でも、便利に使えるステップ(同色2個セット)です。高さ10.5cmと低めで、お年寄りやお子さんにやさしい踏みごこち。。勝手口や掃き出し口に置くことで、つまづきを防止し、。足腰の負担を減らせます。。人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。ささくれや節が出ないのも安心ですね。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×奥行約280×高さ約105 質量(kg)1個/8.4 材質木粉・ポリエチレン
1セット(2台)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外に設置可能な天然木仕様の組み立て式ベンチ。(背付肘付)
仕様組み立て式(六角レンチ付属) 材質天然木(キシラデコール処理)、フレーム/アルミ鋳物 幅(mm)1800 質量(kg)30 高さ(mm)729 種類ベンチ 奥行(mm)590 取扱説明書(1.15MB)
1台
93,980 税込103,378
翌々日出荷

BAN-ZIALL WOOD
エコ商品
業界初の人工木に塗れる塗料。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。もちろん木部にも塗装可能。速乾性で液垂れしにくい。
用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質木部、人工木 pH8~10 引火点(℃)なし 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 密度(g/cm3)1.12 指触乾燥時間(分)約20(23℃) 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈清水(水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100
1缶
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アンティーク調でおしゃれなガーデンベンチ。 スチールアーム付き!天然木(杉材)を使用。 軽量で耐水性が良いのが特徴。 また、柔らかく肌触りが良いので日常的に触ることの多いガーデンベンチにおすすめの木材。 大人2人が座るのにちょうどいいサイズ感。 省スペースでもおしゃれなベンチを置きたいという方に最適。 スチールアーム付き。アンティーク調のスチールアームがお庭を一層引き立てる。 スタイリッシュなデザインでどんなお庭でも馴染むアンティーク調デザイン。 背部と座部の裏側に補強バーを設置することで安全面も強化。
用途ガーデンベンチ/エクステリア/ガーデンファニチャーとして、アウトドア/バーベキュー/BBQ パーティーなどに 仕様組立品 材質スチール、天然木 質量(kg)16.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×560×690 座面高さ(mm)355 組立時間約40~60分(目安) 取扱説明書(0.19MB)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

特殊な塗膜で木材を保護します。 優れた木材防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。 古い木材でも明るく仕上げることができます。 半造膜とは浸透タイプと造膜タイプの中間の塗膜で、木目を完全につぶさない仕上がりとなります。
用途ガーデンテーブル・パーゴラ・ラティス・窓枠・ヌレ縁・門扉・ウッドデッキ・木部外壁・ベンチ・ログハウス・羽目板・板塀・下見板・破風・軒天・木柵など 危険物の類別非危険物
1缶(0.7L)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

楽器に用いられるニャトー材(南洋桜)を使用したベンチです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×480×415 材質背・座:天然木 脚:スチール 粉体塗装(グレー) 使用場所屋外対応
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷