伸縮性シリコーンが膝を包み込む様にサポート!。着けるだけで膝のぐらつき超安定。
仕様●色:ベージュ●適応サイズ:膝皿周り33~42cm●重量:約40g●材質:生地部/ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、タフシロン加工部/シリコーン●入数:1枚(左右兼用)
アズワン品番65-8114-36
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流を流すとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。
電流を止めれば、再び柔らかくなり引っ張らなくても元の長さまで伸長します。
また、温度変化によって動かすこともでき、約70℃に加熱すると収縮し冷却すると伸張します。
種別ヘリックス BMX-15020
形状コイル状
寸法(mm)約Φ0.62×20
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]
タイプタイトフィット
アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉
供給方式手動式空気入れ
本体質量(kg)3.8(カバー含まず)
保護等級IP56
保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)
使用環境温度(℃)-30~50
駆動源圧縮空気
通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流が流れるとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。
電流を止めると元の状態に戻ります。
また、温度変化によって動かすこともできます。
約70℃に加熱すると収縮し、冷却すると伸長します。
寸法(Φmm×m)0.1×1
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ!
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造
無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。
新開発の特殊高反発バネ
アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。
背筋力強化サポート
上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート
腰サポートベルト
下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。
ワンタッチ分離構造
ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。
脚力アシスト
独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。
材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)
タイプ男女兼用
・締め付けないけど超安定。立体加工のシリコーンがひざの曲げ伸ばしをサポート。・医療現場で活躍のシリコーン(タフシロン)が膝のお皿周りの筋肉を強力サポート!!。・生地内側にダウンストップ加工。長時間歩いてもズレ落ちない!。・生地が薄いからズボンの中でも履けて、通気性も抜群。長時間使用してもムレない!。・日本製の安心品質。
材質サポーター布部:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、シリコーン加工部:シリコーン(タフシロン)
色ベージュ
高反発ゴムで重量物運搬などの持ち上げをアシスト
人工筋肉で姿勢維持をアシスト
軽量柔軟でウェアラブル
電力不要で稼働時間に制限なし。低価格。
装着・操作が簡単
振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度0~25度(JIS(A))
種別ノンスリップマット
材質PU(ポリウレタン)
長さ(mm)300
幅(mm)300
色ロイヤルブルー
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]
タイプソフトフィット
アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉
供給方式手動式空気入れ
本体質量(kg)3.8(カバー含まず)
保護等級IP56
保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)
使用環境温度(℃)-30~50
駆動源圧縮空気
3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。
物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。
腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。
下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。
インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。
吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。
抗菌消臭素材です。
蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
色グレー×ブラック
タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート)
上腕周り(cm)25~33
軽く、動き易さを追求した労働軽減アシストスーツです。高反発ゴムで重量物の運搬など持ち上げをアシストします。人工筋肉で中腰姿勢のキープを楽にします。
サイズM
質量(g)約800
動力空気圧
適応寸法(cm)身長155~170・胸囲75~100・大腿囲45~60
サービス分類レンタル
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
腰が楽、動作も楽。いつものツラい前屈作業が変わる。
荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験では、ラクニエを着用することで、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。
これらの2つの筋肉がサポートされることで、前屈作業がラクになります。
機能性に特化し極限まで素材をそぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。
一度自分ぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。
サポート力を生み出す特殊な弾性生地は、5万回の伸縮を繰返しても約90%の張力を維持。
車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。
職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。
お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性に優れていているので、毎日のお手入れもラクラク。
胸ベルトの長さ調節部を、スライド式調節パーツから5連のスナップボタンに変更しました。
付属品ラクニエ専用ポーチ付き
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタール
色ブラック
質量(g)約250
適合部位腰部
適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
腰部に特化した超小型のアシストスーツです。
背面に取り付けられた16本の人工筋肉の力で、今までにはない腰への集中アシストを実現しています。
腰に巻くだけで簡単に装着でき、アシストのON/OFFやも微妙な力の調整も、人工筋肉に入れる空気の量で簡単に調整できます。
用途腰痛予防、疲労軽減
関連資料パンフレット(1.86MB)
取扱説明書(0.71MB)
2024年リニューアルモデル。本体生地をメッシュ素材へ変更し、通気性を確保。肩ベルトのループを2cm延長し、ベルトを引っ張りやすく変更。脚パーツに締め付けを和らげるパッドを内蔵しました。背中から腰、腰から臀部にかけて内蔵された高反発ゴムが立ち上がりをアシストします。人工筋肉で姿勢維持をアシスト。ダイヤ工業が独自に開発した空気圧式人工筋肉により、つらい中腰などの姿勢の維持をアシストします。軽量柔軟でウェアラブル。総重量は驚きの約800g!。電力不要で稼働時間に制限なし
サイズM
胸囲(cm)75~100
身長(cm)155~170
大腿廻り(cm)45~60
1着
¥88,900
税込¥97,790
4日以内出荷
軽く、動き易さを追求した労働軽減アシストスーツです。高反発ゴムで重量物の運搬など持ち上げをアシストします。人工筋肉で中腰姿勢のキープを楽にします。蒸れ防止のためのストレッチ性のあるメッシュ素材を使用して通気性を確保しています。
動力空気圧
事務仕事の方や車での移動が多い方など、長時間座ることの多い方におすすめです。薄くても安定性が高く、体圧を分散させる快適なマットです。人工筋肉ソルボセインが体圧を分散させ、姿勢の保持力を高め、同様による筋肉疲労を緩和し長時間使用効果も高くなります。
用途着座時の座面耐体圧分散マット。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×430×35
材質中材:ポリウレタンフォーム パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン) カバー:ポリエステル・ポリウレタン
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス
最小曲げ半径(mm)R40以上
エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
2024年リニューアルモデル。本体生地をメッシュ素材へ変更し、通気性を確保。肩ベルトのループを2cm延長し、ベルトを引っ張りやすく変更。脚パーツに締め付けを和らげるパッドを内蔵しました。背中から腰、腰から臀部にかけて内蔵された高反発ゴムが立ち上がりをアシストします。ダイヤ工業が独自に開発した空気圧式人工筋肉により、つらい中腰などの姿勢の維持をアシストします。軽量柔軟でウェアラブル。総重量は驚きの約820g!。電力不要で稼働時間に制限なし
サイズL
胸囲(cm)80~110
身長(cm)170~185
大腿廻り(cm)50~70
1着
¥88,900
税込¥97,790
4日以内出荷
事務仕事の方や車での移動が多い方など、長時間座ることの多い方におすすめです。適度な柔軟性と安定性で背骨を自然なS字型に保ち、体重の圧力や振動・衝撃を吸収・分散して、腰を優しく保護し、長時間座ることによるストレスから腰を守ります。人工筋肉ソルボセインが体圧を分散させ、姿勢の保持力を高め、同様による筋肉疲労を緩和し長時間使用効果も高くなります。ソルボセインは上下に移動でき自分に適した位置でご使用いただけます。
用途着座時の腰部サポートマット。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×45
材質中材:ポリウレタンフォーム パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン) カバー:ポリエステル・ポリウレタン
関連キーワード