20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密度がさらにアップして高級感もアップ 黄色ぶどう球菌、MRSA、大腸菌O157、サルモネラ菌にて抗菌試験を行い静菌、殺菌がみられ、4種の菌に対して効果があります。
長さ(m)10 幅(m)1 材質PE&PP50% JIS規格(抗菌性試験)JIS-L-1902 ゲージ3/8inch
1枚
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち着いた色合いで、軽やかな踏み心地。刈りたての芝のような清涼感。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。 種別ミドルプラス 材質パイル:PE・PP、バッキング:PU 長さ(m)10 パイル長(mm)25 幅(m)1
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様透水性あり 種別透水 材質ポリプロピレン 幅(mm)910 厚さ(mm)約7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。 種別ヨーロピアン 材質パイル:PE・PP、バッキング:PU パイル長(mm)40
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性が高く、複数色のパイルで自然な色合い。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。 種別ショート 材質パイル:PE・PP、バッキング:PU 長さ(m)5 パイル長(mm)16 幅(m)2
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷

人気の人工芝にリアルなタイプが登場! しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! 一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。 ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 幅(m)1 長さ(m)10 仕様透水性あり 材質PP+PE 厚さ(mm)35 打込本数約14700本/m2 穴間隔(mm)横:10~250、縦:100±20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
11,980 税込13,178
当日出荷

防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして 材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 丈(mm)芝:35
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。 グリーン 材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR) 幅(mm)910 厚さ(mm)6
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンフィールドリアリーターフ(R) 専用ピン
メーカー使用推奨品です。
用途リアリーターフを固定するのに使用するピンです。 ピン長さ(mm)150
1セット(50本)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。 タッチがソフトなので裸足でも歩けます。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。 材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合) 厚さ(mm)約19 寸法(mm)300×300 グリーン
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。 セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本 長さ(m)2
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンフィールドパイルスプリッター
人工芝をピンで固定する際、パイルとパイルの間を簡単に掻き分けてくれるので、パイルを挟まずに基盤シートピンを打ち込むことができ、作業がはかどります。
用途リアリーターフのパイル間目地へのピン打ちやビス打ちを簡単にするパイルかき分け器具です。
1セット(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷

ノーブランドオリジナルターフ
防炎・静電気抑制・抗菌・UV加工の機能付き。C型パイルで触り心地と起立性を両立。裏面はポリウレタンのため耐水性アップで長持ち。水はけのための透水穴もあいています。
用途質感・性能・価格にこだわったエクステリア用の人工芝。 長さ(m)10
1巻
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メモリーターフAIR』はつぶれにくさと高い透水性・遮光性を有しており、抜糸強度にも優れています。 屋上の様々な防水仕様の下地で施工でき、屋上緑化にも好適です。 さらに、屋上以外でもコンクリートやアスファルト、砕石、土など透水性の求められる場所への設置も可能。 また、遮光率が高く、防草シートが必要ないため、工期の短縮やコスト削減にもつながります。 【驚きの透水性】人工芝の裏面全体で排水できるため、下地の水はけがよければ、雨が降った後でも水が溜まりにくくなっています。 【抜糸強度がアップ】芝一本あたりの抜糸強度がアップし、さらに抜けにくくなり、美しい景観を保つことができます。 【様々な場所で設置可能】温度による伸縮がおきにくく、シワになりにくいため、階段や法面など様々な場所に設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質耐候性ポリエチレン 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 (表)グリーン (裏)ホワイト 丈(mm)(芝丈)28
1巻
64,980 税込71,478
翌々日出荷

自由なサイズにカットできる、汎用タイプ人工芝。
用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。 厚さ(mm)6 グリーン 長さ(m)30 材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途リアリーターフ下地専用アンダーマットの大判クッションマットを接続するテープです。 長さ(m)25 幅(mm)50
1巻
2,998 税込3,298
4日以内出荷

お手入れ簡単!メンテフリーの人工芝ジョイントマット山崎産業若草の柔らかな感触とグリーンを再現した人工芝マット。 屋内・屋外兼用。ご自宅の屋上・ベランダ・庭を緑のあるリラックススペース、子供の遊び場に。 砂・泥落としに役立ち、水洗いができるので、玄関マットとしてもおすすめ裏面は脚付きで、通気性があり、水はけもよい。
材質LLDPEORメタロセンPE グリーン 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたり:約300×300×20
1個
179 税込197
当日出荷

タカショー透水性人工芝
天然芝を施工しにくい場所に。 コストパフォーマンスに優れた人工芝。 リアルな外観を保ちつつ、しっかりとした耐久性とクッション性で、 庭はもちろん、公園や学校などの施設にも。 静電気が発生しにくくなる静電気制電糸入り。
材質パイル:ポリエチレン、基布:ポリプロピレン 質量(kg)約21 グリーン タイプリアルパイル 長さ(m)5 寸法(幅W×長さL)(m)約1.82×5 パイル長(mm)約30 幅(m)1.82 面積(m2)約9.1
1巻
66,980 税込73,678
3日以内出荷

透水性機能を持った耐候性に優れたポリプロピレン素材の人工芝です。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上、多目的施設など屋外の使用に。 グリーン 長さ(m)20 トラスコ品番374-9908 幅(mm)910 厚さ(mm)7.5 質量(kg)15 材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷

タカショー透水性人工芝
天然芝を施工しにくい場所に。 リアルな質感を追求した人工芝。 枯芝を組み込み、天然芝をより忠実に再現。 パイル長が40mmと長いのでクッション性に優れています。
材質パイル:ポリエチレン 基布:天然ゴム、ポリプロピレン 質量(kg)約27.5 グリーン タイププラッシュタイプ 長さ(m)5 寸法(幅W×長さL)(m)約1.83×5 パイル長(mm)約40 幅(m)1.83 面積(m2)約9.15
1巻
69,980 税込76,978
3日以内出荷