3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級な面相筆としての、品格と品質が充分に生かされた製品。特に、線書きや人形などの顔描きに定評があります。腰はソフトで、穂丈の調整が可能です。
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンディ・クラウン面相筆
エコ商品
細かい線や筆先から生まれる描き心地。 細部の緻密な作業や線描きには欠かせない筆。
用途人形面相、デザイン、細字、絵描き等 材質(包装)ポリプロピレン 本体質量(g)4 材質(軸) 本体厚さ(mm)7 材質(毛)馬毛・ナイロン混毛 適合塗料水性塗料 本体横(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE-3502
エコ商品
流動性に優れた2成分縮合型液状シリコーンゴムです。逆テーパーのない片面型取り、簡単な割り型などの一般型取りに適しています。低粘度で、流動性に優れています。使い方により硬化触媒をCE-60(10g)、CE-62(10g)から選択ください。
用途ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型樹脂として、アクセサリー類、人形、美術工芸品、装飾ローソクの製作。塩ビゾルによる各種食品サンプルの製作など 硬度(タイプA):60 容量(kg)(缶)1 比重(23℃)1.48 伸び(%)切断時:130 引張強度(MPa)4.9 外観主剤:(硬化前)灰白色流動性、(硬化後)灰白色ゴム状 粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量100mL RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1缶
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)