8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg)0.4 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 ポリカーボネート 調光の可否 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 消費電力(W)9.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 LEDLED一体型 皮相電力(VA)20(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)811 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

換気扇との連動操作も可能。人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動。人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止。人感センサーON-OFF型。換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライト
エコ商品
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト。メリハリの効いた光の演出が可能です。独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ 埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト レンズ材アクリル(透明) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 調光方式位相制御 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型/高気密SB 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプミディアム配光 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリアユニバーサルダウンライト
エコ商品
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます。ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ 埋込穴(Φmm)100 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト レンズ材アクリル(透明) 取付必要高(mm)100 質量(kg)0.8 調光方式位相制御 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)Bluetooth屋内用人感センサー
エコ商品
近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.2 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサー
エコ商品
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用 センサー人感センサーモード切替型(タイマー付) 構造防雨型 仕様連続点灯:設定可能 再生紙使用マーク適合
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)