59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質ABS樹脂 電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9 電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティカメラ
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。 人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。 最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。 赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。 スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし 使用場所屋内 形状BOX型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56 質量(g)約48 センサーCMOS(1/4インチ) 画素数100万画素 フォーカス固定 レンズF2.5、f=2.85mm 画角対角120° 解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります バッテリー容量(mAh)1200 動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2) 充電時間(時間)3~4 対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB マイク/スピーカーあり/なし 付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

CMS-SC03GY セキュリティカメラ サンワサプライ 動画あり
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能IP54 仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なります セット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m) 電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源 レンズf=3.3/F=2.0 外部出力コンポジット出力 解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960 撮影距離(m)【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15 フォーカス固定 撮影モード写真/動画/写真+動画 画素数800万画素 連続撮影可能枚数3枚 LED使用数(個)【赤外線LED】44 人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角70度、対角105度 動作温度範囲(℃)-20~60
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります セット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 形状BOX型 形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI 電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください) レンズf=3.3mm、F=2.0mm センサーCMOSセンサー 周波数850 外部出力コンポジット出力 速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒 解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960 インターバル(撮影)5秒~10分 対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB 防塵防水性能IP66 撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~20 フォーカス固定 画面サイズ2.4インチ 撮影モード写真/動画/写真+動画 画素数1300万画素 連続撮影可能枚数10枚 使用場所屋外 灯数赤外線LED:40灯 画角110度 撮影時間(秒)5~10分 人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

MINOX(ミノックス)センサーカメラ
高解像度撮影、カラーモニター搭載、長寿命。人感センサーが侵入者を察知。静止画・動画を撮影し、SDカードに保存。半年間以上の長期無人監視が可能。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XP50AとXP1000のセットです。
セット内容XP50AとXP1000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可) 防塵防水性能IP55 電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード写真モード/動画モード 設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下 電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
1セット
7,898 税込8,688
5日以内出荷

本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。 本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。 また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4 材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム ステンシルバー 質量(g)約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時) 角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む) 検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53° 撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53° 取付け方法専用スタンドベースを使用 防塵防水性能IP54 検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知 電源タイプ電源コード式 撮像素子CMOS 30万画素 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと) 通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離) LED使用数(個)白色LED×2 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1 焦点距離固定(約0.5m~∞) 映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps 人感センサー2段階で手動調整可能
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約600 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません) 全光束(Lm)約700 光源LED8灯(8W) 色温度(K)6500 保証期間製品到着後1年間 防塵防水性能IP66 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 動作温度(℃)-10~40 製品サイズ(mm)約85×215×125~215 点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

CMS-SC01GY セキュリティカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g)338(電池含まず) 形式静止画/JPEG、動画/AVI 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×73×136 レンズf=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度 液晶サイズ2.4inchTFTモニター 解像度【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240 センサー効範囲人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) トリガー撮影速度:0.5秒 動画動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画 連続撮影可能枚数最大3枚 アズワン品番64-0909-16 記録メディアmicroSD(SDHC規格)最大32GB 人感センサ検出距離(m)最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 イメージセンサー500万画素 赤外線ライトLED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして 仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式) セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル 形状防水 寸法(mm)約140×98×73 質量(g)約300 電源DC6V/1A レンズ画角120度 波長(nm)赤外LED:940 メモリーmicroSDカード(最大128GB) 検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式) 最大解像度ビデオ:2.7k(30fps) 電池単3電池8本(最大待機時間3年) LCD仕様2.0インチ 動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと) 使用場所屋外 防水性IP66相当 取扱説明書(0.38MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型 保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水 セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む) 材質【カメラ】アルミ合金 質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435 方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル 表示方式【モニター】1/2/4分割 制御【無線技術情報】(干渉)FHSS 使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android 直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5 有効画素数【カメラ】92万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時) 記録媒体【録画機能】microSD 消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時) DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A センサー型式【カメラ】1/4型CMOS 解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240 液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480) 記憶容量(GB)【録画機能】最大:32 アンテナ【カメラ】SMA-R アズワン品番64-9111-76 バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間 人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°) 最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時) フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA)) 変調方式【無線技術情報】GFSK 画角【カメラ】水平:60° 周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式 通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し) 音声出力【カメラ】○ 赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個) 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40 使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz) 映像出力【モニター】外部:なし 映像化方式【無線技術情報】MPEG-4 データレート(bits)【無線技術情報】4M
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

配線不要 置くだけで簡単に防犯対策 265万画素、人感センサー、バッテリー内蔵、 鮮明なハイビジョン映像 1台のカメラで部屋全体を監視 C3A は長時間運用可能な 5,500mAh 充電可能バッテリを備えているほか、配線が一切不要な設計となっており、単独で場所を問わず設置できます。 PIR 動体検知 1080pビデオ 5500mAhの充電型リチウムバッテリ 双方向の会話 126°の対角画角 IP65の防塵、防水性能 ナイトビジョン(最大 7.5 メートル) microSD カードをサポート(最大 128GB)
防塵防水性能IP65 使用場所屋外 画素数265万画素 画角対角:130° 機能デイナイト:対応 映像圧縮方式H.264 最大解像度1920×1080 ストレージmicroSDカード:最大128GB 警報方式動体検知 適合規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応) バッテリー容量(mAh)5500 供給電源DC5V 最大消費電力(W)5 照射距離(m)赤外線:最大7.5 寸法(mm)56×70×92 質量(g)215 仕様NR:3D DNR、WDR:DWDR、BLC:対応
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

SEC-WTF-1080P 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ 動画あり
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65 仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g)約340(スタンド含む) 電源DC12V/1A 対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上 センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm)約11×6×6(本体のみ) 記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm)3.6 周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)5cm~∞ ワイヤレス通信802.11/b/g/n セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能スピーカ/マイク 音声圧縮形式G.711 使用場所屋外 関連資料(1.21MB) 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート最大25fps 画角140°(対角) ビデオフォーマットMP4 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]人感センサーライト ダミーカメラ型
回路設計も学べる人感センサーライト 防犯カメラ型で人感センサー搭載(3~5m、120°の広範囲で人の動きを検知できます) 超高輝度白LED4灯 点灯時間を4段階に調整可能 抵抗器の接続の仕方を変えることで、15秒、30秒、60秒、120秒の4段階に調整可能 はんだ付けパーツ数13個
仕様●商品サイズ:75×94×94mm●セット内容:本体(前)×1、本体(後ろ)×1、カバー×1、ホルダー×1、LEDレンズ×1、LEDホルダー×1、スペーサー×1、基板×1、電子部品台紙×1、フレネルレンズ×1、はんだ×1、組立用ネジ×2、取付用ネジ×3、アンカー×3●材質:ABS、電子部品●重量(g):130●梱包形態:箱入り アズワン品番68-1986-82
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として 電源(V)AC100(50/60Hz) 電力(W)8.5 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度 画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素 解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p 撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度 映像圧縮方式H.264 フレームレート1~15fps 作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯) 光源LED 0.5W×12個 明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能) 規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 周波数帯域(GHz)2.4 セキュリティWPA/WPA2 対応OSiOS 16以降、Android 12以降 対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
欠品中

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に 付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブル トラスコ品番383-0514 材質ABS樹脂 幅(mm)105 高さ(mm)105 奥行(mm)53 電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売) 視野角水平100°/垂直60° 接続端子USB mini Type-B 画質HD/VGA/QVGA(選択式) 画素数最大(万):100 給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

KJ-193 スマート人感センサー カシムラ 動画あり
人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。
仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。 付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本 ホワイト 質量(g)34(電池除く) 電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35 準拠規格IEEE802.11b/g/n 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 耐水性防水性なし セキュリティWPA/WPA2-PSK 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

2灯式のLEDで約2000ルーメンの明るさを実現し、広範囲をしっかり照射します。動体検知するとLEDが自動点灯し、暗闇でも安心して敷地内を見守ることができます。内蔵カメラで映像を録画でき、1280×720のHD画質で鮮明な映像を保存可能です。録画データはMicroSDカードに保存でき、容量最大256GBまで対応しています。センサー感知距離は約3メートルで180度、12メートルで90度の範囲をカバーします。-20℃から50℃までの環境で使用でき、防水規格IPX5で雨天時も安心です。電源はACコンセント式で電池切れの心配がなく、安定した動作が可能です。内蔵カメラでの録画は30秒ごとにファイル保存され、必要なシーンを簡単に確認できます。LED点灯は5秒・5分・常時点灯の3つの点灯モードから、用途に合わせて選べます。
セット内容L型金具、固定用クランプ、壁面固定用ネジ一式 使用温度範囲(℃)約-20~50 消費電力(W)約25 電源AC電源(録画媒体:microSD(256GBまで)) 光源LED 色温度(K)約5000 防塵防水性能有IP65 設置方法クランプ LED80粒 設置場所屋外 ライトセンサー探知範囲近距離感知3m:180°/遠距離感知12m:90° 光束(Lm)最大約2000 LED寿命(時間)約40000 調光範囲無段階
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

OSE-PM10 電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 オーム電機 動画あり
人感センサーで検知して録画を開始。静止画、動画、音声録音。乾電池だから配線不要で簡単設置。100万画素。人感センサー検知距離15m。防水・防じん規格IP66。2.0インチLCD。昼・夜録画可能。フレキシブル三脚付き。防犯対策に、害獣対策に、駐車場の監視に
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、フレキシブル三脚×1、保証書付取扱説明書 電源単3形乾電池×4本(別売) 角度(°)センサー検知:最大120 本体質量(g)約190(電池を含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×113×67 レンズF=1.8 FOV=90° 時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売 照明夜間:940nm 赤外線LED 液晶サイズ2.0インチ TFTカラー液晶モニター 解像度動画:720P、1080FHD、2K、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1MP 使用環境温度(℃)-20~+60 防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920 センサー探知範囲15m(赤外線/温度検知) 保存形式静止画…JPEG、動画…AVI 接続端子Type-C USBポート 動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux 使用環境湿度(%)5~85 記録メディアmicroSDカード(8MBから32GBまで)※別売 取扱説明書(2.35MB) アラーム電池残量低下:モニターに表示 イメージセンサー100万画素カラー CMOS
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

OSE-PM1 電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 オーム電機 動画あり
人感センサー機能付きで、人や動物を検知すると自動で録画を開始します。防犯対策・害獣対策に。2.0インチカラーモニター内蔵。その場ですぐに画像を確認できます。300万画素の高画質。赤外線LED搭載で夜間録画もOK(夜間の画像は白黒映像になります)。保護等級IP66の防水防じん規格で、屋外使用が可能。人感センサー検知距離は15m。静止画撮影、動画撮影モードが選べます。動画は音声も録音できます。乾電池式で配線不要
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書 電源単3形乾電池×4本(別売) 角度(°)センサー検知:最大120 本体質量(g)約190(電池を含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57 レンズF=1.8FOV=90° 時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売 照明夜間:940nm 赤外線LED 液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター 解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP 使用環境温度(℃)-20~+60 防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。) センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定…高) オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ 保存形式静止画…JPEG、動画…AVI 接続端子microUSBポート 動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux 使用環境湿度(%)5~85 記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売 取扱説明書(2.53MB) アラーム電池残量低下:モニターに表示 イメージセンサー300万画素カラーCMOS
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

センサー自動撮影できる充電式のセンサーカメラです。Wi-Fiで接続させればスマホと連動し。リアルタイム表示させることができます。記録データもスマホから簡単確認。通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知させることができます。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。
用途防犯対策に最適。子供やペットの見守り、害獣確認にも使用できます。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×89×85 探知・警報方式焦電型赤外線 有効画素数200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) カメラ撮影範囲 水平90 /垂直50" (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始) 記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/4000mAh 使用時間満充電時:90日 (15秒の動画を1日10回撮影した場合) 寿命充電:充放電サイクル500回 センサー探知範囲最大100° 最遠 5m (取り付け高さ1.5m時) 充電時間(時間)5(定格1A以上/5Vの充電器使用時) 使用場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式 形状防水 質量(g)約175 寸法(Φ×mm)約80×170 バッテリー電圧(V)3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh)800 使用場所屋外 警報機能無し 防水性あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズXシリーズ 出力DC5V 500mA コード長さ(m)1.8 入力AC100V 50/60Hz 消費電流(A)0.2 コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷

ネグロス電工照明器具取付金具
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合SD-DP1、SD-DP2 材質ステンレス製 ねじサイズM4
1個
429 税込472
3日以内出荷

MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ カメラ型ライト! 防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。 夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。 ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。
付属品コンクリート用アンカー、ビス 寸法(mm)170×91×117 質量(g)約320 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6~8(薄曇り) バッテリー容量(mAh)1800 明るさ(Lm)450(最大) 防水保護等級IP65 耐用年数(年)3~4 人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。 警報は設定にてオンオフ可能です。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式 形状防水 質量(g)約175 寸法(Φ×mm)約80×170 バッテリー電圧(V)3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh)800 使用場所屋外 警報機能有り 防水性あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

リーベックスACアダプター
主にSDセンサーカメラ、XPシリーズ及び用のACアダプターです。センサーカメラ・XPシリーズ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」やトイレの音消し「水の音(TLS1)」に使用できます。
用途リーベックス製品専用。 トラスコ品番422-6325 材質PC(ポリカーボネート樹脂) 幅(mm)35 高さ(mm)45 奥行(mm)25 電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC5 500mA コード長さ(m)3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ソーラー充電式のダミー防犯カメラです。人感センサーが搭載されており、人が通るとライトが自動で点灯します。3種のモード搭載されており、使用シーンにあった設定が可能です。リモコンで設定が可能です。
寸法(mm)100×150×230 ブラック 質量(g)250 使用場所屋外
1個
1,698 税込1,868
欠品中

●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
用途●効果的な防犯対策に! セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ 寸法(mm)170×180×340 質量(g)約670 保護等級IP65 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)9~10(薄曇り) バッテリー容量(mAh)2400 使用場所屋外 耐用年数(年)3~4 人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
1個
6,998 税込7,698
欠品中

★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。 ブラック 質量(g)約318 全光束(Lm)300 保護等級IP65(※完全防水ではありません) バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式人感 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 灯数20灯 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170 動作温度範囲(℃)-20~50 点灯回数約220回(満充電時の理論値) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ソーラー充電式防犯カメラです。ソーラーパネル一体・分離型(分離ケーブル3m別売)でカメラの設置場所がソーラーパネルに制限されません。十分に電力を蓄えてから起動する「ローバッテリー起動対策回路」を搭載しています。IP接続もモード、AP接続モードから接続モードが選べます。PIR人感センサーが節減を検知し、カメラを起動。人型を検知して録画を開始。スマホに通知します。約10mの赤外線撮影可能です。
用途自宅の防犯に。果樹園の防犯に。倉庫等や不法投棄の監視に。 付属品アンテナ、USBケーブル、ブラケット、ボルト、ネジ、アンカープラグ、ドライバー、取扱説明書/保証書、取扱説明書/保証書 トラスコ品番660-8718 セット内容本体(ソーラーパネル付き)、ブラケット 幅(mm)94 高さ(mm)115 奥行(mm)200 電源ソーラー 画素数最大200万 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

マスプロ電工ワイヤレスカメラ&モニターセット
エコ商品、RoHS
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャロットシステムズソーラーLEDダミーカメラ
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラです。 光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。 ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。 120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策 付属品本体、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書 質量(g)約410 タイプ1台 使用温度範囲(℃)-5~50 外寸(mm)215×100×150 保護等級IP44相当 LED色白色LED×1 センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー) 点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯 防水仕様あり 使用場所屋外 LED寿命(時間)約20000
1台
5,798 税込6,378
欠品中

モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。 フルHD対応モデルで使用できます。 解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 WHC7M4-CのEC版
用途増設カメラ 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個 形状BOX型 質量(g)約475 消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時) 電源DC9V(ACアダプター使用) コード長さ(m)約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能IP66 撮影距離(m)1.5~∞ 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)-10~+50 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 人感センサーPIR、検知角:約90°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

サンワサプライセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。
セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ 電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安 レンズF=1.6 センサーCMOS 周波数赤外線:940 マイクロホンモノラル 速度トリガー速度:0.2秒 インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用 解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720 インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分 対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨 防塵防水性能IP66 スピーカーあり 撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚 撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20 フォーカス固定 画面サイズ2.4インチ 撮影モード写真/動画/写真+動画 画素数200万画素 LED使用数(個)32 人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります) 画角(対角)90度 赤外線投光距離20m 動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

BOS-5 はじめての防犯5点セット YAMAZEN(山善) 動画あり
空き巣や不法侵入に警鐘!防犯対策5点セット。【LEDドーム型ダミーカメラ】LEDが常時点滅。リアルな外観と赤色LEDの点滅により、空き巣・いたずらに効果を発揮。電池式で配線不要。電源方式:単三アルカリ乾電池3本使用(電池別売)。【ソーラーセンサーライト】昼間は点灯せず、太陽光でソーラー充電します。暗くなると動きを検知して自動で点灯・消灯します。角度調節が可能。3種類のモード切替が可能(1)夜間、動きを検知し強点灯。離れて約20秒経過すると消灯。(2)暗くなったら自動で弱点灯。動きを検知し強点灯。離れて約20秒経過すると弱点灯。(3)暗くなると自動で常時弱点灯。【人感センサーチャイム】自動赤外線センサー搭載で、昼夜問わず検知可能。配線工事不要の電池式。屋内用です。角度調節可能。電源方式:単三アルカリ乾電池3本使用(電池別売り)。大音量85dB。【ワイヤレス警報器】防犯用ドア・窓アラーム。ドアや窓に設置すると開閉を検知し、大音量(90dB)のアラームがなります。配線工事不要の電池式。両面テープで簡単取り付け。電池方式:単四アルカリ乾電池2本使用(電池別売り)。
用途犯罪防止、空き巣対策に。防犯グッズ/ダミーカメラ/ダミー/センサーライト/警報器/センサーチャイム/ドーム型/防犯カメラ/屋外/人感センサー/工事不要/グッズ/防犯グッズ/窓/アラーム/LED点滅/セキュリティ/防犯ステッカー/ワイヤレス/防犯センサー/玄関ドア/ソーラー/防犯/防犯センサー/屋外/屋内 材質【LEDドーム型ダミーカメラ】ABS、【ソーラーセンサーライト】アクリル/ABS、【人感センサーチャイム】ABS、【ワイヤレス警報器】ABS 質量(g)【LEDドーム型ダミーカメラ】約130、【ソーラーセンサーライト】約200、【人感センサーチャイム】約94、【ワイヤレス警報器】(警報器)約20、(磁気センサー)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【LEDドーム型ダミーカメラ】12.5×12.5×9、【ソーラーセンサーライト】30×10×4.2、【人感センサーチャイム】6.5×10×6.5、【ワイヤレス警報器】(警報器)3.4×9.3×2.1、(磁気センサー)1.4×5×1.4、【防犯ステッカー】9×9、15×5
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付
人を感知して赤色LEDが点灯!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!。人感センサーで動きを感知すると赤色LEDが約10秒間点灯する、防犯ダミーカメラです。検知角度約120度、検知距離最大8mのセンサーで侵入者を威嚇。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1 材質防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC 寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125 種類(人感センサーライトタイプ) 包装形態袋入り
1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷