人感センサー付
「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部)
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター
ダクト接続が全方向7°調整可能
用途トイレ・洗面所用
付属品木ねじ×9本
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)1.7
材質(本体)プラスチック
タイプ低騒音形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)16.5/20
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.165/0.2
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)215角
騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用
適合パイプ径(Φmm)100
仕様連結端子付
質量(kg)0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2
換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
質量(kg)1.16
羽根形状ターボファン
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)133
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)80
適合パイプ径(Φmm)100
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付
質量(kg)0.71
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)150
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。
本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.68
消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.61
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/-
換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)126
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
トイレ用換気扇遅動機能付。
仕様遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付
色ニューホワイト
動作時間約10秒~30分可変形
適合プレートWDG5111(WW)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
質量(kg)0.7
今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
タイプ屋内壁掛形
質量(kg)3.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15
電源コード(m)1.2
ヒーターグラファイトヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204
適合床面積在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下
保証期間お買い上げ日より1年
リモコン防水ワイヤレスリモコン(IPX7)
関連資料(0.5MB) (1.1MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)1.08
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9
換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード