ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能
質量(kg)0.4
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠ポリカーボネート
調光の可否否
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.7
色温度(K)2700
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
長さ(mm)205
高さ(mm)55
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色電球色
光束(Lm)600
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.7
色温度(K)6500
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)97
長さ(mm)205
高さ(mm)55
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
消費電力(W)9.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
LEDLED一体型
皮相電力(VA)20(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)811
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
タイプ人感センサー付
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
人感センサーON-OFF型
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
換気扇との連動操作も可能。人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動。人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止。人感センサーON-OFF型。換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
取付可能天井厚(mm)5~25
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます
マグネットで机の下に簡単取付
両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます
人感センサーで電気代節約
脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります
フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー
専用フリースカバー付き
消費電力(W)130
付属品専用カバー
質量(kg)1.2(脚付き)
色(本体)黒、(カバー)ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用
仕様調光器不可
材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)
長さ(mm)187
幅(mm)123
質量(kg)0.5
高さ(mm)133
タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)14(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)
構造防雨型
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用
センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)
構造防雨型
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.6
仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型
材質樹脂(白色)/アクリル(乳白)
質量(kg)0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17
色温度(K)2700
光源色電球
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)70
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード