19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AI-SL01 防災ソーラー人感センサーライト エーインサイト 動画あり
防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
質量(kg)0.485 電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130 保護等級IP65 センサー感知方式人感センサー 設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止め LED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K 設置場所屋内外 モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー 動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ 動作温度(℃)-20~40 灯数208灯 高さ(m)推奨取付:2~3 感知距離(m)センサー:7(範囲120°) 電球の種類LED
1台
5,498 税込6,048
欠品中

・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱 質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱 角度(°)探知:約120 コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25 全光束(Lm)3800(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式LED人感センサーライト 点灯方式光センサー+人感センサー 設置方式自立式スタンド 充電時間(時間)約6-8 検出距離(m)探知:6~8 LEDチップ:COBタイプ/120粒 設置場所屋外 モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回) 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式 電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 電池寿命センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 光源白色LED※LEDの交換はできません 全光束(Lm)センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時 点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。 点灯開始照度(Lux)約10以下 使用周囲温度(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 質量(g)約340(充電池を含む) 外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値) 付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm) アズワン品番64-9711-65
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式 電源単三形アルカリ乾電池×6本 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 質量(g)約245(電池除く) 電池寿命センサー時 約10ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約30時間※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 光源白色LED※LEDの交換はできません 全光束(Lm)センサー時 約270常時点灯時 約120 点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。 点灯開始照度(Lux)約10lx以下 使用温度範囲(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値) 付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm) アズワン品番64-9711-66
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式人感 設置方式クランプ 保護等級IP65 バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh ソーラーパネル出力6W 電力(W)10 色温度(K)6000 全光束(Lm)1080 (10W点灯時) 照射角度(°)70 人感センサ検出距離(m)15(水平180度) 点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯 連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回 充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動) 質量(kg)1.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250 使用環境温度(℃)-20~45 付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用) 灯数1
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約450lm常夜灯時約7lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約50日常夜灯モード約7日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅170×高さ93×奥行58(mm)(最大値)。質量:約360g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途外壁と調和する高品質アルミボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(電球色)。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形) 保護等級IP65 センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
4,747 税込5,222
当日出荷

DSLD05SD1(S) LEDセンサーライト 屋外 太陽光発電 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 フラッシングモード センサー照明 DXアンテナ 動画あり
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。付属のソーラーパネルによる充電池で動作し、小型でも明るい1灯型(500lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。フラッシングモード(5秒間点滅、ON/OFF切替)、点灯時間(OFF/5秒/10秒)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:ROHS(10物質対応) 仕様外観図:DSLD05SD1(S)(71864)※DXアンテナのHP確認 保護等級IP65 センサー感知方式人感 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(12.2MB) 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

DSLD10D1(S) LEDセンサーライト 屋外 AC100V コンセント 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 常夜灯モード センサー照明 DXアンテナ 動画あり
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。AC100V電源で動作し、小型でも明るい1灯型(1000lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。常夜灯モード(ON/OFF切替)、点灯時間(5秒~5分)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:電気用品安全法、ROHS(10物質対応) 仕様外観図:DSLD10D1(S)(71863)※DXアンテナのHP確認 保護等級IP65 センサー感知方式人感 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(8.7MB) 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 用途に合わせて点灯は3つのモード。 暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。 人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。 大光量500Lm、雨に強いIP65 ソーラー充電式で電気代0円
付属品コンクリート用アンカー、ビス 寸法(mm)341×118×181 質量(g)約490 保護等級IP65 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 センサー感知方式人感(赤外線) 設置方式ねじ止め 充電時間(時間)9~10(薄曇り) バッテリー容量(mAh)2400 明るさ(Lm)500(最大) 耐用年数(年)3~4 人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる! セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約285 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175 保護等級IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K)6500 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式明暗、人感 設置方式クリップ 設置場所屋外 動作温度(℃)-10~40 灯数45灯 点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時) 点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 電球の種類LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト。 ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池)。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ マグネットで鉄板などに。・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ。・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g)185 使用温度範囲(℃)-5~+45 全光束(Lm)400 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×96.5×52 光源昼光色LED(交換はできません) 使用電源充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売) 検知方式赤外線受動方式 点灯保持時間10秒 調光率(%)OFF/100%/50%/10% 点灯回数【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

ソーラー発電式人感センサーライト。 常夜灯で背面をほんのり点灯、前面をしっかり点灯。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 付属ネジとスリーブで簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ガイドカード、保証書付取扱説明書 質量(g)210 使用温度範囲(℃)-5~+45 全光束(Lm)200 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×145×79 光源昼光色LED/正面発光部、電球色LED/裏面発光部(交換はできません) 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません) 検知方式赤外線受動方式 点灯保持時間10秒 点灯時間モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

ソーラー発電式人感センサーライト。 まぶしすぎない、やさしい明かり。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに。・ フックでワイヤーなどに。・ 両面テープで平らな壁などに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-5~+45 全光束(Lm)200 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69 光源昼光色LED(交換はできません) 使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります) 検知方式赤外線受動方式 点灯保持時間10秒
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

電源:ニッケル水素充電池3.6V1200mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約200lm常夜灯時約8lm。電球色LED全点灯時約120lm常夜灯時約8lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約55日常夜灯モード約2日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅173×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約460g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形) 保護等級IP65 センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。 ブラック 質量(g)約318 全光束(Lm)300 保護等級IP65(※完全防水ではありません) バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式人感 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 灯数20灯 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170 動作温度範囲(℃)-20~50 点灯回数約220回(満充電時の理論値) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約450lm常夜灯時約6lm。電球色LED全点灯時約250lm常夜灯時約6lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃ 。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約33日常夜灯モード約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅263×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約660g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形) 保護等級IP65 センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
4,748 税込5,223
翌々日出荷

太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。 IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。 DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。 ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 センサー感知方式人感センサー ソーラーパネル出力5.5V/0.55W 設置方式ねじ止め 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲3~5m、約120° 電球の種類LED
1セット(4台)
3,598 税込3,958
当日出荷

ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利。光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。
材質ABS他 質量(g)約190 寸法(cm)約12.4×9.6×4.8 保護等級IP65相当 色温度(K)約6000 電池(太陽電池)5.5V 0.55W、(充電池)リチウムイオンバッテリー 3.7V/1200mAH 保証期間6ヶ月 センサー感知方式人感センサー 動作時間太陽光充電約8時間(満充電) 設置場所玄関、ガレージ、庭、裏口など 明るさ(Lm)240 電球の種類LED 点灯時間(時間)約5(強)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

移動できる玄関灯ライトがあったら!という声から生まれたウォールライト&ハンディーライト!普段は太陽光で充電できるセンサーライトがライト部分を取り外すことで持ち運べるハンディーライトに!デザインにもこだわった、おしゃれなソーラー脱着式センサーライト! 普段は太陽光充電の明るい玄関灯がライト部分を取り外せば適度な明るさのハンディーライトに!庭キャンプ、軽作業、犬の散歩など、ちょっと明かりが欲しい時に、サッと取り外してパッと点灯!いつも決まった場所にライトがあるから、災害時や非常時でも慌てて懐中電灯を探す必要なし!電源不要!充電はソーラー部にセットするだけ!太陽の光に近い昼白色でメーカー初の800lmを実現! 1.壁付けのセンサーウォールライト時には最大800ルーメンで発光。2.壁付け時は高級感のあるフェイドイン・フェイドアウト点灯。3.点灯モードは微灯・消灯・常灯の3種類で優しい暖色系の灯り。4.取り外したハンディーライト時には最大200ルーメンで発光。5.ハンディーライトは、100ルーメンと200ルーメンの強弱切り替えが可能。6.ハンディーライト部分をソーラー充電部にセットしておけば、いつでも昼間の太陽光で自動的に充電。7.現在使用しているモードを色で判別できる新機能搭載。8.明暗センサーと人感センサーで人を検知すると自動で強力発光。9.斜めに置いたり吊下げても使える便利なリングスタンド付。10.IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!! <ウォールライト(※フェイドイン・フェイドアウト発光)> 微灯モード:周囲が暗くなると50lmの明るさで発光し、人を検知すると1000lmで発光し10秒後50lmの明るさに戻ります。 消灯モード:周囲が暗くなっても発光せず、人を検知すると1000lmで発光し10秒後に消灯します。 常灯モード:周囲が暗くなると200lmで発光し約6時間後に消灯します。※センサーは作動しません。 <ハンディライト> 弱:100lmの明るさで発光 強:200lmの明るさで発光 <モード表示(※モードをセンサーレンズの色でお知らせ)> 赤:微灯モード/緑:消灯モード/橙:常灯モード <バッテリー容量表示(※バッテリー容量をセンサーレンズの色でお知らせ)> 緑:約70%以上/橙:約30~70%/赤:約30%以下 フル充電から点灯回数約300回!人感センサーにより人を検知すると強力発光!初めてでも安心!配線不要で簡単設置! ※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。
電球の種類LED 保護等級IP65相当(※完全防水ではありません) 灯数20灯 ホワイト 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約800 色温度(K)4000 点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 点灯時間ハンディ―ライト時:最長約6~8時間連続発光(※満充電時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×72×225 質量(g)約270 動作温度(℃)0~45 保証期間製品到着後1年間 セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、リングスタンド、日本語取扱説明書(保証書付) センサー感知方式人感 設置方式ねじ止め 設置場所玄関
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷