20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量ボトルに最適!。ノズルを引き上げて下せば、1プッシュでおよそ30mL抽出できます。お酒や焼酎など一定量注ぐ場合に大変便利です。2種類の長さの対応チューブ入りで、用途に合わせて付け替える事ができます。
全長(mm)430
1個
799 税込879
当日出荷

ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質プラスチック 全長(mm)300 TKG品番9-0520-0601 TKG品番(2017)6-0464-0801
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。 適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A 材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS) 寸法(mm)ねじ谷:24.4 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)150 ねじ部Φ28.0mm
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共栄プラスチック大型せぼね君
RoHS
商品を隠さず自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます!作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。 自由に曲がる万能クリップなので使い方いろいろ!斜度のショーケース、スペースのないところでも有効にご利用できます。
開口寸法(mm)30 材質(ジョイント)ナイロン・スチロール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

希釈に必要な洗剤の原液を正確に吐出することができるプッシュポンプです。
用途CXS社の2Lもしくは5L容器に入った希釈洗剤類をご使用のユーザー様
1箱(6本)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。 GUD使用時吐出量=1.3mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立食パーティーに大活躍。
寸法(mm)10×55 品名・タイプボトルキーパー
1セット(6個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに 容量(mL)160 材質(本体)石英ガラス 高さ(mm)105 材質(フタ)PP 使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(ポンプ部)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

高粘度の吐出が可能なボトルです。 適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番772-6163 材質本体:PP、ノズル:PE 幅(mm)36 高さ(mm)39 質量(g)24.8 奥行(mm)36
1個
149 税込164
当日出荷

4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUS410 寸法L(mm)12 寸法d(mm)3.9 寸法D(mm)8 頭部形状トラス 寸法h(mm)1.6
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)500
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ねじ径d3.9 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで 頭部形状トラス ねじ長さS(mm)全ねじ 頭高さH(mm)1.6
1箱(1000個)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別クロムフリー 種類ジャックポイントトラス 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)3.9 適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法p(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)