1,092件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。 間口(cm)93 シルキー
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アイリスオーヤマキャスター
キャスター取付で売場変更も自由自在に。
材質(本体)アルミ合金ダイカスト、(車輪)ナイロン 車輪径(Φmm)60 耐荷重(kg)150
1個
999 税込1,099
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまなシーンで使える定番のネット什器
メッシュ寸法(mm)3Φ50ピッチ キャスター径(Φmm)50 ホワイト 材質本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム 耐荷重(kg)30 機能キャスターストッパー機能(2個)
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。 間口(cm)123 シルキー
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン 仕様ストップ付き 材質ナイロン タイプボルト ストッパーあり
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立不要の一体型什器です。 届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。 背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付 材質/仕上スチール/焼付塗装 ホワイト 呼び寸法D(mm)400 呼び寸法W(mm)900
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードタイプ。ユニット什器(ULキャスター付)用エンド。ベース棚1段付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。 シルキー 高さ(cm)142
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の4面回転ネット什器よりネット面が小さいので、スペースを取らず陳列できます。 ネット面は溶接一体型で組立が簡単です。 ネットの線材はΦ3mmです。
質量(kg)10.4 ホワイト 径(Φmm)支柱:Φ28.6 幅(cm)57 耐荷重(kg)20 寸法(cm)ネット面:80×120 ネットピッチ:5cm 高さ(cm)140~190 ベース直径:57cm 奥行き(cm)57 脚の種類ナイロン樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き3個・無し2個)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。
仕様ねじ込み式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
479 税込527
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン、ウレタン 材質ナイロン/ウレタン タイププレート 取付穴径(Φmm)5 取付穴ピッチ(mm)26×26
1個
特価
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8 材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング 質量(kg)7.1 直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6 耐荷重(kg/段)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×43×119 直径×高さ(cm)カゴ:38×23
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製のワイヤータイプの陳列什器。カゴが上下に配置されているので、レジ前やテーブル横などの狭いスペースにも陳列量が確保できます。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度は自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)。 ボルト径:M8 材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング グレー 耐荷重(kg/段)10
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヌアイツールネット什器UB
多段バスケット式で商品陳列が安易。キャスター付の為レイアウト変更(店頭等での出し入れ)が簡単にできます。
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立不要の一体型什器です。 届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。 背面オープンタイプ(オプションでパネルタイプにできます。) 使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付 ホワイト 呼び寸法D(mm)400 呼び寸法W(mm)900
1台
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容ストッパー付き・無し×各2個 スプリングワッシャー×4個 材質樹脂 耐荷重(kg)50/個 ボルト径3/8w
1セット(4個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状自在車 型式420A自在車 取付方式ネジ込み式 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。 間口(cm)93 シルキー
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 差し込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン タイプ脱着式、差し込み式 ストッパーなし
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

全身コーディネートを確認できるスタンドミラー。キャスター付きで移動ラクラク。ミラーの角度を調整可能。
用途更衣室のミラー、鏡、姿見、ドレッサー、全身ミラーとして。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)5.1 寸法(幅W×高さH)(mm)(ミラー)175×1085 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×380×1570 取扱説明書(0.74MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン 材質ナイロン タイププレート ストッパーなし
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン 仕様ストップなし 材質ナイロン タイプボルト ストッパーなし
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立不要の一体型什器です。 届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。 背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
ホワイト 材質/仕上スチール/焼付塗装 仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付 呼び寸法W(mm)900 呼び寸法D(mm)400
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー セット内容本体×1 ボックス×4 受け金具×8 質量(kg)14 耐荷重(kg/段)5 耐荷重(kg)全体:20
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー セット内容本体×1 ボックス×3 受け金具×6 質量(kg)13 耐荷重(kg/段)5 耐荷重(kg)全体:20
1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー セット内容本体×1 ボックス×3 受け金具×6 材質本体・受け金具:スチール ボックス:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ 質量(kg)12 耐荷重(kg/段)5 耐荷重(kg)全体:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×5、(内寸)36.8×26.8×4.1
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースに設置できる、回転式ネット什器です。フックを使用し小物類の陳列に活用できます。什器の回転範囲からフックがはみ出さない設計なので、引っ掛かりも少なく安全です。360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
トラスコ品番542-9914 高さ(mm)1300 タイプ四面 奥行(mm)370 間口(mm)330 色(本体)
1台(1台)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

省スペースに設置できる、回転式ネット什器です。フックを使用し小物類の陳列に活用できます。什器の回転範囲からフックがはみ出さない設計なので、引っ掛かりも少なく安全です。360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
トラスコ品番542-6783 高さ(mm)1300 タイプ三面 奥行(mm)370 間口(mm)330 色(本体)
1台(1台)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー セット内容本体×1 ボックス×4 受け金具×8 材質本体・受け金具:スチール ボックス:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ 質量(kg)13 耐荷重(kg/段)5 耐荷重(kg)全体:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×5、(内寸)36.8×26.8×4.1
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンガー什器としてもラックとしても使える、組み立て簡単マルチフレーム。 ハンガーバーを細くすることで、ハンガーやSカンが掛けやすくなるようリニューアルしました。オプション/マルシェ簡易フレーム用木棚
用途アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。 材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)20 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×40.8×150 折りたたみ寸法(cm)幅94×奥行7×高さ151.2
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン 材質車輪ナイロン ストッパーなし
1個
85 税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トップのギボシ装飾をなくし、シンプルな形状に改良しました。
用途10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。 材質スチール製 黒皮風塗装 質量(kg)8.3 直径(Φmm)ハンガーパイプ:22.2、外パイプ:25.4 耐荷重(kg)5 寸法(cm)ベース:直径Φ42、ハンガー部:長さ60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×154
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)17 ストッパーあり 取付高H(mm)59 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東海製作所三面回転什器
ネットが3面ついており省スペースで商品を陳列できる回転什器です。フックやカゴを引っ掛けた時に什器の外に飛び出しません。梱包サイズも三辺160センチ以内でコンパクトに輸送可能です。
用途店舗での商品陳列什器として 材質本体・ネット:スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)【ネット】200×1050(ネットピッチ50、太さ3Φ) キャスター単輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×370×1300
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

シンプルなスクエアシルエットのスタンドハンガーラックです。 重厚な鉄板ベースで安定性がありながら、トップは22mm角パイプですっきりと商品を見せられます。
用途10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。 材質スチール製 黒皮風塗装 寸法(mm)ハンガーパイプ:22角、外パイプ:25角 質量(kg)10.4 耐荷重(kg)7 寸法(cm)ベース:40角、ハンガー部:長さ58.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×154
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東海製作所四面回転什器
ネットが4面ついており省スペースで商品を陳列できる回転什器です。フックやカゴを引っ掛けた時に什器の外に飛び出しません。梱包サイズも三辺160センチ以内でコンパクトに輸送可能です。
用途店舗での商品陳列什器として 材質本体・ネット:スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)【ネット】200×1050(ネットピッチ50、太さ3Φ) キャスター単輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×370×1300
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷