14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高千穂交易スチール製スライドレール5800
エコ商品
3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)16 高さ(mm)63 タイプストップタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高千穂交易スチール製スライドレールK3800
エコ商品
3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)12.7 高さ(mm)50.8 タイプストップタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フレイムレール
エコ商品
仕様木下地専用、軽量用 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フレイムレールフックキーパー
エコ商品
仕様FM-4R・FM-6R専用 材質PE ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フレイムレールエンドキャップ
エコ商品
仕様FM-RL専用 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フレイムレールコネクター
エコ商品
仕様FM-RL専用 材質スチール 寸法(mm)26 仕上クローム ねじ径×ピッチ(mm)M3×0.5 下穴ドリル径(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)フレイムレールフック6Φ
エコ商品
仕様FM-RL専用、軽量用 材質スチール 厚さ(mm)2.3 仕上クローム 線材(mm)Φ6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フレイムレールフック4Φ
エコ商品
仕様FM-RL専用、軽量用 材質スチール 厚さ(mm)2.3 仕上クローム 線材(mm)Φ4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
709 税込780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ベアリング入) タイプ固定式 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56
1個
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等 トラスコ品番257-3505 材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)77 取付ピッチY(mm)26 取付穴径P(mm)6 許容荷重(daN)40 取付座A(mm)38 車輪径D(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)26 取付座B(mm)38
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等 トラスコ品番257-6152 材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック) タイプ自在式 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)77 取付ピッチY(mm)26 取付穴径P(mm)6 許容荷重(daN)40 取付座A(mm)38 車輪径D(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)26 取付座B(mm)38
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷