豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)8
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×28、内寸:80.4×33×18
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
タイプスタート
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料システム什器(基本パーツ)組立説明書 システム什器(オプションパーツ)組立説明書 組立説明書(0.68MB)
素朴な木の素材感を生かしたシステム什器 ストッカー付 キャスター付 棚板3枚(D340×2枚 D400×1枚)付
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)90
高さ(cm)135
奥行き(cm)45
1台
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
仕様組立式、※天然木を使用しているため、木目の節や塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。
耐荷重10
素材ざる
サイドフレームを開くだけの簡単組立!
仕様アジャスター付き
材質スチール/粉体塗装
寸法(mm)角柱:19角
耐荷重(kg)100
長さ(cm)スリット芯々:88.8
ボルト径W3/8
寸法(幅W×奥行D)(cm)(内寸)92.6×36.1
仕様アジャスター付き
材質スチール/粉体塗装
寸法(mm)角柱:19角
質量(kg)22.8
耐荷重(kg)140
長さ(cm)スリット芯々:88.8
ボルト径W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.5×76.4×135
寸法(幅W×奥行D)(cm)(片面内寸)92.7×36.1
ネットピッチ30mmの小型のバスケットです。
小物の特価品などの陳列にピッタリです。
材質/仕上スチール/ホワイトビニールコーティング
色ホワイト
高さ(mm)200
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210*奥行37の連結タイプと高さ240の全奥行の連結タイプは壁固定金具付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
間口(cm)60
色シルキー
四方回転ネット什器にもスリムタイプが新登場 狭いスペースを有効利用できる、1面の幅20cmのスリムタイプです。
種別四方型
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)7.8
直径(Φcm)ベース:40
耐荷重(kg)10
材質(キャスター)ナイロン樹脂単輪キャスター
寸法(Φmm)支柱:28.6
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き×3個・無し×各2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×142~160
アズワン品番62-2142-70
寸法(幅W×高さH)(cm)ネット面:20×120、ネットピッチ:10×3
1台
¥29,300
税込¥32,230
翌々日出荷
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
関連資料組立説明書(0.68MB)
陳列に使い易いフック
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
色シルバー
耐荷重(kg)2
物流用パンコンテナを載せてそのまま売場で展開できるワゴンです。
木目調のボックスで外観をきれいに見せます。
パンコンテナが無くても商品を陳列できます。ボックスが傾斜しているため商品の視認性を高められます。
フレームがボックスの内側に入っているので、横並びの時に隙間ができにくくなっています。
横並びのときにキャスター同士が当たらない設計です。
材質(本体)スチール、(ボックス)PP
段数4段+ストック用1段(最下段)
キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)
関連部品EL273
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
ゴンドラ什器のサイドネット横に最適な薄型のネット什器です。
組み立ても簡単で、飲料なども陳列出来るカゴは5個付いております。
背面にネットも付いており、フックも掛けられます。
什器上部、側面、カゴにはPOPケースも付いており、POPを入れることで訴求効果も高まります。
使用の際は、付属品の結束バンドで什器などに固定してご使用ください。
セット内容本体1台、かご5個(POPホルダー付)、上部POPホルダー1枚、サイドPOPホルダー4枚、固定用結束バンド6本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×150×1500~1600
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×100×60(カゴ)
寸法(幅W×高さH)(mm)330×58(かご部分差込POP)、320×98(上部POPホルダー差込POP)、97×586(サイドPOPホルダー差込POP)
耐荷重(kg)6
多段バスケット式で商品陳列が安易。キャスター付の為レイアウト変更(店頭等での出し入れ)が簡単にできます。
さまざまなシーンで使える定番のネット什器
メッシュ寸法(mm)3Φ50ピッチ
キャスター径(Φmm)50
色ホワイト
材質本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム
耐荷重(kg)30
機能キャスターストッパー機能(2個)
折り畳み傘のフックがついているので売り場スペースを有効活用出来ます!キャスター付きなので移動もラクラクです!
材質スチール
質量(kg)1台あたり7.9
サイズ(mm)組立時:W400×H1300×D410
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
レンガや平板などの重量物の陳列に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×1100×1800
耐荷重(kg)(下段)1100、(上段)600
色溶融亜鉛めっき
高さ(mm)1800
最大40種類販売可能。冷蔵機能も搭載(冷蔵⇔周温切替え可能)。売切れ検知機能搭載。商品重量50g~20Kgまで販売可能。ロッカー型のため、型崩れせずに販売可能。工具不要でロッカー内の部屋サイズ変更可能。※8パターンの組合せ。キャッシュレス対応可能(オプション)
用途・営業時間外の販売。・サテライト店舗。・店舗と自販機併用での販売。・人手不足への対応。・人件費削減。・フードロス対策
仕様現金販売可能価格:9990円、紙幣対応:1000円
設置寸法・奥行(mm)650
定格消費電力(W)195(電熱装置:138)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1854×1785×620
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
21日以内出荷
スペースの有効活用に適したコンパクト什器です。
組立が簡単で、パーツを取付るだけで使用可能です。(画像参照)
棚板の取付高さも変更できます。
レジ前や狭いスペースにも商品陳列が可能です。
シンプルなデザインで、オフィスの受付でも活用できます。
電話やタブレットだけでなく、パンフレット・ノベルティなども陳列できます。
最下段の棚板を外すと、ストックスペースがあります。
詰め替え用消毒液タンクなども収納・保管ができます。
セット内容本体×1、 棚板セット×1 、三方枠棚板セット×1、 金具×1
奥行(mm)200
間口(mm)355
ネットが3面ついており省スペースで商品を陳列できる回転什器です。フックやカゴを引っ掛けた時に什器の外に飛び出しません。梱包サイズも三辺160センチ以内でコンパクトに輸送可能です。
用途店舗での商品陳列什器として
材質本体・ネット:スチール
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)【ネット】200×1050(ネットピッチ50、太さ3Φ)
キャスター単輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×370×1300
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
キャスター付の為レイアウト変更(店頭等での出し入れ)が簡単にできます。カゴの深さが13cm。キャスター50Φ
ネットが4面ついており省スペースで商品を陳列できる回転什器です。フックやカゴを引っ掛けた時に什器の外に飛び出しません。梱包サイズも三辺160センチ以内でコンパクトに輸送可能です。
用途店舗での商品陳列什器として
材質本体・ネット:スチール
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)【ネット】200×1050(ネットピッチ50、太さ3Φ)
キャスター単輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×370×1300
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
省スペースに設置できる薄型のエンドサイドネット什器です。商品陳列できるかごにはPOPを差し込み、訴求効果を生むことができます。設置の際は同梱の結束バンドを使用し、他の什器と固定してください。陳列商品総重量6kg未満にしてください。
高さ(mm)1500
奥行(mm)150
間口(mm)360
耐荷重(kg)かご(1個)6
最高高さ(mm)1600
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料組立説明書(0.68MB)
取扱説明書(1.87MB)
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)2
さまざまな売り場を和風に演出できる、組み立て簡単な紙製の屋台什器。別売りの提灯やのれんと一緒に展開すればより一層雰囲気UP!器具の「特設ブース・カウンター」便利な販促什器、ツール系商品です。
付属品屋根パーツ×1、柱パーツ×2、プラネジ×3、取扱説明書付
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
脚部が5本脚となり、強度が上がりました。狭いスペースを有効利用できる、1面の幅20cmのスリムタイプです。
仕様キャスター:ストッパー有り×3個、無し×2個
種別四角
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)6.5
タイプ組立式
耐荷重(kg)10
適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1~5)
キャスター径(Φmm)40
ネット目50mmピッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×142~160
アズワン品番61-7212-41
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)20×120
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌々日出荷
小物類のディスプレーに。省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
仕様キャスター:ストッパー有り×3個、無し×2個
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)10.8
タイプ組立式
耐荷重(kg)20
適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1~5)
キャスター径(Φmm)40
ネット目50mmピッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×57×110~165
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40×90
手で曲げて角度を自由に変えることができます。
種別直径18cm
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)3
直径(Φcm)18
耐荷重(kg)1
長さ(cm)38
1セット(5本)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ