ハンマーの打撃力を確実に伝える頑強なハンマータイプ皮スキです。
用途缶切り、ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシなどの作業に。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し使用可能です。
トラスコ品番160-9692
全長(mm)222
材質/仕上柄部材質:グレードポリプロピレン
色87
質量(g)155
刃長(mm)87
刃幅(mm)45
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス 420J2
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。鏡面研磨で汚れが付きにくく作業がはかどります。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
トラスコ品番160-9687
全長(mm)230
質量(g)70
刃長(mm)100
刃幅(mm)65
刃厚(mm)1.8
材質(柄部)グレードポリプロピレン
材質(刃)ステンレス 420J2
1丁
¥649
税込¥714
当日出荷
全ての部品がステンレスで構成されており、衛生的でとても錆びに強い仕様です。
総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し可能です。
削る、剥がすの作業の他に、ステンレス鋼材の特性を活かして、業務調理機器のメンテナンスや調理そのものにもご使用いただけます。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、調理器具等のコゲ落とし、調理品の撹拌作業に。
トラスコ品番206-7036
全長(mm)780
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、パイプ:ステンレス(SUS304)
質量(g)640
刃幅(mm)90
刃厚(mm)3
アズワン品番64-8379-54
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
材質(柄部)強化PP
材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
刃物用ステンレス総焼入加工なので、頑強です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。
一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。
総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。
トラスコ品番207-3329
全長(mm)245
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄
質量(g)150
刃長(mm)105
刃幅(mm)50
刃厚(mm)1.2
アズワン品番64-8336-57
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。
握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP
刃厚(mm)1.9
刃幅(mm)75
材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC53°)
全長(mm)245
幅(mm)75
材質(柄部)強化PP+鉄(金メッキ)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ブレード:炭素鋼、グリップ:天然木
全長(mm)約198
質量(g)約85.5
刃幅(mm)36
ブレード長さ(mm)88
グリップ部(mm)約22×107×14.8
ブレード幅(mm)36
ブレードサイズ(mm)1.8~0.6(厚さ)
1丁
¥319
税込¥351
当日出荷
貫通式で叩いても使うことが可能。
ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。
仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ハガネ総焼入れ材
材質(ハンドル)木柄
材質鋼製
型式直型
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈なステンレス鋼材で、削る、盛る、剥がすといった作業に最適。
叩いて剥がせるメタル製ハンマーヘッド付。
刃部総焼入
用途ペンキはがし、ガムはがし、サビおとし、ステッカーはがし
刃幅(mm)75
材質(刃)ステンレス420J2、フッ素樹脂加工
全長(mm)245
幅(mm)75
質量(g)148
材質(柄部)グレードポリプロピレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に。錆落としに。汚れや粘着物の除去に。
仕様刃付け加工あり
トラスコ品番176-3315
寸法(mm)200×42×18
全長(mm)200
質量(g)100
タイプ貫通型
刃幅(mm)42
板厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)ポリプロピレン
1丁
¥549
税込¥604
当日出荷
刃幅(mm)63
材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC55°)
全長(mm)223
幅(mm)63
材質(柄部)強化PP+鉄(金メッキ)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

皮すき
モノタロウ
¥189
税込¥208
熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様斜め刃
材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし
幅(mm)65
全長(mm)178
材質鉄(刃)、木材(柄)
質量(g)102
刃厚(mm)1.8
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
総焼入加工による確実な弾力性があるので作業がはかどります。鏡面仕上げをしているので付着物を取り除きやすいです。
用途しなやかさを求められるはがし作業やパテ塗り、接着剤塗りに。
全長(mm)255
刃長(mm)125
刃厚(mm)1
材質(柄部)グレードポリプロピレン
材質(刃)ステンレス 420J2
貫通タイプの皮スキです。
熱処理された炭素鋼を使用しているため、強度と適度な粘りがあり耐久性は抜群です。
材質(ブレード)S50C、(ヘッド部)スチール、(ハンドル)天然木
タイプ白木・塗装ハンドル
寸法D(mm)12
寸法C(mm)14
にぎりやすいワイドグリップ。
側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。
「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。
材質(刃)ステン鋼
全長(mm)195
刃幅(mm)93
刃厚(mm)1.3
材質(柄部)木製
柄厚さ(mm)20
柄幅(mm)30
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード