「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付
トラスコ品番423-2259
材質高抗張力鋼
質量(kg)10
寸法L(mm)148
寸法H(mm)347
基本使用荷重(t)2
クランプ範囲(mm)5~35
寸法D(mm)40
寸法H2(mm)78
1台
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付2点吊り用
トラスコ品番423-2241
材質高抗張力鋼
質量(kg)9
寸法L(mm)175
寸法H(mm)375
基本使用荷重(t)2
クランプ範囲(mm)3~36
寸法D(mm)60
寸法H2(mm)85
最大使用荷重(t)2
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
関連キーワード