3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。
用途プレス等、重量機械の据付。 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 材質本体:スチール
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):22 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 質量(kg)15 許容荷重(t)爪:3、頭部:6 揚程(mm)115 ベース長(mm)275 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)80 本体高さ(mm)275 ベース幅(mm)146
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):19 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 質量(kg)14 許容荷重(t)爪:3、頭部:6 揚程(mm)115 ベース長(mm)245 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 本体高さ(mm)229 ベース幅(mm)146
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷