・充電式のおしり洗浄器。・赤ちゃんや介護のオムツ交換時にも使えます。・選べる3つの洗浄モード(弱・強・間欠)。・ノズルの角度で吐出の方向を変更できます。・便利なオートパワーオフ機能(約1分)。・水がかかっても安心の防水仕様IPX5相当
用途旅行やアウトドアなど、外出先でのおしり洗浄に
付属品充電用USBケーブル / (USB TypeーA ー USB Type‐C) / 携帯用ポーチ
材質ABS樹脂
電源充電式リチウムイオン電池3.7V 800mAh
本体質量(g)約260
入力DC5V 1A (USB Type-C)
充電時間約2時間 ※空の状態から満充電まで
タンク容量(mL)約180
モード弱 / 強 / 間欠
防水仕様JIS C 0920 IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×171
吐水量(mL/s)【強】5(約32秒)【弱】4(約41秒)(※水温20℃、水量180mlの場合)
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。
500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません)
使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン
色白
口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
海外旅行や、介護、赤ちゃんのおむつ替えに便利な携帯式のおしり洗浄機です。
スイッチを押すだけで使える簡単ワンタッチ仕様です。
乾電池式なので、使う場所を選びません。
強・弱水流の切替えができます。
旅行に便利な携帯ポーチ付きです。
仕様動作音:≦約65dB
付属品専用ポーチ
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約215
ノズル長(mm)約100
使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
タンク容量(mL)約140
サイズ(mm)収納時:Φ47×159、使用時:Φ47×372
防水仕様IPX6相当
アズワン品番65-0530-14
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水量(mL)強モード時:150/分、弱モード時:110/分
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード