336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)らくらく移乗シート
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。 ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。 ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、 ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。 幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。 ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
1枚
7,898 税込8,688
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケアマックス介援隊 移乗シート
特殊コーティング加工でスムーズな滑り、介護者の負担を軽減します。
材質ナイロン100% ケース入数50 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

体位変換・身体移動の際に便利です。少しの力でスライドし、縦・横・斜め自在に移動できます。介護する人・される人、ともに負担を軽減します。リフトいらずで腰痛予防!
1枚
1,590 税込1,749
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。 柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移乗用の簡易型ビニルマット。水にも強いナイロン素材。安全性を追求した二重生地縫製を採用。ストレッチャーや検査台からの移動に便利な、8ヶ所取手付きシートです。
材質表面/ナイロン、裏面/PVC(塩化ビニル樹脂)加工 耐荷重150kg 幅×長さ(mm)480×1700
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。 軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。 耐久性と滑りやすさに優れています。
材質ナイロンタフタ ブラック 耐荷重100kg
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高田ベッド製作所介助シート
ストレッチャーや検査台からの移動に便利な取っ手付き介助シート。 安全性を追求したナイロン素材の二重生地縫製を採用。
材質ナイロン100% 質量(kg)1 寸法(幅W×長さL)(mm)480×1700 松吉医科器械コード24-4531-00
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。 すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。 ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。 芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。 マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。 装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗濯可能な筒型スライディングシート。 薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移乗用ボード EZ-go(R) ナビス(アズワン) 動画あり
ナビス(アズワン)移乗用ボード EZ-go(R)
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。 ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質ナイロン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(自走)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ42
1台
非課税商品
54,980 税込54,980
3日以内出荷

スムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。高機能クッション材「エルク(R)」を使用しており、体とのソフトな接触感を保ちます。装着したまま、レントゲン撮影が可能です(芯材にボードが使われている場合は外してください)。ボード芯材をマット内のクッション材の下に挿入する事により、段差があってもスムーズな移乗が可能です。防汚加工により、汚れが付きにくく洗濯耐久性もあります。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T1-02 移乗サポートロボット Hug T1 施設・病院・介護向け FUJI 動画あり
【施設・病院の現場で大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。 第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×880~1350×620 バッテリー鉛蓄電池 バッテリー電圧(V)DC24 動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間)8 使用可能回数100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg)100 総質量(kg)35
1台
非課税商品
980,000 税込980,000
15日以内出荷

ベッドやストレッチャーからの移乗をスムーズに行うことができます。
材質(表地・裏地)ポリエステル100%(裏面ポリ塩化ビニールコーティング)、(中地)綿100% 寸法(幅W×長さL)(mm)480×1700 アズワン品番0-6940-01 松吉医科器械コード23-3133-00
1個
37,620 税込41,382
欠品中

パラマウントベッドイージーグライド
移乗先との間に橋渡しをすることで、座位のままお尻をすべらせて移乗できます。 表面はすべりやすく、裏面にはすべり止め帯が付いています。 高い強度で柔軟性に優れた素材を使用。
材質ポリエチレン 耐荷重(kg)135
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

障がいを持つ利用者にできるだけ苦痛を与えないで、1名ないし2名で、抱きかかえる事なくフルリクライニングキャリーへの移乗を可能にします。介助者の腰への負担は無くなり、かかる手間、人手が削減されます。
1枚
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)移乗用ウイングボード
ウィング形状でスムーズな移乗が行えます。 裏面には滑り止めがついており、安定した移乗が可能です。
仕様●サイズ(mm):約760×225×15●重量(kg):約1.5●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●耐荷重:約130kg●裏面滑り止めシート付 アズワン品番8-551-01
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

コンパクトで持ち運びしやすい簡易型介助用車いす。 旅行の通所、通院など短時間のご使用に適しています。
走行タイプ介助 機能コンパクト 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)8.9 種類介助式 規格背折れ 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×640×610 松吉医科器械コード24-4861-00
1台
非課税商品
45,980 税込45,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L1-01 移乗サポートロボット Hug L1-01 在宅介護向け FUJI 動画あり
【一般在宅向けとして大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)880×850~1200×550 バッテリー鉛蓄電池 バッテリー電圧(V)DC24 動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間)8 使用可能回数100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg)100 総質量(kg)30
1台
非課税商品
880,000 税込880,000
15日以内出荷

ベッド・ストレッチャーと検査台間の移動が容易になります。 X線の透過性が高いため、患者さんの下に敷いたまま、X線・MRI検査が行えます。
材質複合高機能不織布 耐荷重80kg アズワン品番0-4047-01 幅×長さ(mm)650×1700
1枚
8,791 税込9,670
当日出荷

ラクラックスはローリングシート地とマット地と芯材の3点セット商品です。移動と移乗を快適にするための福祉用具です。長年のご使用により表側のローリングシートは、汚れや摩耗により交換の時期を迎えます。尚、ローリングシートだけで移動や移乗のスライディングシートとして使用することは出来ませんので、必ずマット地と合わせてご使用ください。撥水加工を施しています
アズワン品番68-5085-56
1枚
16,198 税込17,818
当日出荷

持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。スムーズな移動・移乗をサポートするスライディングシートです。 ミシン目入りで手で簡単にカットできるため、すぐにどこででも使えます。 0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能で、衛生管理に配慮し、患者さんごとに使い分けが可能です。 上下左右 全方位にスムーズな移動が可能です。
材質MDPE(中密度ポリエチレン) 入数(枚)50 寸法(cm)100×62(2つ折り) 使用例ベッド上での上下、横移動など
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ラクラックスはローリングシート地とマット地と芯材の3点セット商品です。移動と移乗を快適にするための福祉用具です。長年のご使用により表側のローリングシートは、汚れや摩耗により交換の時期を迎えます。尚、ローリングシートだけで移動や移乗のスライディングシートとして使用することは出来ませんので、必ずマット地と合わせてご使用ください。撥水加工を施しています
アズワン品番68-5085-58
1枚
19,998 税込21,998
4日以内出荷

アビリティーズ・ケアネットスライディングシート スピラドゥ
軽い力であらゆる方向に滑らせられます。ブルー(ハード)最もよく滑ります。体重の重い利用者、体の大きな利用者の臥位移乗におすすめです。グリーン(ミディアム)ブルーよりもやや滑りにくくブルーとピンクの中間です。ピンク(ソフト)伸縮性が高く最も柔らかいです。主に衣類や弾性ストッキングなどの着脱に適しています
用途「移動・移乗、寝返り、更衣、動作」の際に生じる摩擦を低減します 材質ナイロン
1枚ほか
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。ヘッドレストの取り外しが可能。ヘッドレストは高さ、奥行、角度調節が可能。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様U型シート 材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡) 寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1580×785、【肘から前座】300(最大リクライニング時280) 質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5) 奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410) 耐荷重(kg)100 キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1150 座幅(mm)455 アズワン品番68-9549-77 前座高(mm)470(最大リクライニング時:565) リクライニング106~175°
1台
229,998 税込252,998
3日以内出荷

介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。ヘッドレストの取り外しが可能。ヘッドレストは高さ、奥行、角度調節が可能。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様穴無しシート 材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡) 寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1580×785、【肘から前座】300(最大リクライニング時280) 質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5) 奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410) 耐荷重(kg)100 キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1150 座幅(mm)455 アズワン品番68-9549-76 前座高(mm)470(最大リクライニング時:565) リクライニング106~175°
1台
231,998 税込255,198
3日以内出荷

介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様穴無しシート/ヘッドレスト無し 材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡) 寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1470×660、【肘から前座】300(最大リクライニング時280) 質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5) 奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410) 耐荷重(kg)100 キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1060 座幅(mm)455 アズワン品番68-9549-78 前座高(mm)470(最大リクライニング時:565) リクライニング106~175°
1台
219,998 税込241,998
3日以内出荷

介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様U型シート/ヘッドレスト無し 材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡) 寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1470×660、【肘から前座】300(最大リクライニング時280) 質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5) 奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410) 耐荷重(kg)100 キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1060 座幅(mm)455 アズワン品番68-9549-79 前座高(mm)470(最大リクライニング時:565) リクライニング106~175°
1台
217,998 税込239,798
3日以内出荷

スライディングボード チューブ付 シーマン 動画あり
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。 持ち運びに便利です。 品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。 ボード本体は防水です。
材質本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル 耐荷重(kg)250
1式
79,980 税込87,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 モノタロウ 定期注文 動画あり
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。 製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。 厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし 付属品ノズル、Oリング 成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水 透明 pH11.0~12.0(1%水溶液) 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4kg)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクラックスはローリングシート地とマット地と芯材の3点セット商品です。移動と移乗を快適にするための福祉用具です。長年のご使用により芯材のボードは、折れ目からの摩耗により交換の時期を迎えます。
アズワン品番68-5085-57
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷

肘掛けは左右とも跳ね上げ式で移乗が容易です。ティッピングレバーを踏むと前輪をあげる事ができ、段差超えが可能です。フットレストは3段階の高さ調節と、片方ずつ着脱ができます。片足でワンタッチロックできる足元ストッパー付きです。シートは取り外して洗う事ができますので清潔です。品番:SWR-101は、室内移動用としても使用できます。品番:SWR-102は、座ったまま前方からの局部洗浄ができます。
材質本体/アルミニウム粉体塗装・ステンレス、シート/ウレタン発泡体・ナイロン 質量(kg)約11.5 キャスター前輪/Φ125mm(双輪・ストッパー付き)、後輪/Φ250mm(ノーパンクタイヤ) 耐荷重100kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×870×840~920 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×400mm
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットイージーロール45
軽い力で水平に滑らせるだけで楽々安心して移乗できます。インナーボード周りのロール状のアウターシートが回転。無理な力を加えず軽い力で利用者を移乗できます。隙間や凸凹があっても適度な硬さのインナーボードにより安全に移乗できます。軽量(2.5kg)であり、二つ折りにできるので持ち運びが容易です
用途自立移動ができない方の移乗を、抱きかかえずに行える移乗ボードです 付属品収納ケース 材質(インナーボード)ポリプロピレン、発泡ポリエチレン、ポリ塩化ビニル(アウターシート)ナイロン、(ハンドル)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 寸法(mm)1,700 × 450 × 20、折りたたみ時:850× 450 × 40 耐荷重(kg)250 本体質量(g)250
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

ベッド、ティルトリクライニング車いす間の移乗が容易に行えます。移乗する先の形状にフィットする構造で、芯材が「U字型」に曲がるので臀部や膝にフィットします。ローリングシート部分の表面は撥水加工、マット部分は防水加工を施しています。
アズワン品番66-0014-04
1枚
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のブーメラン形状により、ベッド側・車いす側ともに設置面積が広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。 裏面にはすべり止めシートを標準装備しています。
材質ABS 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)130 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×780×5 アズワン品番0-7346-01 松吉医科器械コード23-5973-00
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

移乗時に便利な跳ね上げ式肘掛け。小柄な方に適した短い座面奥行です。肘掛け・座面の高さ調節とフットレストの着脱が可能で、足漕ぎにも対応します。背・座はシートの張りを調節できます。
材質本体:アルミニウム、シート:ポリエステル、主輪:エアータイヤ 形状フット:スイングアウト式 質量(kg)16.5 高さ(mm)肘掛け:200~280(20間隔・5段階調節) 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×930×900 座面高さ(mm)前/330~390、後/310~370 (20mm間隔・4段階調節) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×360 折りたたみ寸法(mm)330×930×635 車輪サイズ(inch)キャスタ:Φ5、主輪:Φ18
1台
非課税商品
129,800 税込129,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背シートは前後20mmの奥行調節ができます。後部にキャスターが付いていますので、移動が容易です。品番:8220 は肘掛けを上下に付け替える事で長短兼用でき、横移乗時等に便利です。品番:8221はスペーサーボードを左右どちらにも取り付け可能で、ベッドとの隙間を埋めて移乗をサポートします。
材質本体/天然木、便座/PU(ポリウレタン)・ABS樹脂、バケツ受け/ABS樹脂 耐荷重100kg 座面高さ(mm)345~435(30間隔・4段階調節) 肘高さ(mm)190~240(25間隔・3段階調節)
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニックエイジフリー・ライフテック家具調トイレ〈座楽〉 昇降便座
ひじ掛けが昇降でき、移乗しやすく、移乗後にひじ掛けも自分で戻しやすい。昇降ひじ掛けは高さを無段階で調整可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×580×785~945
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便座は脚部高さ調節リングと補高脚で、肘掛けはレバーをつまむだけで高さが調節できます。肘掛けを取り外してカバーを取り付けると横移乗が容易です。
仕様小物収納スペース付 付属品便座カバー×1枚・消臭剤×1本 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×530×750~870 座幅(mm)400
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)