両脇が全開できるので、オムツ交換がスムーズ。
仕様フルオープンファスナー、ウエストバンド付、ファスナー部当て布、名札付き、年間素材、洗濯機OK
材質ポリエステル65% 綿35% スムース
性別婦人用
裾口の調節ができ、着こなし2通り。
裾口を絞ってはくことも可能です。裾ゴムストッパー付き。
両脇ポケット付き
カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様ウエスト総ゴム、ウエスト腰ひも仕様、フロントファスナー、ヒップポケット
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
フルオープンファスナー。ずり落ち防止ベルト付き。
フルオープン後のファスナー掛け違い防止のため、裾にマークが入っています。
開き口が自由に移動できるので医療チューブの差し込みに便利です。
左右開き:状態に応じてゴムベルトを付け替えることにより、前からでも後ろからでもオムツ換えができます。
仕様オールシーズン、左右開き、部分開閉
混率(%)ポリエステル80、綿20
生地スクエアニット
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
おむついじりの防止に、プッシュホックでガードするハーフパンツタイプ。
男女兼用。
洗濯機OK。
乾燥機OK。
色ベージュ
混率(%)ポリエステル65綿35
性別男女兼用
オールシーズン着ていただけるズボンです。
仕様吸汗速乾、名前記入欄付、前ファスナー付、両脇ポケット付、洗濯機OK、ストレッチ素材、※ウエストゴム取替え仕様ではありません。
混率(%)ポリエステル85/綿15
性別紳士
両脇全開ファスナーで、困難だったパンツの着替えが簡単!・1年中、重宝するジャージ素材のらくらくパンツ。自分でパンツをはくのが困難・・・そんな悩みを解決。ベッドで横になったままでも着脱できるパンツ。両脇が全開し、上下どちらからでも開閉可能なので、イスに座ったままでも、ベッドで横になったままでもパンツの着替えがスムーズです。通院中も、診察時に必要なところまでファスナーを開ければよいので、面倒な着脱が不要です。
寸法(cm)(対応ウエスト)M:76~84・L:84~94・LL:94~104・3L:104~114
対応シーズン通年用
素材ポリエステル100%
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。
普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。
すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
標準質量(g/片足)200
ジャージ素材としては、形態安定性に優れ、さらに制菌加工も施した安心の素材。
リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。
材質サニターEX防縮ニット[ニット素材]/ポリエステル95%・綿5% 制菌加工
生地制菌加工、吸汗性、ストレッチ
シンプルデザインで頑丈な作業服。ワンタック付。カーゴポケット内携帯電話ポケット付
股下(cm)78
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ワンタックカーゴパンツ
シリーズ511シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ツイル
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業
側面プリント対応のスウェットパンツ
色ネイビー
サイズSS
仕様両脇ポケット付き、ウエスト総ゴム
股下(cm)91
ウエスト(cm)56~72
ヒップ(cm)100
アズワン品番8-9961-01
素材ポリエステル80%・綿20%
1個
¥3,465
税込¥3,812
10日以内出荷
『フルオープン洗い替えパンツ 両脇全開 オムツ交換簡単 着心地快適』は、何枚あっても重宝するパンツです。両脇が全開できるので、オムツ交換がスムーズに行えます。上下どちらからでも開閉できるフルオープンファスナーを採用していますので、オムツ交換や着替えがラクにできます。ファスナーが直接肌に当たらないので快適です。ウエストバンド付きで、立ったままオムツやパッド交換できます。腰からチューブなども通せます。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。
用途通年用の婦人用ズボンに。
仕様ウエストバンド付き、フルオープンファスナー、ファスナー部当て布、名前記入欄有り
使用洗濯機使用可
ワイドすぎない程よいシルエットに注目
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム
質量(kg)1.16
種類丸椅子
キャスターなし
背もたれなし
塗装フレーム/粉体塗装シート/PVC
スタッキング可
腰開きタイプの洗い替えパジャマパンツ。
洗濯機OK。
サイズフリー
混率(%)綿100スムース
股下(cm)70
ウエスト(cm)76~84
総丈(cm)104
裾幅(cm)21
性別紳士用
股下(cm)80
種別ワンタックラットズボン
シリーズ1480・1490シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能帯電防止素材
生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)
色サックス
サイズL
仕様両脇ポケット付き、ウエスト総ゴム
股下(cm)91
ウエスト(cm)68~86
ヒップ(cm)112
アズワン品番8-9963-04
素材ポリエステル80%・綿20%
1個
¥3,465
税込¥3,812
8日以内出荷
腰開きタイプの洗い替えパジャマパンツ。
洗濯機OK。
サイズフリー
混率(%)綿100スムース
股下(cm)60
ウエスト(cm)74~88
総丈(cm)96
ヒップ(cm)87~95
裾幅(cm)20
性別婦人用
関連キーワード